台板のおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
4,628件の「台板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「制御盤 中板」、「端子盤 木板」、「木製基板」などの商品も取り扱っております。
台板 日東工業ランキング1位
日東工業台板
材質鉄t1.6塗装色ペールホワイト仕様FKP・(D)FR用外形寸法W(mm)450外形寸法H(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
1個
3,998税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

台板 日東工業ランキング2位
日東工業台板
材質本体:鉄厚さ(mm)1.6質量(kg)3.4本体:ペールホワイト塗装RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,898税込9,788
4日以内出荷

スリット付台板 日東工業ランキング3位
各種機器等の据え置き台に。 〔FKP・(D)FR・CRB用〕 放熱用のスリットが付いています。 スリット付台板をラック本体に取付ける場合は、L型レール(RD65)が必要です。
材質鉄t2.3塗装色ペールホワイト外形寸法W(mm)450外形寸法H(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
1個
4,798税込5,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

パイン集成材 ノーブランドランキング4位
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
1枚
529税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(57種類の商品があります)

木製基板 日東工業ランキング5位
材質ベニヤ合板仕様10mm方眼目盛付質量(kg)3.8外形寸法D(mm)50外形寸法W(mm)480外形寸法H(mm)499RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898税込8,688
3日以内出荷

摂津金属工業機器取付用木板
モデムやHUB等の小型通信機器等をラック内において壁面固定する場合に使用
仕様適合ラックシリーズ名(19インチパネルマウント以外):NHBW NHWE質量(kg)1.6外形寸法(mm)350(W0)×480(H0)×15(D0)規格EIA
1個
7,798税込8,578
当日出荷

木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm)3.5付属品丸木ねじ付
1枚
239税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(63種類の商品があります)

1個
2,498税込2,748
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1枚
269税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

日東工業FCX台板
セット内容台板1枚、取付ボルト材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,798税込8,578
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

各種機器の置き台に。 放熱用のスリットが付いています。 固定ベルト(RD821)取付用の穴が付いていますので機器の固定が可能です。
外形寸法W(mm)482.5規格EIARoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

各種機器の据え置き台に。 スリット付台板とL型レールがセットになっています。 台板の取付は、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要) 前後マウントアングル間ピッチ610~760mmに取付可能です。
材質スリット付合板 鉄t1.6L型レール 鉄t2.3適合機種FSS、FSST、FSG、FSH、FS-2ME、FLS、FLM、DARC-2ME、AH質量(kg)6.3外形寸法D(mm)600外形寸法W(mm)450外形寸法H(mm)18.5呼称1URoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)100
1セット
13,980税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1枚
5,298税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

河村電器産業木板ベース
機器、端子台などを取付ける木製基板
付属品金具固定ねじ、木板取付バルト・ナットセット内容木板、取付金具材質パーティクルボード質量(kg)3外形寸法(mm)450×526寸法H(mm)533表面処理方眼目盛付き寸法W(mm)490塗装色取付金具:N-1(3分ツヤ)適応適応タイプ:INT、ITO、ITA、ITS、DET、SKD、CORT、SOMR、SRB、SRO、SROV、SCRVT
1個
7,998税込8,798
8日以内出荷

日東工業化粧シールド
分電盤などの化粧板としてご利用ください。
材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498税込2,748
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類タテ長付属品丸木ねじ付
1枚
439税込483
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(100種類の商品があります)

1個
7,398税込8,138
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1台
1,998税込2,198
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(97種類の商品があります)

日東工業THX-B 木製基板
小型機器(HUB・メディアコンバータ・光接続箱(SPS・SPHシリーズ))の取付けにご利用ください。
仕様取付ねじ付適合THD-A、THD-A-DF、THD-A-BF、THD-K、THR、THR-D、ATHR(-D)用板厚(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500税込3,850
3日以内出荷