- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- 合板 2400のおすすめ人気ランキング
合板 2400のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新144件の「合板 2400」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「板 2400」、「コンパネ」、「合板」などの商品も取り扱っております。
耐水性に優れた表面がきれいな合板です。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆材質ラワン普通合板長さ(mm)1820幅(mm)910
耐水性に優れた合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に最適厚さ(mm)12寸法(mm)900×1800規格T1ホルムアルデヒド等級☆☆☆
綿毛のような柔らかさとしっとりとした肌触りが特長のハイグレードアイテムです。
シリーズスマイフィール スクエア寸法(mm)500×500材質(パイル)BCFナイロン100%加工フッ素系樹脂による防汚加工材質(基布)ポリエステル不織布パイル長(mm)7(カットパイル)材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント)防炎性能試験番号E2110093ゲージ1/10ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ステッチ10.5全厚(mm)10人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
材質ラワン合板寸法(mm)910×1820長さ(mm)1820幅(mm)910規格T2G1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
汚れが拭き取り易く、耐汚染性能が維持します。(乾拭きで拭き取れます)
表面硬度が高いので、キズやツヤ変化に強く、耐久性に優れています。
クリーンハード強化シートにはホルムアルデヒド、トルエン、キシレンを使用していません。
室内空気環境に配慮し、厚生労働省指針対象の13物質を使用しておりません。
材質(芯材)ファルカタ色ホワイトグリーン購入法適合
寸法(mm)910×1820長さ(mm)1820幅(mm)910規格T1G2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。
用途コンクリートの型枠厚さ(mm)12寸法(mm)900×1800規格T1ホルムアルデヒド等級☆☆☆
材質シナ合板(コア 植林木)寸法(mm)910×1820長さ(mm)1820幅(mm)910規格T2G1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ヤニが少なく木目が均一で狂いが少ない為、加工が簡単な木材です。
用途テレビ台、本棚、飾り棚などDIY厚さ(mm)18材質パイン集成材
表面及び裏面がカラ松の建築壁合板です
用途建築外壁など材質針葉樹構造用合板長さ(mm)1820幅(mm)910規格CDグレードホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
長さ(mm)900規格T2G2
ホワイトボードマーカーで書き消しが出来る「ホワイトボードシート」をMDFに貼った化粧板で、表面シートとMDFの間にアイアンシート(鉄粉入りシート)を貼っている為、マグネットを付けることが出来ます。
基材がMDFなので木工用のこぎりでカットをすることができ、加工が簡単です。
用途小さくカットし、玄関の伝言板やデスク前の壁に貼ればホワイトボード兼ピンナップボードになります。厚さ(mm)4寸法(mm)910×2400
1セット(2枚×13kg)
¥84,980税込¥93,478
7日以内出荷