- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- 吊ボルトのおすすめ人気ランキング
吊ボルトのおすすめ人気ランキング
2026/05/04更新2,892件の「吊ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊ボルト支持金具」、「寸切り 3分」、「3分寸切りボルト」などの商品も取り扱っております。
材質SS400ユニクロメッキ全長(mm)1000ねじ山種類ウイット
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400)表面処理三価クロム
材質鉄表面処理生地
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。
吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm)35寸法B(mm)20
リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
ネジ穴を利用した吊り下げに最適です。
吊り下げとマスキングを同時に行えます。
材質鉄表面処理ユニクロメッキ
種別全ねじ材質SS400相当全長(mm)1000表面処理ユニクロ(六価クロム)ねじ山種類メートル並目
種別全ねじねじの呼び寸法W3/8材質SS400相当山数16全長(mm)1000表面処理ユニクロ(六価クロム)ねじ山種類ウイット
1パック(10本)
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
ねじ部はウイットになっています。銀色のメッキ処理がされています。切断面もユニクロメッキ処理してあります。
種別全ねじ材質鉄呼び寸法W3/8山数16表面処理ユニクロメッキねじの呼びW3/8ねじ山種類ウイット
吊ピースとして、便利な商品です
材質鉄
種別全ねじ材質SS400相当全長(mm)1000表面処理生地ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ材質鉄/ユニクロメッキ全長(mm)285表面処理ユニクロメッキねじ山種類メートル並目
材質鉄