- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 液体吸収材・処理剤
- 吸収材のおすすめ人気ランキング
吸収材のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新2,773件の「吸収材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイル漏れ吸着材」、「オイル 流出防止」、「衝撃吸収材」などの商品も取り扱っております。
水分と油分の両方を吸収できます。柔軟性があり筒状にしたり縛ったりして使用できます。バックシートにより吸収物が裏移りしにくくなっています。ポリプロピレン製と比較して吸収スピードが速いです。
用途オイル・水用。水溶性切削油対策に。結露対策に。配管口からの液漏れ対策に。職場環境改善に。スリップ防止に。種別オイル/水用トラスコ品番383-1060材質バックシート:ポリエチレン厚さ(mm)2.2質量(kg)1.83色ホワイトタイプシートタイプ寸法(縦×横)(mm)300×750吸収量水19L/パック、油15L/パック吸油量(L/枚)0.5
1パック(30枚)
¥3,500税込¥3,850
当日出荷
衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。
外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。
素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。
欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
色黒RoHS指令(10物質対応)対応
鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。
親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。
経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。
比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません)厚さ(mm)4仕様シート状材質/仕上天然繊維主原料色ホワイト対応オイル
吸水量が高いため、取替えの手間と枚数が減少します。
用途水廻りのメンテナンス、配電盤の結露の吸収、エレベータ・エスカレーターの地下の溜まり水の吸収に。魚・野菜の水分の吸収にも。材質表:ポリエステル、中:パルプ・ポリマー厚さ(mm)3質量(kg)7対応水
3M(スリーエム)ケミカルスピルキット
吸収材はポリオレフィン系不織布です。酸、アルカリ、オイルなどに不活性なため、液体危険物を安全に吸収することができます。
危険物倉庫、製造ラインでの流出事故の備えに最適です。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。
危険物流出対策用。仕様ドラム容器タイプ
液体危険物をすばやく吸収する液体流出緊急対策用セットです。
3M(スリーエム)ケミカルスピルキットパック(ボックスタイプ)
重量わずか2kgで、約13Lの酸・アルカリやオイル・有機溶剤を吸収できるハンディータイプのキットです。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。危険物流出対策用。オイル・有機溶剤はもとより、酸・アルカリなど多種多様な液体危険物を吸収するケミカルソーベントを詰め合わせたキットです。多くの液体危険物を一同に扱う事業所・研究所などに適しています。吸収量(L/箱)13質量(kg/セット)2仕様ボックスタイプトラスコ品番324-1025セット内容P-110×10枚、P-200×3本、回収用ポリ袋×1枚、結束バンド×1本、危険物ラベル×1枚質量(kg)2アズワン品番8-1082-07
1セット
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
3M(スリーエム)オイルスピルキット
オイルや有機溶剤を吸収し、水はほとんど吸わないオイルソーベントの詰め合わせキットです。排水溝や側溝に流出したオイルをすばやく回収します。
用途オイル・有機溶剤用。対応オイル、溶剤仕様ドラム容器タイプ
取扱停止中
約5分で最大7Lの水を吸収します。地下への浸水、天井からの漏水等の対策に適しています。
材質不織布・高分子吸水材・吸水紙吸水量(L)7L/1枚あたりアズワン品番3-7706-01
1袋(10枚)
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
油だけを吸着します。
自重の約10倍以上の油を吸着します。
吸着性が高いポリプロピレンシートを使用しています。
厚み2mmのマットは、吸着スピードを重視した不織布を貼り合せしていない仕様です。
厚み4mmのマットは、耐久性に優れた不織布を貼り合せた仕様です。
用途製造業、自動車整備業、倉庫、廃油処理など、機械油の拭き取りや流出・汚染防止用のマットとして種別油専用関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.4MB)
吸収力に優れたディスポタイプのシーツです。
手術等、水分を伴う処理時の汚染防止に使用できます。
材質不織布・フィルム・高分子吸収剤寸法(mm)600×900アズワン品番8-8279-01
1袋(20枚)
¥2,620税込¥2,882
当日出荷
透明なバッグに吸収材が入っているので中身が見え残量もひと目でわかります。液体危険物対応の吸収材が入っています。使用済み吸収材の一時保管用として便利なディスポーザルバッグ付です。
用途水・オイル・酸・アルカリ用。酸など腐食性のある液体用。トラスコ品番364-6785セット内容ハズマットピグソックス(124CR)×3本、ハズマットピグマット(MAT301A)×12枚、ディスポーザルバッグ(BAG201-S)×2枚材質ポリプロピレン(PP)寸法(mm)(透明バッグ)40.6×45.7×14タイプ透明バッグタイプ吸収量18.1L/セットRoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥22,980税込¥25,278
当日出荷
油・水・溶剤(水溶性切削油)を吸着します。
自重の約10倍以上の油を吸着します。
吸着性が高いポリプロピレンシートと、耐久性に優れた不織布を貼り合せた仕様です。
500mmごとにミシン目が入っているため、用途に合わせて必要な長さを使用してください。
用途製造業、自動車整備業、倉庫、廃油処理など、機械油の拭き取りや流出・汚染防止用のマットとして種別油・水・溶剤専用材質ポリプロピレン、不織布形状ロールタイプ幅(mm)400厚さ(mm)3色グレー長さ(m)30(0.5mごとにミシン目あり)シートサイズ(mm)400×500/1枚質量(g/枚)64関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)吸水量28.8(L/巻)吸油量43.2(L/巻)化学物質安全性参考資料(0.2MB)
JOHNAN緊急対策セット MB-1
ISO14001『緊急事態への準備及び対応』への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。
シートタイプの油吸着材を計30枚同梱していますので、必要な分だけご使用いただけ無駄がありません。また、既に油漏れにより広がった場合においても、枚数が多いため広範囲にご使用いただけ、素早く油を吸着することができます。
容器をプラダンにすることで、軽量化しています。
用途オイル・水用セット内容オイル用シート(PC50-2)×15枚、オイル・水用シート(PCA54-2)×15枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1枚材質/仕上(PC50-2・PCA54-2)ポリプロピレン、(YT-100)新聞古紙ケース寸法(mm)420×570×320容器プラスチックダンボール+ベルト吸油量約35kgトラスコ品番387-0545対応オイル、水、溶剤
1セット
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
芦森工業吸水くん
「吸水くん」は吸水を専門とするシートです。
大量から少量吸水まで2タイプを用意しています。
用途給排水管の破損時対応。
天井からの漏水に。
浴室などのオーバーフローに。
ドアや窓からの雨水侵入などに。
グランドの水たまりの除去に。
1箱(20枚)
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
吸水後、絞って繰り返し使用することができます。使用後、自然乾燥させて、再度使用することもできます。
水でお困りの場所にサッと敷いて、水を素早く吸収します。
主な素材はリサイクルセルロース(木材パルプ)。環境にやさしいマットです。
用途結露対策、浸水対策、雨漏り対策、水漏れ対策材質(表面不織布)ポリプロピレン、(吸収部分)リサイクルセルロース長さ(mm)480幅(mm)380厚さ(mm)5対応水RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.26MB)グリーン購入法適合吸収量(mL)858/枚繰り返し・詰め替え対応
1袋(10枚)
¥3,998税込¥4,398
当日出荷