吸水剤のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
820件の「吸水剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用 吸水 シート」、「吸水ポリマー」、「吸水シート」などの商品も取り扱っております。
超吸水性樹脂(高吸水性ポリマー) ケニスランキング1位
不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。 水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g)約200吸収量自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合)粒径(μm)150~710
1個
1,298税込1,428
当日出荷

瞬間吸水材 セルドロン グロースパートナーズランキング2位
グロースパートナーズ瞬間吸水材 セルドロン
セルドロンは、細かなセルロース繊維で構成される微細粒子。 セルロースの持つ高い吸収性と、特殊な粒子構造により、土木・建設工事や浚渫工事、 土砂災害等で大量に発生する汚泥や土砂などの「高含水」「高流動性固液混合物」の 流動性を即に低下させます。 その結果、「瞬時に」「対象を選ばず」「簡単に」作業性を向上させ、工期短縮処分・ 処理コスト圧縮を実現します。
用途軟弱土・汚泥・戻りコン・スラッジ水の改良成分セルドロン主な用途軟弱土・汚泥・戻りコン・スラッジ水の改良使用場所屋外危険物の類別非危険物特性瞬間吸水
1袋(10kg)
4,998税込5,498
4日以内出荷

吸水パッド 橋本クロスランキング3位
吸水量が高いため、取替えの手間と枚数が減少します。
用途水廻りのメンテナンス、配電盤の結露の吸収、エレベータ・エスカレーターの地下の溜まり水の吸収に。魚・野菜の水分の吸収にも。材質表:ポリエステル、中:パルプ・ポリマー厚さ(mm)3質量(kg)7対応
1箱(100枚)ほか
9,898税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

廃水凝集剤 クイック 環境トータルシステムランキング4位
主成分カルシウム、ナトリウム、アルミニウム、ケイ素、鉄、マグネシウム、炭、その他化合物タイプ粉末分類無機有機ハイブリット凝集剤pH値中性危険物の類別非危険物
1袋(1kg)
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水たまり吸水シート(防災人) 第一衛材ランキング5位
約5分で最大7Lの水を吸収します。地下への浸水、天井からの漏水等の対策に適しています。
材質不織布・高分子吸水材・吸水紙吸水量(L)7L/1枚あたりアズワン品番3-7706-01
1袋(10枚)
2,798税込3,078
当日出荷

おし花・ドライフラワー用の強力乾燥剤シリカゲルです。吸水してピンク色になったら加熱して再生ができます。
用途おし花、ドライフラワーなど。仕様コバルト強力乾燥剤寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×250×30名称なし登録保証なし
1袋(600g)
1,398税込1,538
8日以内出荷

水に触れると急速に大量の水を吸収します。薄くて軽いので保管、持ち運びに便利です。吸水スピードが極めて早く、緊急時、速やかな対応ができます。処理剤で脱水処理もできます。
用途出水時の土のう代わりや、水害の対策備品に。各種配管スペースの水漏れ対策に。工事現場などの狭い場所の水分除去に。エレベーターピットの水分除去に。対応材質吸水ポリマー、パルプ、PP不織布
1袋(20枚)ほか
35,980税込39,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1セット(10枚)
419税込461
当日出荷

工場で発生する排水や土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 アクアネイチャープラスは、メーカー製品の中で最も汎用性が高く、様々な排水に対して優れた効果を発揮する製品です。 その中でも、分離する力、分離の速さ、汚泥の強さ、処理の安定性など、すべての点で最もバランスの取れた製品です。 【特徴】 ・幅広いpH域で凝集処理が可能です。 ・弱アルカリや弱酸性排水であれば、中和剤不要で処理が可能です。
用途○土木工事濁水 ○ベントナイト泥水 ○バレル研磨排水 ○ガラス研磨排水 ○油含有排水 ○セメント・モルタル排水 ○界面活性剤含有排水 ○水性塗料含有排水 ○電着塗装排水 ○セラミックス含有排水形状粉末主成分ゼオライト使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整主な用途鉄、銅、ガラス危険物の類別非危険物作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。関連資料製品パンフレット(0.73MB) 使用説明書(0.67MB)
1本(1kg)ほか
3,398税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1袋(10枚)
419税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

床面にこぼれた水などの拭き取りに最適です。 好きな大きさにカットしても使えます。
用途床面にこぼれた水などの拭き取りに。 洗車・清掃に。 壁紙の空気抜きや糊とり。左官のトロ船の洗い出しやタイルの目地洗いに。 建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。 窓、配管などの結露の拭き取りに。種類スポンジ材質ウレタンフォーム厚さ(mm)50使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)22イエロー
1個
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

水分と油分の両方を吸収できます。柔軟性があり筒状にしたり縛ったりして使用できます。バックシートにより吸収物が裏移りしにくくなっています。ポリプロピレン製と比較して吸収スピードが速いです。
用途オイル・水用。水溶性切削油対策に。結露対策に。配管口からの液漏れ対策に。職場環境改善に。スリップ防止に。種別オイル/水用トラスコ品番383-1060材質バックシート:ポリエチレン厚さ(mm)2.2質量(kg)1.83ホワイトタイプシートタイプ寸法(縦×横)(mm)300×750吸収量水19L/パック、油15L/パック吸油量(L/枚)0.5
1パック(30枚)
3,500税込3,850
当日出荷

1パック(10枚)
14,880税込16,368
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

可燃ごみとして処分できます。
用途簡易トイレの糞尿をすばやく固めて消臭し、ゼリー状に固まるので簡単に捨てられます。トラスコ品番761-5990材質ケイ酸塩鉱物・高分子吸収剤・消臭成分・除菌成分、スプーン/ポリスチレン幅(mm)150高さ(mm)240奥行(mm)75内容量(g)400使用の目安1回約20g(約20回分)TKG品番9-2479-0201TKG品番(2017)6-2259-0701
1個(400g)
1,398税込1,538
当日出荷

残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。 ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。 一般家庭でご使用の際は固化した塗料は一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用成分高吸水ポリマー、未焼成ダイアトマイト、アルキル(C=10~14)硫酸ナトリウム主な用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用乳白色危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1袋(500g)ほか
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

吸収力に優れたディスポタイプのシーツです。 手術等、水分を伴う処理時の汚染防止に使用できます。
材質不織布・フィルム・高分子吸収剤寸法(mm)600×900アズワン品番8-8279-01
1袋(20枚)
2,620税込2,882
当日出荷

短時間で搬出可能 本製品を泥に添加し、混合すると15分程度で泥が固化され、ダンプトラックへ積載可能。 抜群の使いやすさ MT-1は顆粒状、MT-2/3は特殊な発塵処理のため散布時の飛散を抑制。またMT-2/3は金属への付着を抑制する成分を含んでいるため処理土が付着しずらいです。常温で反応しますので使いやすいです。また雨が降っても処理土は再泥土しません。 環境に優しく安全 phは中性で、土壌環境基準全28項目をクリアした環境に優しい製品です。 NETIS登録製品
1袋(15kg)ほか
13,980税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。 凝集までのスピードは圧倒的です。また他の凝集剤では対応しきれない、微細な懸濁物も凝集可能です。 弱酸性~アルカリ性の廃水に対し、基本的にはpH調整なしで使用可能です。また添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても使いやすいです。 形成されるブロックが大きく、粘性も低いため、撥水処理が容易です。
用途幅広い排水に対応可能な標準タイプです。 工場排水処理(塗装業、食品工場、半導体工場など) 建築排水処理(生コン洗浄後の排水、ボーリング排水、汚泥排水、路面切削排水処理) 自然環境改善(湖、河川、沼、ため池のヘドロ水、アオコ水等の沈静水)仕様魚類急性毒性試験:(ヒメダカ)各種試験クリア淡褐色(粉末)pH0.1%液 中性(約7.2)密度(g/cm3)0.95 (かさ密度)溶解性水、有機溶剤に不溶。水中でフロックを形成し凝集沈殿する。危険物の類別非危険物添加量100~200ppm(廃水の濃度や種類によって最大1000ppm必要な時もあり)
1袋(1kg×1袋)ほか
4,798税込5,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

芦森工業吸水くん
「吸水くん」は吸水を専門とするシートです。 大量から少量吸水まで2タイプを用意しています。
用途給排水管の破損時対応。 天井からの漏水に。 浴室などのオーバーフローに。 ドアや窓からの雨水侵入などに。 グランドの水たまりの除去に。
1ケース(50枚)ほか
42,980税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

特許出願中 [水性・油性を選ばず塗料を処理できる] 水性・油性塗料を選ばず、混ぜるだけで簡単に処理できます。刷毛を洗った水、うすめ液も処理できます。 [人と環境に優しい] 水で固まるタイプなので、人と環境に優しい処理剤です。
用途[塗料などの破棄に] 下記の商品に使用可能 性質:水性 / 油性 / ラッカー 種類:塗料 / ニス / ステイン / うすめ液 等 【使用できないもの】表示以外の用途には使用しないで下さい。 【使用方法】30gで塗料400mlまで処理できます。 油性(ラッカー)塗料の場合 [1:大きめの容器に移す] ゼリー状に約5倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器に移してください。 目安:400mlの塗料→2L程度の容器 [2:残塗料処理剤を加える] 処理したい塗料に処理剤1袋すべて加え、かき混ぜます。 [3:水を加え、かき混ぜる] 処理したい塗料の3倍の水を加え、さらに2~3分かき混ぜます。 ※ツヤだしニス・うすめ液も同様の手順です。 水性塗料の場合 [1:大きめの容器に移す] オカラ状に約2倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器に移してください。 目安:400mlの塗料→1L程度の容器 [2:残塗料処理剤を加える] 処理したい塗料に処理剤1袋すべて加え、かき混ぜます。処理能力30gで400mL成分高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩危険物の類別非危険物
1袋(30g)ほか
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)