- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 足場周辺機器
- 吸盤10mmのおすすめ人気ランキング
吸盤10mmのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新103件の「吸盤10mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吸盤 極小」、「ミニ 吸盤」、「吸盤」などの商品も取り扱っております。
ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられるの吸盤です
ガラス・タイル面などの平滑面への吸着
種類ゴム足
コンバム(旧:妙徳)薄形パッド PAシリーズ用パッド シリコン
色半透明白使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
材質:PVC。サイズ:Φ30mm(穴径:Φ5mm)。セット内容:10個組
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)Φ30穴径(Φmm)5材質PVC内容素材科目図工
1セット(10個)
¥337税込¥371
当日出荷
色透明仕様ウィンドポスタ用吸盤外径(Φmm)55
1個
¥77税込¥85
当日出荷
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)適合PFシリーズ適合本体PFシリーズ色半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
1セット(3個)
¥399税込¥439
当日出荷
PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ (シリコンゴム)
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
ガラス面にピッタリフィット!吸盤の紛失や破損時の交換に。
用途日除けの吸盤材質PVC寸法(mm)Φ38×27質量(g)18
1セット(2個)
¥299税込¥329
当日出荷
トラスコ品番433-4337材質ABS、ポリウレタン、NBR幅(mm)72高さ(mm)50質量(g)100
1パック
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。
本体後部のキャップをはずせばノズル・パッドが収納出来ます。
付属品ベントノズル(A1165)、パッド3種(A1166、A1167、A1311)TGK品番948-25-27-01トラスコ品番256-0437質量(g)19アズワン品番9-5007-01
1個
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
操作性を向上させた新設計のバキュームピック。
材質ABS(カーボン入り)質量(g)15材質(パット)シリコンゴム(カーボン入り)セット内容パット3種類(S:パット径3.5mmΦ・吸着能力4g、M:パット径6.5mmΦ・吸着能力・50g、L:パット径9.5mmΦ・吸着能力・130g)、ノズル(直・曲)トラスコ品番166-0292アズワン品番9-5620-01RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
パンチングボード取付用パーツ
タイルやガラスなどにパンチングボードを取付できます
パンチングボード5Φ穴用
耐荷重(kg)約10/吸盤4ケ使用時材質ABS樹脂/塩化ビニール径(Φmm)約Φ66
補助板付きのスペア吸盤です。取付け部は横溝タイプです。
用途キッチン・給湯室・オフィス・リビング収納に
ジャバラタイプの吸着パッドです。
色半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
用途壁等に材質エラストマー樹脂タイプ真空式径(Φmm)45安全荷重(kg)2
1個
¥359税込¥395
当日出荷









![吸盤Φ30 (10個組) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono19417624-260406-02.jpg)