- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 吹出口のおすすめ人気ランキング
吹出口のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新347件の「吹出口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吹き出し口 空調」、「点検口ガラリ」、「HS型」などの商品も取り扱っております。
可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。
シャッターなしで、軽量・安価です。風量調節機能はありません。
取付フレームが付いているので、取付が容易です。
開口率(%)82
協立エアテックスロットラインディフューザー 羽根固定型 #2
エアカーテンとして最適。
優れた静音性能。
吸込口としても使用可能。
用途ペリメーター側の空調用、オフィスビル・病院・学校・ホール等材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t型式#2羽根枚数1寸法W(mm)45吹出方向垂直吹出
フカガワノズル型吹出口 二重ノズル
中ノズルがある為、奥が見えにくくなっております。
スパイラルダクトに直付けも可能です。
中枠脱着がワンタッチ
フィルター効果100%
フィルター交換が容易
幅広い用途(点検口兼用)
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他仕様フィルター付吹出口・二重枠材質グリル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。フレーム:黒色鋼板0.6t~1.0t。フィルター:フィレドンフィルタPS300型式VH型適合フィルターサランネットフィルター、PS-300、PS-400、PS-1710
可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。
シャッター付で、風量の調節ができます。
防火シャッターも接続可能です。(FVS)
開口率(%)82
協立エアテックユニバーサルレジスター(シャッター付) V(H)-S
拡散範囲及び到達距離の調整が自在。
風量調整機構付き。
気流方向可変。
吸込口としても使用可能。
有効開口率80%
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他仕様羽根可動型材質ユニバーサル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0t吹出方向垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
協立エアテックユニバーサルグリル(フレーム付) V(H)-FR
拡散範囲及び到達距離の調整が自在。
気流方向可変。
吸込口としても使用可能。
有効開口率80%
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他仕様羽根可動型吹出方向垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
協立エアテック二重ノズル
冷・暖房時に合わせ気流方向を設定できます。
低圧損、優れた静音性能
用途ホールや体育館等の高天井空間の壁面仕様手動風向可動型材質本体:アルミ製(A1100P-O)/焼付塗装。フレーム:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t吹出しパターン可動軸流吹出
空研工業ユニバーサルグリル HS型
可動式の羽根の角度を調整することで気流方向や到達距離を自在に変えることができます。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/HS
開口率(%)82色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
協立エアテックユニバーサルレジスター(シャッター付) VH(HV)-S
拡散範囲及び到達距離の調整が自在。
風量調整機構付き。
気流方向可変。
吸込口としても使用可能。
有効開口率80%
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他仕様羽根可動型材質ユニバーサル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0t吹出方向垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。
シャッター付で、風量の調節ができます。
防火シャッターも接続可能です。(FVS)
開口率(%)75
中枠脱着がワンタッチ
フィルター効果100%
フィルター交換が容易
幅広い用途(点検口兼用)
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他仕様フィルター付吹出口・二重枠材質グリル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0t。フィルター:フィレドンフィルタPS300型式VHS型適合フィルターサランネットフィルター、PS-300、PS-400、PS-1710
可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。
シャッターなしで、軽量・安価です。風量調節機能はありません。
取付フレームが付いているので、取付が容易です。
結露防止対策としてレジスター用結露防止カバーの製作も可能です。
開口率(%)75
可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。
シャッターなしで、軽量・安価です。風量調節機能はありません。
取付フレームが付いているので、取付が容易です。
結露防止対策としてレジスター用結露防止カバーの製作も可能です。
開口率(%)75
材質アルミ色シルバー仕上アルマイトクリアビスの呼び【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
空研工業ユニバーサルグリル VHS型
可動式の羽根の角度を調整することで気流方向や到達距離を自在に変えることができます。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/VHS
色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)ピッチ(mm)23開口率(%)82吹出風速(m/s)8
静圧損失が極めて少なく発生騒音も非常に小さな吹出口です。
スパイラルダクトに直付けも可能です。
協立エアテックスリット型吸込口(フィルター付)GV(GH)-FR-F
吸込口の主流製品
低圧損・低騒音
指向性がなく一様な吸込み
用途病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等仕様羽根固定型材質スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。フレーム:黒色鋼板0.8t。フィルター:サランネットフィルター
二重枠のため、フィルター交換が容易にできます。
二重枠で隙間がないため、フィルターの能力を最大限活かします。
フィルターは、サランです。
シャッター付で、風量の調節ができます。
吸込用のため、固定羽根を使用し、シンプルなデザインとなっております。
シャッターなしで、軽量・安価です。風量調整機能はありません。
取付フレームが付いているので、取付が容易です。
開口率(%)82