吹管のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
247件の「吹管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「火口」、「水管」、「ガス溶接 バーナー」などの商品も取り扱っております。
中型切断器 モノタロウランキング1位
切断可能範囲M1:1~5mm。M2:5~15mm。M3:15~30mmガス圧力(MPa)(酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35。(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03ガス消費量(L/h)(切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000。(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330。(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300使用ガスアセチレンセット内容火口番号(M1、M2、M3)全長(mm)397使用上の注意逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。取扱説明書(1.1MB)
1セット
10,980税込12,078
当日出荷

中型切断器 (アセチレン切断器) 千代田精機ランキング2位
日本工業規格JIS B 6801該当品
ガス名アセチレン切断板厚(mm)No.1:3~7。No.2:5~15。No.3:10~20火口No.1・No.2・No.3仕様アセチレン用付属品火口:3本種別中型切断器(1形1号) ・低圧式全長(mm)460質量(g)吹管:640/火口:65火口径(mm)No.1:Φ0.7。No.2:Φ0.9。No.3:Φ1.1ガス圧力(MPa)酸素:0.25/アセチレン:0.03
1台
27,980税込30,778
当日出荷

中型切断機Zノバック 日酸TANAKAランキング3位
従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm)433質量(g)吹管/645切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)。10~20(使用火口#2)。20~30(使用火口#3)火口なし
1台
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

小型溶接器 阪口製作所ランキング4位
1台
10,980税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

小型溶接器 (アセチレン溶接器) 千代田精機ランキング5位
日本工業規格JIS B 6801該当品
火口No.50・No.70・No.100・No.140・No.200付属品火口:5本種別小型溶接器(B形0号)・低圧式全長(mm)380質量(g)吹管:480/火口:25使用ガスアセチレン火口径(mm)No.50:Φ0.7。No.70:Φ0.8。No.100:Φ0.9。No.140:Φ1.0。No.200:Φ1.2ガス圧力(MPa)酸素:0.2/アセチレン:0.02使用吹管小型「、ピストル型溶接器、グリッタSW型
1台
22,980税込25,278
当日出荷

日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名アセチレン切断板厚(mm)No.1:5~15。No.2:10~25。No.3:20~50火口No.1・No.2・No.3仕様アセチレン用付属品火口:3本種別A型切断器(1形2号) ・低圧式全長(mm)535質量(g)吹管:850/火口:125火口径(mm)No.1:Φ1.0。No.2:Φ1.3。No.3:Φ1.6ガス圧力(MPa)酸素:0.4/アセチレン:0.04使用吹管A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
1台
29,980税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

使用ガスアセチレン切断板厚(mm)火口1:3~10。火口2:10~20。火口3:20~30全長(mm)395質量(g)610使用圧力(MPa)酸素:0.3。アセチレン:0.02JIS規格JIS1形1号相当品火口中切
1本
13,980税込15,378
当日出荷

用途あらゆる分野の切断作業に。全長(mm)500切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレン質量(g)795
1台
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

使用ガスアセチレン切断板厚(mm)#1 3~15、#2 15~40、#3 40~80適合1220N火口全長(mm)517質量(g)790接続形状。酸素用:JIS2号ホース口。燃料ガス用:JIS3号ホース口ガス消費量(NL/h)1220N-1A:切断酸素1600、予熱酸素370、燃料ガス340、1220N-2A:切断酸素2600、予熱酸素480、燃料ガス440、1220N-3A:切断酸素4800、予熱酸素590、燃料ガス540ガス圧力(MPa[kgf/cm2])酸素:0.3[3.0]、燃料ガス:0.03~0.05[0.3~0.5]
1セット
21,980税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。 新JIS対応品です。 工場内・現場作業に最適です。
用途鋼材の切断用切断能力(mm)1~100付属品適合火口3本適合火口/A1A、A2A、A3Aトラスコ品番828-9251型式大型A号全長(mm)517タイプメッキ
1個
23,980税込26,378
当日出荷

1台
9,698税込10,668
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。 新JIS対応品です。 工場内・現場作業に最適です。
用途鋼材の切断用切断能力(mm)1~30適合(火口)M1A、M2A、M3Aトラスコ品番820-2721セット内容適合火口3本型式中型全長(mm)465.5タイプメッキ
1個
17,980税込19,778
当日出荷

中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガスアセチレン・酸素取付ねじW13.5×24山ガス圧力(MPa)(O2)0.2。(C2H2)0.02~0.03
1個
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
21,980税込24,178
当日出荷

1台
10,980税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。 これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。 熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しておりその数値が火口に打刻されています。
用途酸素・アセチレン用
1個
17,600税込19,360
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

逆火防止機構付きでより安全に!ゴールドライトⅡの良さを継承しつつ、軽量化を図り耐逆火性能を向上させたガス切断器です。ガス流路に設けられたスパイラル構造がガス流量の低下を防ぎつつ逆火のリスクを低減します。
用途ガス切断器切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)全長(mm)430質量(g)610JIS規格JIS1型1号相当品火口中切
1台
13,980税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

狭い場所での作業に最適です。 銅管のロウ付に最適。
用途アセチレン・サンソ用火口♯100、♯200、♯315
1個
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。 酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。 小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に火炎温度(℃)3100付属品酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器質量(kg)8鉄板溶接(mm)3硬ロウ付Φ1/4”~4”消費時間酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
69,980税込76,978
当日出荷