呼び径13のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
3,252件の「呼び径13」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「呼び径13 パッキン」、「キャップナット」、「給湯器アダプタ」などの商品も取り扱っております。
ニップル13(1/2)用 KVKランキング1位
用途呼び13管用めねじ同士の接続に材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手呼び径(B)1/2呼び径(A)13
1個
339税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


フレキシブルホース 13(1/2) KVKランキング3位
1個
549税込604
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

給湯器取付ニップル モノタロウランキング4位
1個
309税込340
当日出荷

20×13アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング5位
1個
449税込494
当日出荷


1個
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1個
799税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(57種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0。220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4。-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
439税込483
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
309税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1個
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

材質黄銅(C3604BD)形状ニップル流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
1個
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

用途呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×G(おねじ)
1個
579税込637
当日出荷



1個
1,898税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(65種類の商品があります)

吐水口が回転します。
用途給水口 呼び13パイプ用水栓寸法B(mm)40寸法A(mm)60ねじ径ZPJ1/2規格JIS規格寸法D(mm)16.5呼び13寸法C(mm)120シルバー呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用ねじ径APJ1/2
1個
2,998税込3,298
当日出荷