噴口のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
731件の「噴口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピストル噴口」、「除草剤噴口」、「ノズル 噴口」などの商品も取り扱っております。
スーパージェット噴口 BIGM(丸山製作所)ランキング1位
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木長さ(mm)880吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
1個
6,398税込7,038
当日出荷

噴口セット BIGM(丸山製作所)ランキング2位
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


六角1頭口 BIGM(丸山製作所)ランキング4位
1個
799税込879
当日出荷

スーパージェットミニ ノーブランドランキング5位
円錐状~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木長さ(mm)770吐出量4.8~6.2L/2.0MPa(20kgf)
1個
6,598税込7,258
当日出荷

1個
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください
用途霧状でのきめ細かな消毒作業に仕様小噴口頭中子適合機種人力用穴径(Φmm)噴板:0.7接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整円錐噴霧量(L/min)噴霧時:0.4~0.60関連資料(10.1MB)
1セット(5個)ほか
1,998税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鉄砲ノズルの中でもっとも到達性に優れ手元握りの調整により、直射、円錐と設定ができ、広範囲での防除作業に最適です。
全長(mm)1065穴径(Φmm)墳板:3.5本体質量(g)845機能直射/噴霧切り替え取付ネジ径G1/4 or G3/8
1個
13,980税込15,378
当日出荷

扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木吐出量1.6~2.0L/2.0MPa(20kgf)
1個
7,298税込8,028
当日出荷

アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。
用途手動式噴霧器用伸縮ノズルノズル長(cm)86~300幅(mm)30奥行(mm)40
1個
6,998税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

セフティー3L型ジェット噴口
用途半自動噴霧器9L用パーツ幅(mm)20高さ(mm)40質量(g)20奥行(mm)15ねじ径PF1/4
1個
1,198税込1,318
当日出荷

高圧噴霧が扇状に出て洗浄に便利です。流量調節ができます。
材質黄銅、PP取付ねじG1/4
1個
6,798税込7,478
当日出荷

1個
289税込318
6日以内出荷

1個ほか
889税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途一般吐出量0.7~1.8L/0.5MPa(5kgf)
1個
819税込901
当日出荷

用途果樹、水田、そ菜、園芸花木、洗浄全般、環境衛生、その他。全長(mm)830タイプ動力本体質量(g)590最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)15以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)2.0出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
1個
8,598税込9,458
当日出荷

1個
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

散布竿不要。 高いところの作業に便利です。
用途人力噴霧機、バッテリー動噴用。仕様自在1頭口付、異径金具M10×G1/4付ノズル1頭口
1個
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
559税込615
当日出荷