四脚のおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
165件の「四脚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「四脚アジャスト式脚立」、「スタンド鉢」、「鉄 架台」などの商品も取り扱っております。
クアッド ファイアスタンド CAPTAIN STAGランキング1位
燃焼効率が良いメッシュタイプの焚き火台。メッシュベースを外して、小型グリル用四脚スタンドとして。丸めてコンパクトに収納。
材質脚部・メッシュベース・固定ワイヤー・自在金具、フック:ステンレス鋼、チェーン:鉄(亜鉛めっき)寸法(mm)メッシュベース:420×420質量(g)1200内寸(mm)固定ワイヤー:350×350吊下荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)収納:70×70×600組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×950
1台
5,198税込5,718
翌々日出荷

架台 アズワンランキング2位
アズワン架台
ガラスセラミック製保護板と組み合わせて、アルコールランプ使用時の台としてお使いいただけます。
材質クロムメッキ耐熱温度(℃)800種別
  
取扱停止中

ロジック トライポッド ロッジランキング3位
LODGE LOGIC。ダッチオーブンを焚き火に吊るすための頑強な鉄製の三脚です。火の調節は、チェーンで自在に上下できます。
材質質量(kg)4全高(mm)900TKG品番9-1022-0201TKG品番(2017)6-0901-0201
1個
9,498税込10,448
3日以内出荷

トライン 焚き火三脚 CAPTAIN STAGランキング4位
材質脚部・固定金具・ストッパー:鉄(クロムめっき)、チェーン:鉄(亜鉛めっき)質量(kg)約2.4収納時寸法(mm)(約150×60×長さ820組立寸法(mm)(約)幅700×奥行600×高さ1435
1個
5,898税込6,488
翌々日出荷

天板ワイド脚伸縮式足場台 PXGE アルインコランキング5位
軽量スタンダード足場台。天板幅400mmのワイドタイプです。 脚伸縮式(6mmピッチ)で、各脚ごとに高さ調整ができ、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製作業台です。 折たたみ式なので持ち運び、収納性に優れています。 簡単な伸縮機能で楽に操作ができます 転落を防止する安全機能「足裏感知板」を採用しました
伸縮脚(mm)303最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)43天板寸法・幅(mm)400
1台ほか
27,980税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

丸太かパイプを3本ご用意ください。 スパナ1丁で、3脚が簡単に完成です。 脚部材には、Φ48.6単管パイプ3mを推奨しています。なお、脚元の安全のため、是非Φ48.6単管パイプ用の三脚ベース(TS-20B・別売)をご使用ください。
用途電設・管工事・造園・老木の抜根等適合パイプ肉厚(mm)1.9以上
1個
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ダッチオーブンや大型鍋が吊るせる丈夫な三脚。シンプルな構造で組立簡単。
材質脚部・固定金具・ストッパー:鉄(紛体塗装)、チェーン:鉄(亜鉛めっき)質量(g)2400耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×600×1435収納寸法(mm)150×60×長さ820
1個
5,798税込6,378
翌々日出荷

脚はねじ込み式なので、取り外して収納できます。
材質(リング)鋼板にパーカー処理、(脚)鉄棒にユニクロメッキ
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプの伸縮脚立です。 脚部伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。 安心の55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。 アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。 SCL-90A~SCL-210A:はしご兼用脚立(中折式) SCL-240A~SCL-300A:専用脚立(中折式開き止め金具) SCL-360A:専用脚立(交差式開き止め金具)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。伸縮脚(mm)310最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)305段差対応高さ(cm)約31収納寸法・奥行(mm)170天板寸法・幅(mm)303天板寸法・奥行(mm)172
1台
24,980税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

軽量スタンダード足場台。 脚伸縮式(6mmピッチ)で、各脚ごとに高さ調整ができ、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製作業台です。 折たたみ式なので持ち運び、収納性に優れています。 簡単な伸縮機能で楽に操作ができます 転落を防止する安全機能「足裏感知板」を採用しました
伸縮脚(mm)303最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)43材質アルミ
1台ほか
24,980税込27,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

クレーン車がなくても、重量物の吊作業が簡単です。 地震・事故の災害時の緊急救助、樹木の抜根にも大変便利です。
質量(kg)25許容荷重(t)1(3脚均等荷重・吊角度70度以上の時)付属品ヘッド、パイプ×6本、連結金具、ベース、脚部締結用ロープ、携帯用バッグ全長(m)2.5/1.35(収納時)パイプ寸法(mm)長さ1250×厚さ2.4×径Φ42.7フック取付部寸法(mm)23×50材質ヘッド:ダクタイル鋳鉄、パイプ:構造用銅管(STK500)、連結金具(鍛造SS400)、ボルト:SCM435、ベース:プレス(SS400)仕様角度可変式スパイクベース(基準背面角70°)
1個
44,980税込49,478
当日出荷

チェーンブロックを掛けられる3脚を簡単に作れるヘッドです。果樹の引抜き作業、水中ポンプの据付、ヒューム管埋設作業など様々な作業にご利用いただけます。
1台
18,980税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



1個
1,598税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
5,390税込5,929
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレス製で耐腐食性、耐久性があります。
用途実験室、検査室等で使用するバーナー用ゴトクトラスコ品番106-0045材質SUS304幅(mm)120高さ(mm)205質量(g)206
1個
2,398税込2,638
翌々日出荷

1枚
2,810税込3,091
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

防水工事の際のエアコン室外機移動作業を省力化。 先端が極細に加工された脚部が、施工面への影響を最小限に抑えます。
積載荷重(kg)100質量(kg)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×200×150~200RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998税込7,698
当日出荷

ネグロス電工二段置き
ワイヤー附属 高さ調整可能
仕様高さ調整可能付属品ワイヤー適合5.0kW、4500kcal級以下種別アクリル塗装最大積載量(kg)75×2取付寸法(mm)脚幅/156~763、奥行/193~393
1台
25,980税込28,578
16日以内出荷