土間鏝のおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
129件の「土間鏝」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「土間仕上鏝」、「スーパーマジック 鏝」、「アメリカ鏝」などの商品も取り扱っております。
ペンギン 本焼土間鏝 五百蔵製作所ランキング1位
摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
1丁
1,998税込2,198
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

ペンギン ステン土間鏝 五百蔵製作所ランキング2位
摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
板厚(mm)0.3
1丁
2,498税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

土間仕上鏝 カネミツ[コテ]ランキング3位
1個
5,298税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

Hybrid土間鏝 カネミツ[コテ]ランキング4位
1個
4,598税込5,058
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

本焼土間鏝 0.7mm アローライン工業ランキング5位
先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができ、材料押さえに最適。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途土間の補修と押さえ、土間ならし用の鏝。材質鏝板:焼入鋼 柄:木板厚(mm)0.7材質(柄部)中首
1個
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ディンプルソール 左右どちらに動かしても壁土が良く引っかかるように、裏面のディンプル「点線溝」を左右対称に配置しております。塗り面の凸凹ムラが簡単に取れ、美しく仕上がります。 モルタル塗りに最適、木鏝に取って代わる樹脂製の鏝。 ハイインパクト樹脂製で、耐摩擦性は従来の木鏝の十数倍を保証します。
材質プラスチックタイプ先丸型
1丁
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。サイズが890mmなので、ナラシ部分に鉄筋などが出ていても当たりにくく、小回りが利きやすい!。防水、レベリング下のコンクリート金鏝作業、張り物下のコンクリート仕上げ作業、トップコート仕上げ作業などに!。固定式のたち鏝くん横型です。(角度を変える事は出来ません)。柄はネジ式ですが取り外しも可能です。簡易的ですが、コテ部を守るカバーは付属しております。
長さ(mm)(コテ)890柄長さ(mm)1300~2200
1本
11,980税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

独自の柄・背金が特徴!。カシメ式で背金がはがれにくくタフで土間の現場に最適です。背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。
材質鉄、木柄幅(mm)(鏝)102
1個
4,398税込4,838
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

土間や仕上げ作業など汎用的に使用可能。 ロングタイプ、取っ手がドアノブ形状になっており、作業性に優れる。
仕様本焼厚さ(mm)0.3
1個
6,498税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

独自の柄・背金が特徴!。カシメ式で背金がはがれにくくタフで土間の現場に最適です。背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。
材質鉄、木柄幅(mm)(鏝)102
1個
4,298税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
5,598税込6,158
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

柄と背金 ビス止め ムラ取り良好 長寿命
材質本体:樹脂(HIPS)、首部:鋼+樹脂、柄部:木柄長さ(mm)【鏝】400幅(mm)【鏝】105寸法(mm)400×105×75質量(g)340タイプ土間型
1個
1,898税込2,088
当日出荷

ステンレス製の道路面引鏝です。土間コンクリート仕上げの出隅部分に最適です。
用途角・隅の仕上げ、溝作り。
1個
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
4,998税込5,498
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

狭い場所での作業に最適!!先丸のため波跡が出にくく扱いやすい!。狭く細い場所の作業が効率よくでき、仕上げ艶出し作業にも最適。左官、電気設備、水道配管、造園、土木等のプロ現場で活躍。
用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝幅(mm)75厚さ(mm)0.5
1丁
4,398税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

腰が強く抜群の使い易さを発揮します。 耐水性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れ抜群の耐久性を発揮します。 ヒズミ・ネジレを少なくした背金です。
仕様カシメタイプ
1個
3,898税込4,288
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

柄とコテ板が一体成型のため、柄のがたつきがなく、柄が抜けにくくなっています。 滑りがよいためコテむらがありません。 コテ板面FRP。裏面の多数の切り込みで塗り面のむらを早く取ることができます。
用途モルタル、コンクリート、土壁、防水剤、その他コテ塗り作業に。特に塗り面積の大きい場所・土間作業に。幅(mm)元幅×先幅/115×95
1丁
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

モルタル鏝。 耐摩耗性は木鏝の10倍ほどあります。 材質は耐衝撃性と弾力性に優れています。 桧材の木鏝と同等の使い心地(感触)があります。 使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ちます。 柄がボンド接着+2本のリベット止めでガタつかない。柄が割れにくい。 本体は一体成形で外れない。 モルタル等を延ばす能力は従来品の数倍で作業効率アップ。
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

アルミスリッパーよりさらに軽く履きやすく歩きやすいので傷跡を残しません。アマを吸いません。
用途モルタル・コンクリート土間の最終仕上げ用履物仕様硬質プラスチック+単発泡材トラスコ品番851-0741質量(kg)0.7(1足)寸法(幅Wmm×長さLm)175×310
1足
3,798税込4,178
当日出荷

軽量且つ頑強なアルミ合金製です。 ならし、アマ出し兼用タイプです。 柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に最適です。トラスコ品番851-0797材質アルミ寸法(mm)90×1300×1600質量(kg)2作業幅(mm)1300
1個
12,980税込14,278
当日出荷