- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- コンプレッサー
- 圧縮機のおすすめ人気ランキング
圧縮機のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新6,712件の「圧縮機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧縮梱包機」、「小型 圧縮機」、「圧縮 ゴミ」などの商品も取り扱っております。
もりや産業小型圧縮減容機 パワープレス
設置スペースはごくわずかで、お悩み解消。しっかり圧縮で、しっかりヒモかけ。
持ち運びラクラク圧縮サイズ。小型ゴミ圧縮機の決定版です。
用途各種工場仕様(圧縮力)4t寸法(mm)【本体】920×750×1845、【梱包物(圧縮物)寸法】約600×400×200~600、【圧縮槽内寸法】600×400×750質量(kg)【本体質量】320、【梱包物(圧縮物)フィルム類】約5~20(比重による)電源(V)三相200モーター出力(kW)1.2関連資料(0.71MB)投入口寸法(幅W×高さH)(mm)610×360結束本数梱包(ヒモかけ)4本/縦3本×横1本サイクルタイム約30秒
1台
¥1,270,000税込¥1,397,000
11日以内出荷
もりや産業手動圧縮減容機 パワープレスミニ
手動でも約400kgの圧力でかさばるごみを圧縮減容。
パワープレスミニはシンプル&コンパクトな小型手動式ゴミ圧縮機です。
誰にでもカンタンに扱える操作性、メンテナンスを考慮したシンプルな構造、狭い店舗のバックヤードにも設置できるコンパクトなサイズです。
これまでに無い、シンプル・コンパクト・低価格を実現した小型ゴミ圧縮機の決定版です。
用途各種工場仕様圧縮力/約400kg質量(kg)74本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×635×1352(MAX1971)ゴミ袋サイズ70L関連資料(3.67MB)
1台
¥569,800税込¥626,780
8日以内出荷
富士造機フジ 圧縮減容機
廃棄物を効率よく圧縮減容します。
倉庫工場向け強力油圧方式です。
投入口安全センサー付です。
結束はPPバンド(オプションにて市販ロープ)です。
バンド及び梱包物の取り出しが簡単です。
用途紙、フィルムなどの圧縮梱包に
富士コンプレッサーコンプレッサ本体(圧縮機)
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
高面圧(約11.5kgf/[[CM2]])で、飲料缶は1/8、PETボトルは約1/20に減容できます。
15kg程度までに仕上がりますので、人手で簡単に持ち運びができます。
結束材は市販のPPひもが使用でき、経済的です。(空カンの場合は結束不要)。
用途飲料缶、PETボトル、一斗缶、ペール缶、各種廃プラ、紙パックなどの圧縮と梱包にトラスコ品番458-4902質量(kg)670電源(V)三相200モーター出力(kW)2.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)855×704×2180プラグ形状接地3P20A引掛加圧力(kN)168.7サイクルタイム【60Hz】52秒(2P)、45秒(5P)標準消費電力料金(円/h)29.7処理能力(kg/h)30~200(2P)、70~700(5P)繰り返し・詰め替え対応
1台
¥2,198,000税込¥2,417,800
25日以内出荷
明治機械製作所カンパックス
ペール缶を約1/10に、18L角缶を約1/8にプレスできるハイパワー処理機です。
扉を閉めないと作動しない安全機構付きです。
もし廃缶に残留液があっても廃液受け(パレット)に回収されます。
足踏みペダル式で操作が簡単です。
適合ペール缶、18L角缶、4L缶・1L缶など質量(kg)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×620×1105空気取入口G1/4の六角ニップル使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.98[5~10]処理能力240個/時間適合コンプレッサ出力(kW)1.5以上加圧力(kN)23.1(0.59MPa[6kgf/cm2]時)繰り返し・詰め替え対応
1台
¥439,800税込¥483,780
翌々日出荷
明治機械製作所一段圧縮機
一段圧縮機の本体は各種機械への組込み用あるいは定置形用にご使用いただけます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
自動アンローダ式は、付属の圧力調整弁により無負荷運転・圧縮運転を自動的に切替、常に圧力を一定範囲内に保つ方式です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
付属品消音器
仕様【アンローダ】。本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式。モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式消費電力(W)(50/60Hz)700/700消費電流(A)(50/60Hz)7/7吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ電源コード1.25mm2×約1.8mモーター回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3440(60Hz)馬力(HP)1再起動圧力(MPa)0.6空気圧縮方式往復動ピストン方式関連資料分解図部品表(0.36MB)
1台
¥37,980税込¥41,778
当日出荷
日立産機システムオイルフリーベビコン 圧力開閉器式用 圧縮機本体のみ
圧力開閉器式は、付属の圧力開閉器により自動的に電動機を起動・停止させ、常に圧力を一定範囲内に保つ方式です。
圧縮空気を使用していない時はモータが停止しますので省エネが図れます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
付属品消音器最高圧力(MPa)0.93
をくだ屋技研カンピタエース
シンプル構造で、環境に優しい缶処理プレス機。電動油圧式ですので、場所を選ばずどこでも使用が可能。押しボタンスイッチを押すだけで簡単にプレスができます(インターロック付)。非常停止ボタン付の安全重視設計
モーターAC200V4P1.13Kw外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×575×1170処理能力約140個/時間駆動源電動油圧式投入口寸法(幅W×高さH)(mm)410×320最大加圧力(t)2.5
1台
¥699,800税込¥769,780
翌々日出荷
プレスプレート2枚付属
能力(t)12ストローク(mm)175質量(kg)48.5寸法(幅W×奥行D)(mm)【台座】530×165本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×495×1235作業面寸法(mm)0~610
1台
¥46,980税込¥51,678
翌々日出荷
明治機械製作所カンパックス
ペール缶、18L角缶を縦方向に約1/10にプレスできるハイパワー処理機です。
コンプレッサ不要の電動油圧式です。
三相200V電源に仕様接続するだけで使用できます。
投入口の扉を閉めないと作動しない安全設計です。
プレス後に万一モータが停止しなかった場合には、自動的に電源が切れる安全機構を採用しました。
非常停止ボタン付きでるから万一の場合も安心です。
操作はボタン式、プレス開始から終了までワンタッチでOKです。
もし廃缶に残留液があっても廃液排出口より回収できます。
適合ペール缶、18L角缶、4L缶・1L缶など質量(kg)250出力(kW)1.13、4P電源(V)三相200、三相200/220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)694×596×1525処理能力約120個/時間定格電流(A)(50/60Hz)6.4/5.2加圧力(kN)34.9繰り返し・詰め替え対応
1台
¥769,800税込¥846,780
翌々日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式
コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式
機動性と騒音を配慮したモデル。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
種類低騒音消費電力(W)1100制御方式圧力開閉器式電源コード(m)1.5連続使用時間(分)30吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き)定格時間(分)30
1台
¥31,980税込¥35,178
翌日出荷
グリセリン入りメーター付(MPa表示)
最大荷重(t)10(49MPa)ストローク(mm)175寸法(mm)680×450×1070先端径(mm)(ラム)52本体質量(kg)51RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥77,980税込¥85,778
4日以内出荷
もりや産業手動式圧縮減容機 パワープレスカーゴ
・手動でも約400kgの圧力をかけ、かさばるゴミを圧縮減容。・電源やエアー源が不要な為、エネルギー源が無いゴミ集積所にも最適。・シンプルな構造で誰にでも使い易いカンタン、ラクラク操作。・ごみ投入カゴが分離する為、種類ごとのごみ分別をされている場合、分別しながら圧縮保管ができる手動ごみ圧縮機ではオンリーワン構造。・圧縮ユニット本体にも移動用キャスターが付いている為、使いたい場所への移動も簡単に。
用途効果(こんなニーズにお勧め)。・ごみを出す回数を減らすことでのコストダウン。・ごみの保管スペースの削減による省スペース化。・ごみ分別によるリサイクル活動の啓蒙及び促進。・ごみ回収車の収集回数の削減によるCO2削減に貢献。・廃棄物排出回数削減によるCSRやSDGsの取組みに寄与。・ゴミ回収業者の人手不足にも貢献。ゴミを引取る側、出す側、双方のWin-Win関係の構築にも寄与質量(kg)圧縮ユニット本体側:55、カゴ:80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カゴ:714×775×791、機械:714×884×1820(1323)最大荷重(kg)圧縮力400
1台
¥599,800税込¥659,780
6日以内出荷
圧力開閉器式は、付属の圧力開閉器により自動的に電動機を起動・停止させ、常に圧力を一定範囲内に保つ方式です。
圧縮空気を使用していない時はモータが停止しますので省エネが図れます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。