- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 地流しのおすすめ人気ランキング
地流しのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新170件の「地流し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート流し」、「タキロン 研ぎ出し流し」、「ステンレス足洗い場」などの商品も取り扱っております。
オーバーフロー用排水口が付いて、水があふれることがありません。
水栓柱収納の切り込み付です。
用途屋外のガーデニング、洗車などに材質レジンコンクリートセット内容排水栓1個、クサリ付ゴム栓1個
低床タイプのステンレス製流し台です。
低い位置での作業がやり易いです。
ノックダウン(組み立て式)の商品になります。
シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。
アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。
厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂質量(kg)4槽内寸法(mm)527×357×150ホース内径(Φmm)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×430×340ホース長さ(cm)60取扱説明書(1.4MB)
1台
¥9,798税込¥10,778
当日出荷
洗剤等収納できるポケット付
550はブラシを収納できるフック付
ゴミの詰まり防止の目皿付
VU 管40・VP 管30に対応(排水工事が必要です)
材質PP
樹脂製のため、軽くて腐食もしません。
据え置き、埋め込み両方にて設置できます。
排水栓はホース・VUパイプ40、VPパイプ30の接続ができます。
洗剤等収納できるポケット付きです。
用途ガーデンシンクに色ミカゲ材質(本体)強化PP、(目皿)PVC、(ゴム栓)黄銅・EPDM
ニッコーエクステリア立水栓ユニット クラシコパン
材質塗装仕上コンクリート製質量(kg)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×395×145
ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm)460高さ(mm)750上板から下板までの高さ(mm)530材質(本体)SUS430ホース長さ(cm)70槽寸法(mm)530×375×130バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10アジャスター調整範囲(mm)6アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
カウンターの下から取り付けるステンレスシンク
表面仕上げブラスト仕上げ材質SUS304板厚(mm)1.2排水センター付属品防滴キャップ
高さ(mm)800種別板金タイプ付属品レベル調整用 アジャスター(+30mm)、ホース付き
カウンターの下から取り付けるステンレスシンク
付属品防滴キャップ材質SUS304板厚(mm)1排水センター表面仕上げNo.9
エスコ品番EA468EB-1深さ(mm)100外寸(mm)325×265内寸(mm)298×238
1個
¥9,530税込¥10,483
当日出荷
お買い得なステンレス製流し台です。ノックダウン(組み立て式)の商品になります。
幅54cmの小型タイプになります。
シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。
アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能(調節可能範囲0~15mm)。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂質量(kg)約6.0槽内寸法(mm)438×400×220棚板高さ(mm)約140外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×500×780関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(4.8MB)槽下から棚板までの高さ(mm)約400
1台
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
マルゼン[厨房機器]一槽水切シンク(ホース付)
角部分を曲線にアール加工し、掃除もしやすく、安全性も向上しました。
作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。
仕様完成品質量(kg)19槽内寸法(mm)幅×奥行×深さ/410×320×200バックガード(奥行/高さ)(mm)50/100
材質SUS304耐熱温度(℃)Max80使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。





















![一槽水切シンク(ホース付) マルゼン[厨房機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono37451671-110815-02.jpg)