- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 地温計のおすすめ人気ランキング
地温計のおすすめ人気ランキング
2026/05/04更新97件の「地温計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「地温計 デジタル」、「カーエアコン 温度計」、「水温 ロガー」などの商品も取り扱っております。
地温と気温を同時に測ることができます。
測定範囲-5℃~50℃質量(g)約26寸法(W)34×(H)245×(D)8mm精度±1℃最小目盛1℃
1台
¥999税込¥1,099
当日出荷
発芽・育苗・鉢植えの温度管理に便利な温度計です。
用途地中の温度を測定するための温度計測定対象地温設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
植物を栽培する上で重要な要因である地温測定に適した温度計です。
温度範囲(℃)-20~110仕様プラスチックケース、1℃目盛、指標付全長(mm)335
1個
¥899税込¥989
翌日出荷
パット測定約30秒
用途土壌酸度の計測に、地温の測定に質量(g)約50(電池含まず)電源ボタン型リチウム電池LR44×3個(市販品)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約275×47×28測定対象土壌酸度・地温測定アズワン品番64-4078-19
1台
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
完全防水仕様で丸洗いOKシンプルデザインで読み取りやすい保管時に安心・安全な保護キャップサビに強いステンレス製(SUS304)電池不要、バイメタル式温度計地温・水温が計れる温度計
用途農園作業の地温管理に材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)Φ32×140質量(g)17測定範囲(℃)-20~+60精度2感温部(mm)140測定対象地温・水温寸法(Φ×Lmm)32×140防水仕様IPX7温度表示方式アナログ特性防水
1個
¥899税込¥989
当日出荷
地温と気温が分かりやすい地中専用温度計です。倒れにくい折りたたみスタンド付きです。
質量(g)45測定範囲(℃)-20~50本体寸法(mm)248×31×10精度±1℃温度表示方式棒状目盛
1個
¥699税込¥769
当日出荷
防滴構造です。
用途園芸・家庭菜園用測定範囲(℃)0~60寸法(mm)45×4×150トラスコ品番805-1071質量(g)約24精度1感温部(mm)150測定対象地温ケース外径(Φmm)45温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き
自動電源オフ
用途液体、半固体などの温度測定に。測定範囲(℃)-50~300材質本体:ABS、センサー:ステンレス304寸法(mm)Φ20×207電源ボタン電池LR44×1個(別売り)1目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100)センサーステンレス精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)設置方式ハンディタイプ測温プローブΦ3.5×108mm温度表示方式デジタル関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)温度計の種類ペン型温度計
1本
¥899税込¥989
当日出荷
地温と気温、水温と気温などの同時測定ができるアルコール温度計。入れたまま使える丈夫な真鍮製保護ケース付きです。
仕様真鍮製ケース入り測定範囲(℃)-10~+501目盛(℃)1本体アルコール温度計
1個
¥2,360税込¥2,596
3日以内出荷
データログ機能付の二点隔測式温度計。2箇所同時に測定し約63,000件のデータ※を製品本体に記録し、パソコン上でログデータ※を確認できます。現在温度と最高・最低温度の表示を切り替え出来ます。温度センサーは地面に差し込んで使えるプローブ型のため、地温や水温などのログを取ることができます(本体には温度センサー非搭載)。防塵・防水性能IP54です。フック穴付です。
用途様々な温度の測定や、温度データの記録に。寸法(mm)127×110×31、【プローブ】温度センサー部:Φ5×50質量(g)280(電池含)精度0~40℃:±0.5℃ -20~0℃、40~50℃:±1.5℃ それ以外:±2.0℃最小表示(℃)0.1使用温度(℃)本体:-5~50、温度センサー:-50~90測定間隔約20秒材質本体:ABS樹脂、シリコンゴム、液晶:ガラス、液晶カバー:アクリル樹脂、温度センサー:塩化ビニル樹脂、ステンレス電源単3アルカリ乾電池2本、USB給電5V/1A (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)コード長さ(m)【プローブ】3付属品USB(Type-A・micro Type-B)ケーブル保護構造本体:IP54、温度センサー部:IPX7最小表示0.1℃測定範囲(℃)-50~90防水性防塵・防水性能
挿し込みやすい先尖り形状です。長さが900mmなので、しっかり奥まで届きます。
用途堆肥温度の測定に。測定範囲(℃)0~120TGK品番359-70-25-12材質ステンレス質量(g)約210目盛1/2精度2感温部(mm)900測定対象堆肥用寸法(Φ×Lmm)8×900ケース外径(Φmm)(表示部)80温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
1台
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
数字が大きくはっきり見える強化レンズカバー(防滴・防塵構造)
正しい数字がすぐわかる高感度センサ。
便利なクリップ付ホルダーケース
材質ステンレス質量(g)約25(箱含む)精度±1(-10~40)寸法(Φmm)(表示部)約26、(センサープローブ)4×125材質(ケース)ステンレス、ABS精度(℃)±1(-10~+40)設置方式ハンディタイプ温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性防滴・防塵
地面・鉢などの土に差し込んで使用します。
それぞれの温度範囲を色分けしてあるので、一目で読み取れます。
サビに強いステンレス製です。
精度(℃)±2材質本体:ステンレス寸法(mm)Φ35×140質量(g)15測定範囲(℃)-20~601目盛(℃)2設置方式ハンディタイプ温度表示方式アナログ温度計の種類丸T字型温度計
種まき後から発芽時の大切な温度、地温管理に。
園芸用のほかにも昆虫、ペットの室温管理など手軽に幅広く使われて好評です。
測定範囲(℃)-10~50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×13×3
1セット(5個)
¥849税込¥934
当日出荷
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
佐藤計量器製作所ミニ地温計
5本で1セット。手軽に地温の温度管理が可能。目盛板にはメモの記入ができます。
用途園芸・家庭菜園用温度計。測定範囲10℃~40℃質量(g)約1.2寸法(W)26×(H)56mm精度±2℃最小目盛2℃
1台
¥1,098税込¥1,208
3日以内出荷
アイシーサーモ230 ニュー地温計
シンプルな地温計です。
色ホワイト測定範囲(℃)0~50温度測定範囲(℃)0~50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)H220×Φ17寸法(高さH×幅W)(mm)220×17
1個
¥569税込¥626
5日以内出荷
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。1目盛(℃)1精度(℃)±1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
測定開始からの最高・最低温度が表示できます。用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーでお知らせします。測定値を10回まで記憶出来るメモリー機能付です。
用途調理、設備管理、農業、実験などの温度管理に使用します。材質本体、キャップ:ABS樹脂、プローブ部:ステンレス、保護カバー:塩化ビニル樹脂質量(g)360タイプ最高・最低電源単四乾電池 2本測定範囲(℃)-30~250本体寸法(mm)172×77×46分解能0.1精度(℃)±1分解能(℃)0.1測定対象調理、設備管理、農業、実験リード線(m)1.4測定間隔1秒プローブ長(mm)110特性防塵・防水防水保護等級IPX7プローブ径(Φmm)3.5