塩ビ管125のおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
70件の「塩ビ管125」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ管 125mm」、「60mm塩ビパイプ」、「塩ビパイプ 150」などの商品も取り扱っております。
塩ビパイプVU 1m Aron(アロン化成)ランキング1位
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1JIS規格JIS K 6741材質塩ビ
1セット(4本)
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

塩ビパイプVP 1m Aron(アロン化成)ランキング2位
1セット(4本)
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

VU キャップ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)ランキング3位
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VU キャップ
材質硬質ポリ塩化ビニール形状キャップタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
1個
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

VUソケット Aron(アロン化成)ランキング4位
1個
53税込58
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプVU使用流体排水
1個
34税込37
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)排水用塩ビ管 0.25M
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25規格JIS K 6741
1本
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1JIS規格JIS K 6742材質硬質ポリ塩化ビニル
1セット(4本)
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUパイプ 500mm
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)0.6MPa
1本
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1本
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)水道用塩ビ管 0.25M
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742
1本
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUエルボ
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
1個
72税込79
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)


用途排水用材質PVC長さ(m)1長さ許容差(mm)±10JIS規格JIS K 6741使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
1セット(4本)
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
36税込40
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTSRoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
26税込29
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。 VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色仕様各寸法には許容差があります。材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプグレー規格JIS K6741規格最高使用温度(℃)40
1本
669税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

切断されたVUパイプの配管に使用できます。 切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45寸法l'(mm)20
1個
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)