- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 刷毛(ハケ)
- 大関のおすすめ人気ランキング
大関のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新27件の「大関」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「刷毛 大関」、「筋交い刷毛」、「ギター/ベース用」などの商品も取り扱っております。
合成樹脂塗料の普及に対応し、塗料含み、引きの良さ、程よい腰の強さ、毛先のやわらかさ等どれをとってもバランスが抜群。建築塗装を中心に好評です。主に山羊毛・馬毛を使用し、毛の厚みをたっぷり持たせています。
用途ニス・建築仕上げ用形状筋違種類刷毛主な用途合成樹脂用RoHS指令(10物質対応)対応
毛のやわらかい良質の原毛を厳選し、新しい技術を加えて製作されたラック・ニス用の刷毛です。
錆止め塗料も驚く程の滑らかな塗り感を実現。
用途合成樹脂塗料用・ラック・ニス用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途合成樹脂用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
柔らかい塗り感を持つ。溶剤系塗料向け。
大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
用途合成樹脂塗料用・ラック・ニス用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(白細)主な用途合成樹脂用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
合成樹脂塗料の普及に対応し、塗料の含み、引きの良さ、ほどよい腰の強さ、毛先のやわらかさ、軽快な作業性を追及した、薄口刷毛です。
建築塗装を中心に環境型塗料対応し一液ウレタン塗料などに最適です。
ターペン可溶型
用途環境型塗料・一液ウレタン塗料用形状筋違毛丈(mm)36毛色白色種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途合成樹脂用RoHS指令(10物質対応)対応
現場の声を取り入れたこだわりの強靭腰袋。とにかく頑丈で破けにくい!『国産厚綿布』を使用した腰袋。縫製も国内で行い、生地の強度にこだわって作りました。従来の腰袋では収納ポケットが少なく、工具が腰袋の中で寝てしまい取り出しづらかったですが、収納ポケットを充実させることで工具のポジションを決めやすくなりました。逆さにしても落ちにくく、コンパクトなのでしゃがんでも下に着きません。落下防止コードを付けられるようにD管×2コとカラビナNo2が付けられるようにハト目×2コも付けました。ポケット部は3段になっており、大サイズポケット部は深さ約170mmとなっています。150mm、120mmのポケットの他、サイドポケットがついています。
用途腰袋・建築塗装仕様フック・ハトメ穴付材質パラフィン防水加工綿布形状3段質量(g)370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×90×270生産国日本
塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
毛丈(mm)13サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)7適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)芯材PP適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)38
ペンチ差しや工具差し、携帯用ポケットまで付いた便利な腰袋です。
ベルト通し付きなので、腰ベルトに付けてご使用いただけます。
携帯収納ポケットは、サイズ幅70mm×高さ140mmまで収納可能。
大サイズポケット部は深さ約210mm、サイドポケットは深さ110mmとなっています。
色ブラック/レッド材質ポリエステル(600デニール)適合ベルト幅(mm)60まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×110×250
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。
山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、化繊主な用途万能用(多用途)毛色白色
標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋です。
重量物の廃棄に最適です。
寸法(横×縦)(mm)650×800材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)入数(枚)10RoHS指令(10物質対応)対応
素材を従来の綿から強度の優れたナイロン系を使用。腰袋ブラックシリーズ
材質ナイロン色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×90×275
1枚
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
水性・油性兼用
毛丈(mm)12サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル主な用途水性用、油性用芯材PP生地の種類ハイパイル
農具の柄抜け防止に使う木製のくさびです。
表面も研磨されており滑らかなつくりになっています。
用途柄の抜け防止材質ビーチ材(無塗装仕上げ)
マルエー・スワンスモールハンドル 斜め45
スモールハンドルの先端を45度曲げたハンドルです。
壁面の高い所や低い所を左右に塗るのに便利。
この角度で作業が楽になります。
全長(mm)460ローラーサイズ(inch)4、6兼用サイズスモール種類ハンドル主な用途塗装用
1個
¥349税込¥384
4日以内出荷
厳選された原料により毛先と毛腰が良く、塗り味が抜群です。
使い込むほどに長所が引き出され、能率がアップします。
耐久性に優れ、長く安心して使用できます。
用途鉄骨用
建築用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)、豚毛主な用途建築用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。
※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り色朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字おグリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
大塚刷毛製造白王 筋違 白
毛丈が長く、厚塗り可能で、鉄骨にも使用可能です。
用途合成樹脂塗料用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途合成樹脂用毛色白色玉厚(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
塗装時の発泡も少なく、抜群の塗り易さ。
各種外壁、鉄部、硬質塩ビ等の新設、塗り替えに最適。
用途各種外壁/コンクリート/モルタル/鉄部/硬質塩ビ色白種別つやありタイプ弱溶剤主な用途鉄、モルタル、コンクリート、外壁塗布方法はけ。ウールローラー。エアレススプレー危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)3~8油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)3時間以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12塗回数2回