天井板のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
3,535件の「天井板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「和室天井材」、「軽天ボード」、「木目 天井材」などの商品も取り扱っております。
ダイロートン トラバーチン DAIKEN(旧:大建工業)ランキング1位
用途ビル・店舗用基材ロックウール吸音板燃性不燃NM-8599施工性捨て張り工法
1箱(18枚)
3,798税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

不燃ジプトーンライト 吉野石膏ランキング2位
天井用化粧仕上げ材のなかでも最もローコストで、住宅、店舗、オフィスビルなどに広く採用されています。 洋風天井用化粧せっこうボードとして、住宅を始め事務所、店舗などあらゆる種類の建物に広く用いられています。押型加工による意匠効果と、変化に富んだトラバーチン模様が特長です。
厚さ(mm)9.5JIS規格JIS A 6901防火性能不燃NM-1864
1セット(4枚×60ケース)ほか
159,800税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

特選プリント合板 丸玉産業ランキング3位
1ケース(12枚)
44,900税込49,390
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

さらりあ~とシンプルパレット DAIKEN(旧:大建工業)ランキング4位
空間の印象に合わせて選べるデザイン。 お部屋のアクセントとしてもお楽しみいただけます。
シリーズさらりあ~と長さ(mm)606幅(mm)303表面エンボス加工+アクリル系エマルジョン塗装
1箱(8枚)
4,498税込4,948
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ベニヤ板 ユニットランキング5位
1枚
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1枚
5,298税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

しずかWには、余分な湿気を溜め込む(毛管凝縮水)微細な細孔が数多くあります。乾燥時には、溜め込んだ湿気を放出し、また多湿時には余分な湿気を溜め込むことで、快適湿度を保ちます。
厚さ(mm)12寸法(mm)303×606質量(kg)約13(18枚合計)規格グリーン購入法適合 リサイクルマーク認定商品(JFP3034-1) エコマーク認定商品 (第05111008号)基材インシュレーションボードエコマーク認定認定加工(縁)四辺本実、面取り表面エンボス模様、酢ビ系エマルジョン塗装ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合エコマーク認定番号05111008
1箱(18枚)
4,398税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
13,980税込15,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
1枚
529税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(57種類の商品があります)

天井用化粧仕上げ材のなかでも最もローコストで、住宅、店舗、オフィスビルなどに広く採用されています。 洋風天井用化粧せっこうボードとして、住宅を始め事務所、店舗などあらゆる種類の建物に広く用いられています。押型加工による意匠効果と、変化に富んだトラバーチン模様が特長です。
厚さ(mm)9.5JIS規格JIS A 6901防火性能準不燃QM-0524
1セット(4枚×60ケース)ほか
159,800税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

使用場所を考慮し台板にはJAS.1類完全耐水合板を使用。 紫外線、湿気、気温の変化による化粧面クラック防止に特殊樹脂加工がしてあります。 化粧層の剥離防止に耐水、耐候性・耐熱性にすぐれた接着剤(防かび・防虫剤入り)の採用。 溝加工は、すっきり美しく仕上げられた角溝です。 溝塗装は、耐水塗料(防かび剤入り)木目は耐水処理してあります。
用途軒先天井そのほか、脱衣室、洗面所
1ケース(10枚)ほか
35,980税込39,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。 天井の柄に合わせてデザインを選べます。 角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。 剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。 PP合成紙を使用、耐水性もございます。
用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。 学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。材質PP合成紙
1枚ほか
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1個
159税込175
当日出荷

クトクマーケティングプリント合板 Pプリント
品質はもちろんのこと、リーズナブルな化粧合板。
グリーン購入法適合
1箱(10枚)ほか
37,980税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。 吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。 人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820種別カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b)耐薬品性安定/塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、。溶解または膨潤/鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル。(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定)熱伝導率(W/mk)0.040以下密度(kg/m3)20以上圧縮強度(N/cm2)20以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱変形温度(℃)80(短期)、70(長期)吸水量0.01g/100cm2以下曲げ強度(N/cm2)20以上透湿係数(ng/m2sPa)145以下燃焼性合格グリーン購入法適合線膨張率(cm/cm・℃)6~8×10-5
1セット(5枚)
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

幅広く使える人気の天井材。
用途天井材~ダイロートン(施設向け)~トラバーチン長さ(mm)606幅(mm)303
1箱(18枚)
3,698税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。厚さ(mm)50ホワイト質量(g)約2480備考畳1畳分サイズ有効寸法(mm)900×1800×50面密度(kg/m3)30
1枚
9,298税込10,228
5日以内出荷

1ケース(10枚)
29,980税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

寸法(mm)910×1820長さ(mm)1820幅(mm)910規格T1G2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1枚
2,198税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

音を聞きとりやすくする天井材。 ジョイント部が目立ちにくい美しい仕上りが魅力です。 不快な生活音や室内の響きを和らげます。
仕様縁加工:四辺本実加工材質表面/ピン穴加工、リブ加工、エンボス模様、アクリル系エマルジョン塗装、基材/ロックウール吸音板厚さ(mm)9寸法(mm)303×606エコマーク認定認定工法捨張、直張認定番号国土交通大臣認定準不燃材料QM-9817、(再生材料を使用53%スラグ)第08123013号エコマーク認定番号08 123 013
1箱(18枚)
5,998税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)