安全栓のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
412件の「安全栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「6型消火器」、「しょうかき」、「封ロック」などの商品も取り扱っております。
安全栓抜 ″セントル″ インテックカネキランキング1位
インテックカネキ安全栓抜 ″セントル″
材質本体:ABS樹脂 金属部:鉄 マグネット質量(kg)0.074直径×高さ(mm)55×78TKG品番9-0589-1601TKG品番(2017)6-0530-1801
1個
1,298税込1,428
当日出荷

給水栓用エルボボックス 未来工業ランキング2位
1個
139税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

スナップピン(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリングランキング3位
穴加工した軸に挿入し抜け止めに使用します。
材質ステンレス種類スナップピン
1パック(34個)ほか
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

給水栓用ソケットボックス(RMモール用) 未来工業ランキング4位
1個
249税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ モリタ宮田ランキング5位
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)種別蓄圧式質量(kg)約3.910型種類粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年エコマーク認定番号14 127 002
1台
5,298税込5,828
当日出荷

●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式タイプ蓄圧式(業務用)種類薬剤/粉末ABC全幅(mm)約180
1本
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。 使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。 国際化に対応する英文も併記しました。 スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。
10型薬剤量(kg)3.0種類薬剤/粉末ABC放射時間約15秒(20℃)種別蓄圧式放射距離3~6m(20℃)仕様ストップ機能付、リサイクルシール付。消火能力単位/A-3、B-7、Cトラスコ品番859-4417質量(kg)約4.8高さ(mm)約467奥行(mm)約128全幅(mm)約200エコマーク認定認定型式承認番号消第29~1号RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 007
1本
7,398税込8,138
当日出荷


各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。材質塩ビ高さ(mm)20種類ゴム足特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
1個
56税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

座付水栓エルボの固定及び保護に使用します。 市販の座付きエルボ等もご使用いただけます。
形状エルボ仕様ベース付適合(RMモールサイズ)20M、(継手)座付水栓エルボ<左右上背面取付用>
1個
369税込406
翌々日出荷

給水栓チーズの固定及び保護に使用します。
仕様ベース付付属品座付給水栓チーズ取付用タッピンねじ4本付
1個
659税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)



安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。 点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。 リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。 消火薬剤は万能タイプ。 もちろん人畜無害。
種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC
1本
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ワンタッチ施工:樹脂配管(HT-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質HTVP形状異径ソケットブッシュタイプHTVP関連資料(0.11MB)接続ねじ種類Rc
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

長期にわたり安全な蓄圧式。圧力源は環境にやさしい窒素ガス。温度変化に強く寒冷地でも安全。弱い握力でも操作可能
薬剤量(kg)1放射時間約12放射距離3~6m種別蓄圧式質量(kg)約2.43型タイプ蓄圧式(住宅用)種類薬剤/粉末ABC奥行(mm)約110全幅(mm)約135全高(mm)約375
1台
5,998税込6,598
当日出荷

「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)3種類薬剤/粉末ABC放射時間約14秒(20℃)種別蓄圧式放射距離4~7m(20℃)仕様リサイクルシール付トラスコ品番828-8293型式消第27-59-1号質量(kg)約5.0810型高さ(mm)約490使用温度範囲(℃)-30~40エコマーク認定認定単位(能力)A-3・B-7・C全高(cm)約49RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限10年グリーン購入法適合全幅(cm)約18エコマーク認定番号10127002
1本
5,998税込6,598
当日出荷

給水栓エルボの固定及び保護に使用します。
仕様ベース付付属品座付給水栓エルボ取付用タッピンねじ2本付
1個
499税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質18-0ステンレス全長(mm)100タイプフラット栓抜幅W×全長(mm)40×105TKG品番9-0589-1901TKG品番(2017)6-0530-2101
1個
209税込230
当日出荷

座付給水栓エルボの固定及び保護に使用する、混合水栓用のエルボボックスです。
適合(RMモールペアサイズ)20Mセット内容ベース、カバー、押えカバー×2、化粧アダプター、固定ねじ×8、リングスペーサー×2
1個
1,998税込2,198
当日出荷