- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- エントランス
- 室名板のおすすめ人気ランキング
室名板のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新1,245件の「室名板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「室名 プレート」、「室名札」、「室名表示板」などの商品も取り扱っております。
室名札にフックが付いていますので、お正月やクリスマス時の飾りを吊るせます。
フックは後から取り外し可能です。
名札部は透明塩ビプレート(42×210×0.3)下に、塩ビプレート(42×210×0.5)を重ねて挿入します。
材質アルミ質量(g)165.9仕上アルマイト・クリア塗装
ステンレス素材に光沢クリアーによる高級感のある仕上がりです。
公共マンションやアパートでご使用いただけます。
名札部は透明の2.0mm厚のアクリルプレートの下に0.5mmのグレーの板が仕込まれており、横から滑らせて取り出しマジックなどでお名前を書けるようになっています。
材質SUS304仕上ヘアーライン(光沢クリアー)
既存の室名札(KS-N2A・KS-N2S・KS-N2-SG・KS-N2P-SG等)を外した際の壁の汚れや取付跡を隠すことができるので、リフォームにも最適な室名札です。
施工ピッチをW100とW150の2種類、設けました。
名札部は耐候性を向上させるためにPET(透明)を採用しました。
名札部は正面に取り出せます。
ステンレスの素材を生かしたシンプルなデザインです。(KS-NR2Sのみ)
材質(ベース)ABS樹脂寸法(高さH×幅W)(mm)145×282
各室名札に部屋番号(数字)を貼れるシールです。
透明フィルムに黒文字シールが仮貼りされています。
施工法は裏面の紙面を剥がし、手で強く抑えながら擦ります。(またはローラー使用)次に表面の紙面をゆっくりと剥がしますと文字だけが残ります。
材質ビニールフィルム色黒サイズ(mm)H18
マンションやアパート等の賃貸住宅に最適で一般的なアルミ製室名札です。マットシルバー仕上げで、上下のフチにアール加工が施されているので
シンプルでモダンなデザインです。名札部は透明プレート+塩ビプレート(グレー)の仕様となります。
用途公共マンションやアパートなどの集合住宅、事務所、倉庫など材質アルミ材質/仕上アルミ/マットシルバー付属品透明プレート、塩ビプレート(グレー)厚さ(mm)3.5タイプ無地(本体のみ)
名札部は透明2.0mmに塩ビプレート(41.5×210×0.5)を挿入します。
部屋番号標示に最適な標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
仕様テープ付材質アクリル幅(mm)70高さ(mm)35質量(g)6.5奥行(mm)2
ドアー表示、テーブル番号、部屋番号標示、その他身のまわりの品にお使いいただけるカットシート文字です
ドアー表示、スポーツ用品、テーブル番号、書類整理、メニュー、ブランドネーム等
材質軟質ビニール幅(mm)45~57(数字により異なります)高さ(mm)20奥行(mm)0.1
ACE(エース)ナンバーシール F30BK
ポストやインターホンパネルに貼ることのできる、H=30mmタイプのシールです。
書体は確認しやすい太文字で、傾斜タイプとしました。
材質ビニールフィルム寸法(mm)H30文字色黒
NASTA(ナスタ)アルミ製室名札
室番号と名札部が別プレートになっていますので名前のみの交換ができます。
材質アルミニウム仕上ヘアーラインアルマイト処理寸法(高さH×幅W)(mm)125×250名札部小/アクリル板 60.5×90×2。大/アクリル板 60.5×160×2
部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示。仕様テープ付材質アクリル取付方式テープ付寸法(縦×横)(mm)50×150
SUS室名札KS-N35S、KS-N36S用のプレート部品のみ
寸法(mm)45×210
NASTA(ナスタ)ステン室名札(ブラケット付)
壁面リフォーム時に着脱可能なブラケット付です。
直付けもできるので施工も容易です。
材質はキズがつきにくく、耐久性に優れた高級タイプのステンレス製です。
材質化粧カバー/ステンレス(SUS304)ヘアーライン材質(本体)ステンレス(SUS304)BA付属品ステンレスバイントねじ 呼び3.8×30 2本。樹脂プラグ 2個。ワッシャー 2個寸法(高さH×幅W)(mm)125×210関連資料寸法図(0.1MB)名札部アクリル板(グレースモーク)、ユポ紙(耐水紙)38×202
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
屋内外使用可能です。番号管理に便利です。
色透明仕様粘着シール材質塩化ビニール(PVC)取付方式ステッカー
大分類コードや中分類コード、ロケーションナンバー表示に利用します。
シール寸法(mm)15×7.5入数0~9・10種、計600片(A2枚、B3枚)
1パック(600片)
¥689税込¥758
当日出荷
裏面に粘着剤のついた数字ステッカーです。
数字の組み合わせで様々な用途にお使いいただけます。
材質塩化ビニール(PVC)寸法(mm)30×30色透明