容器蓋のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
2,252件の「容器蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ蓋」、「スプレーガン洗浄機」、「容器 蓋つき」などの商品も取り扱っております。
どんぶり容器 嵌合蓋 シーピー化成ランキング1位
1パック(50枚)ほか
759税込835
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

サンペール用 フタ サンコー(三甲)ランキング2位
強力密閉タイプの樹脂容器です。 小型で軽量で耐久性に優れています。
耐熱温度(℃)-20~+60
1個
518税込570
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

PEねじ蓋容器 Kartell(カルテル)ランキング3位
Kartell(カルテル)PEねじ蓋容器
丈夫な肉厚のPE製で、試料の秤量や保管にすぐれています。特に水銀の保管もできます。本体の内径がどこをとっても同じになるように、ねじ山が本体の外側に切られています。
1箱(10本)
5,498税込6,048
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

惣菜容器 CT街デリ ランチ グリエーBK 本体 中央化学ランキング4位
ランチシーンを楽しくカジュアルに!電子レンジ対応。パスタ・オムライスやオムライスなどにぴったりの容器です。※蓋は別売り。
仕様●サイズ:Φ214×29mm●材質:CT●重量:15gアズワン品番65-9866-74
1ケース(300枚)
10,980税込12,078
5日以内出荷

[冷蔵]ホテルマーガリン 帝国ホテルキッチンランキング5位
帝国ホテルキッチン[冷蔵]ホテルマーガリン
発酵乳の風味とまろやかな味わいのホテルマーガリンです。昭和51年、ホテルマーガリン開発スタッフが考えたのは誰もが味で納得するマーガリンです。当時の帝国ホテル料理長、村上信夫氏にも協力いただき今につながる美味しさを実現しました。香料・酸化防止剤・着色料不使用で、自然でマイルドな風味と色合いに仕上げました。
用途【賞味期限:発送時点で30日以上】容器には品質の劣化を防ぐため中蓋をしてあります。開封後はお早目にお召し上がりください。
1セット(185g×2個)ほか
2,498税込2,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1枚
5,998税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

きめ細かな泡が特徴的なイタリアを代表する炭酸入りナチュラルミネラルウォーター(硬度:618mg/L)。
用途破裂の恐れがあるため強い衝撃冷凍高温の保存は避けてください。瓶の蓋で手を切らないようにご注意ください。
1セット(750mL×6本)ほか
2,998税込3,238
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ピーナッツの風味引き出したなめらかな口当たりのピーナッツクリームです。焙煎したピーナッツをブレンドし、香りと風味を引き出しました。味覚と嗅覚でお楽しみいただけます。パンに塗るだけでなく、いんげんのピーナッツ和えやピーナッツクリームを使ったシェイク、冷やし麺のタレ、カレーの隠し味に使用する等、色々な用途にも使えます。
用途【賞味期限:発送時点で30日以上】容器には品質の劣化を防ぐため中蓋をしてあります。開封後はお早目にお召し上がりください。ピーナッツクリームの中の微細な黒茶色の粒は、焙煎ピーナッツ由来のものです。本品は保管温度の変化により一部の油脂が粒状に固まる場合があります。風味は落ちますが、召し上がっても健康を害することはありません。
1セット(170g×2個)ほか
1,998税込2,158
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

電子レンジ使用不可 オーブン使用不可 耐油性:なし 耐熱温度:85℃
仕様●サイズ:240×192mm●材質:OPSアズワン品番67-7319-37
1パック(100枚)
1,198税込1,318
5日以内出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス樽75L 蓋
漬物業界から水産業会まで品質・種類とも、常に業界をリードする実績あるシリーズです。
用途業務用タル仕様クリップ式外寸(mm)Φ563×37内寸(mm)Φ553×23
1個ほか
4,898税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

丸物果実の容器で蓋と身境目にミシン目が付いております。そのまま洗って簡単に切り取られ、皿の代わりでも使用可能です。
仕様●サイズ:230×193×40mm●材質:CAPG●重量:15g●容量:358mlアズワン品番65-9866-19
1ケース(600枚)
21,980税込24,178
5日以内出荷

フタ付きで余った塗料を乾燥させずに、一時保管できます。
材質PERoHS指令(10物質対応)対応
1個
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

きめ細かな泡が特徴的なイタリアを代表する炭酸入りナチュラルミネラルウォーター(硬度:618mg/L)。
用途破裂の恐れがあるため強い衝撃冷凍高温の保存は避けてください。瓶の蓋で手を切らないようにご注意ください。
1セット(750mL×6本)ほか
2,998税込3,238
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


樹脂製ハンドビン(ボックス)の大(容量5L)用の透明フタです。
トラスコ品番393-9235材質AS樹脂高さ(mm)10.5質量(g)85奥行(mm)155.5間口(mm)197.5間口W×奥行D×高さH(mm)197.5×155.5×10.5
1個
479税込527
当日出荷

1セット(500枚)
41,980税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

最大圧力 1.2MPa の圧力で洗浄液の吹付が可能なプッシュ式の洗浄用機器。 グリップ形状がエルゴノミクスで作業負荷を軽減。 ハンドスプレーガンから自動スプレーガンまで形状やサイズ問わず使用可能。また、センターカップの蓋の狭小部などに付着した洗浄しづらい部分や、ワークへのシリコンなどの吹き付け、落ちにくい水性塗料の洗浄にも。 可変ノズルにより、様々な部品に適したパタン形状 (ストレート~ラウンド)に調節が可能。 高い洗浄能力の為、洗浄液の使用量を削減。また、洗浄液に浸す~ブラシで擦る作業を省くことができるため、作業効率アップ。 半透明容器で内容量の確認が容易。大きい容器口で洗浄液が注ぎやすく、ポンプ部の分解・部品交換可能。
用途スプレーガンのボディー・ノズル・その他塗料経路や、カップの容器・蓋などの洗浄用に。容量(mL)1000直径(Φmm)120高さ(mm)250使用温度範囲(℃)雰囲気温度:5~50吹付空気圧力(MPa)1.2材質(Oリング)フッ素ゴム材質(フタ)プロトアクチニウム材質(内容器)ポリエチレン材質(ポンプ部)真鍮、ニッケルメッキノズルタイプパタン可変ノズル(Φ0.8mm)ストレート~ラウンド
1個(1000mL)
8,998税込9,898
当日出荷

1本
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
1,798税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

塗料・溶剤の小分け・保存に便利。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)