- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- 対辺11mmのおすすめ人気ランキング
対辺11mmのおすすめ人気ランキング
2026/09/29更新441件の「対辺11mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「11mm ロングボルト」、「11mm」、「内径11mm」などの商品も取り扱っております。
- NAC(長堀工業)
ソケット ショートタイプ 6PT 差込角9.52x対辺11mm
穴角6角差込角(mm)9.52二面幅(mm)11トラスコ品番853-0885質量(g)461個¥799税込¥8797日以内出荷 - 各種六角ネジの着脱に。六角軸対辺(mm)6.35
- 小口のパック売りです。並目。ウィットねじ材質鉄表面処理ユニクロねじ山種類ウィットねじ 並目規格3種ねじの種類ナット
- リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
- ボックス部は貫通していますので、長いネジでも締め付けられます。 全長が短く、機器組立時など狭い所に便利です。トラスコ品番370-8411質量(g)220対辺(mm)8×9/10×11/12×141セット(3本組)¥4,198税込¥4,618当日出荷
- 1個¥335税込¥369当日出荷
- ●高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途●ボルトとボルトの締結に使用します。材質鉄材質/仕上鉄/ユニクロームねじ山種類メートル並目
- TRUSCO
高ナット(長ナット) ユニクロムメッキ
通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。材質/仕上鉄/ユニクロムメッキ - パック単位の小口販売です。並目材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
- コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。呼称MA20S全長(mm)55差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり
- 柄部の曲がり角度が45°で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角です。形状オフセット
- ねじの呼びM6材質鉄ねじピッチ1寸法C(mm)3.2寸法A(mm)23表面処理三価ホワイト寸法B(mm)17ねじ山種類メートル並目1パック(5個)¥539税込¥593当日出荷
- スタッドボルト用、焼入りナットです。用途治具本体の固定作業に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ。焼き入れ(HRC23~31)
- 柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
- TRUSCO
高ナット(長ナット) ステンレス
通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。材質/仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応 - 材質SS400タイプメスメス表面処理無電解ニッケル
- 一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。材質SS400D(ミガキ材)形状六角棒サービス分類オーダー・加工
- 最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状六角棒切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法冷間引抜参考準拠JIS規格JISG4318サービス分類オーダー・加工