- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ヘラ/盛板/コテ
- 小ヘラのおすすめ人気ランキング
小ヘラのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新166件の「小ヘラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘラ 工具」、「ヘラ ステンレス」、「ヘラ プラスチック」などの商品も取り扱っております。
くぎ穴等のパテ塗りに最適なとても小さなヘラです。
幅(mm)10・20材質ポリアセタール高さ(mm)60
フッ素加工やホーロー製の鍋を傷付けにくいシリコン製炒め物や加熱調理に使用できます。食洗機対応。
用途炒め物や加熱調理に材質(ハンドル)ポリプロピレン(耐熱温度100℃)材質(頭)シリコンゴム(耐熱温度210℃)耐熱温度(℃)210
軽量で弾力性に富んだジュラコン(R)製、手になじみ壁面やタイルを傷つけません
用途サッシ廻り、水廻りに最適ですセット内容5・10・15mm・コーナー用 各1本材質ポリアセタール
本体厚さ(mm)3材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
●耐薬品性に優れたポリアセタール樹脂性のヘラです。●硬めのヘラですが、ヘラ先には適度なコシがあり、建築用および車両用に適してます。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・汚れ落し・補修作業など材質ポリアセタール
1個
¥169税込¥186
当日出荷
くぎ穴等のパテ塗りに最適な小さく長いヘラです。
幅(mm)15全長(mm)85サイズ3本入
1個
¥149税込¥164
当日出荷
容器の中身の混ぜ合わせや、取り出しに便利!
衛生的で弾力性に優れたシリコンゴム製ヘラ。
炒め物にも使える耐熱性、耐久性(耐熱温度251℃)食器洗浄対応。
材質ヘラ部シリコンゴム(耐熱温度250℃)/柄部ポリプロピレン(耐熱温度110℃)質量(g)25寸法(cm)25.5×2.8×1.0
1個
¥599税込¥659
当日出荷
デルリヘラよりやや硬めなポリプロピレン樹脂性のヘラです。
片面にギザが付いているので、平らな方はパテ用に、ギザの方は接着剤の塗付けにと使い分けができます。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレン製樹脂性のヘラです。
耐溶剤性にも優れています。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。材質(本体)ポリプロピレン奥行(mm)3.5
握ることを追求した「三角断面」グリップ。手にフィットして調理中の動作を効率よくスムーズにします。シリコーン製のヘラは、鍋やボウルにフィットするカーブでスクレーパーのようにも使え、適度なしなりで、ホイップクリームなども残さずきれいにすくいとります。炒めものにも使えてとっても便利です。
材質ナイロン・シリコーンゴム寸法(mm)約55×12×280耐熱温度(℃)200
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
幅W×全長(mm)13×65耐熱温度(℃)280
ステンレス鋼を研磨していますので、錆びにくく、適度なしなりがあります。
パテ練りの他、狭い部分へのパテ塗り、スクレーパー代わり等に使用可能です。
材質(ハンドル)単板(厚約15mm)材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
錆に強いステンレス製。硬く、摩耗に強いケヤキ柄を使用。
用途シール・サビ・ペンキ剥がしに材質(頭)ステンレス420J2材質(柄部)ケヤキ(染色)材質(刃)ステンレス420J2
微妙なしなり具合により作業が効率良くこなせます。
用途コーキング材の塗布、はがしなど。刃長(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
様々なヘラ作業に適したヘラです。
用途パテ埋め、糊付、シールはがし、汚れ落としなど全長(mm)163材質ポリアセタール刃厚(mm)0.3