- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 小丁番のおすすめ人気ランキング
小丁番のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新207件の「小丁番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超小型 蝶番」、「蝶番 極小」、「ステンレス蝶番」などの商品も取り扱っております。
超小型(10.6×10)のため、従来の小型蝶番より小さなケース等に使用できます。
ピンはSUSを使用しています。
用途小型プラスチックケース・小型測定器・小型OA機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)0.5表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード11901
1個
¥63税込¥69
当日出荷
掘り込み型。木製の小箱などに。釘止め式。
用途蝶番材質(本体)真鍮軸径(Φmm)1.6板厚(mm)0.2ねじ穴数4
掘り込み型。
用途木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。材質(本体)鉄(メラミン塗装)種類平丁番
掘り込み型。
用途木製の小箱などに。釘止め式。付属品取付ビス付(2.1×10mm)軸径(Φmm)3.2寸法(mm)19材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)板厚(mm)0.5寸法(長さL×幅W)(mm)19×17.3長さ(mm)19幅(mm)17.3種類平丁番ねじ穴数4
1袋(2個)
¥499税込¥549
3日以内出荷
ジョー・プリンス竹下真鍮A 型引抜蝶番
装飾性と耐蝕性を兼ね備えた黄銅製の蝶番です。
用途分析機器、操作盤扉、医療機器、包装機器、塗装機器、工作機器材質黄銅(Bs)種別設備・機械仕上クロームメッキ仕上推奨ねじM5皿小ネジ
セット内容本体側丁番(上):1個、本体側丁番(下):1個、枠側丁番(上):1個、枠側丁番(下):1個、ブラケットカバー:2個、枠側丁番取付け用トラス小ねじ M4×10:8本、本体側丁番取付け用皿タッピンねじΦ4×20:8本、取付け説明書:1部色シャインニッケル関連資料組み合わせ表(0.97MB) 組み合わせ表2(0.81MB)取扱説明書(2.21MB)
小型抜差蝶番です。
用途科学機器、通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械質量(g)12仕上ニッケルメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
TOSTEM(LIXIL)丁番セット R
勝手R(右)適合クリエラ、クリエラガラスドアセット内容丁番(QDR-684R・685R)各1、高さ調整スペーサー4、皿小ねじM4×10:10、M4×18:10仕様22/4~SG・PG共通、~04/3アルミ・槍型、04/3~ステン・平型、住宅防火・非防火兼用
LAMP(スガツネ工業)黄銅(真鍮)製 引抜平丁番 KHB型
引抜き材を使用しており、軸の外径が小さい蝶番です。
用途船舶・車輛、厨房機器材質(本体)黄銅(真鍮)/クロームめっき材質黄銅タイプ平行形種類平蝶番材質(軸)黄銅(真鍮)仕上クロムめっき羽根厚さ(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)32
栃木屋ソフトダウンヒンジ
小型で高トルク設計のダンパーヒンジです。
オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、スローでソフトな動きです。
開閉時の衝撃が少なく、衝撃音も小さいので、機器の故障や人身への障害防止等安全対策にも効果的です。
用途医療機器・通信機器・OA 機器等材質ZDC、S45C、シリコン、SUS304、SK3使用温度範囲(℃)-5~+50部品名称本体、シャフト、オイル、ヒンジピース、ニードル表面処理塗装(シルバー)、窒化処理、NiRoHS指令(10物質対応)対応耐久回数20000 回(開閉1サイクル23℃)