- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 紙おむつ・排泄関連
- 尿器掛のおすすめ人気ランキング
尿器掛のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新89件の「尿器掛」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「尿器受け」、「蓄尿瓶」、「移乗シート」などの商品も取り扱っております。
オートクレーブ(115℃)・ベッドパンウォッシャー対応尿器。
本体とフタ・口輪までポリプロピレンを採用し、耐熱性に優れています。
底面が広く、安定感があります。
材質ポリプロピレン色乳白色容量(mL)1100タイプ男性用耐熱温度(℃)120松吉医科器械コード23-6335-00
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
試料抽出口が備わっています。
2.5Lまでの目盛付きです。
材質ポリエチレン耐熱温度(℃)60
寝たままでも、座った姿勢でも、身体の状態にあわせた使いかたができます。
1500mLあり、朝・夜2回程度の取替で済みます。
タイプ男性用容量(mL)1500材質(タンク)ポリエチレン、(レシーバー)ポリプロピレン、(クッションゴム)エチレンプロピレンゴム、(ホース)塩化ビニル樹脂耐熱温度(℃)(タンク)110、(レシーバー)110、(クッションゴム)120、(ホース)70アズワン品番0-584-01
1個
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
耐熱性に優れていますので、ベッドパンウォッシャーでの洗浄が可能です。ハンドル部は密封構造ですので、汚れが溜まることがありません。
仕様目盛付き材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)120℃
朝日産業(捕虫器・包装機器)男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
取っ手が大きく持ちやすくなっています。
底部分が広く、安定感のある形です。
ブラシが尿器より長いので奥までお手入れが行き届きます。
材質(本体)塩化ビニール、(フタ)EVA、(口輪)ポリプロピレン、(ブラシ)ナイロン・ポリプロピレン容量(mL)1100タイプ男性用耐熱温度(℃)(本体)60、(フタ)120、(口輪)120、(ブラシ)100ブラシ付きアズワン品番0-188-01
1個
¥1,048税込¥1,153
当日出荷