- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- 左官のおすすめ人気ランキング
左官のおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新401件の「左官」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コテ」、「コンクリート中和剤」、「左官 コテ」などの商品も取り扱っております。
マツモト産業抗菌砂 15kg 特殊抗菌材配合砂
[抗菌砂]に使用している抗菌剤は人体に無害無臭の特殊な抗菌剤の働きで砂場内の約130種以上の病原性細菌やカビ菌・藻類の繁殖を阻止しその効果を長期にわたり清潔な砂場を維持します。外部から持ち込まれた菌類にも効果があります。
用途都市公園・保育所・幼稚園・小学校の砂場に・砂場の足し砂に
左官材料に材質天然砂標準使用量(1平米に厚さ約5cmで袋使用)5~6袋粒径(mm)2以下
1袋(15kg)
¥1,498税込¥1,648
3日以内出荷
中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。
壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業材質(コテ板)鉄、(柄)木
自然素材の独特の風合いと質感に加え、健康や環境に貢献できる機能を備えた漆喰(しっくい)を基材にコーティングした粘着シートです。
漆喰(しっくい)の性能をそのまま持っているため、消臭・VOC除去、ウイルス低減・抗菌・CO2吸収機能があります。
特殊な粘着構造(マトリクス)になっているため、エアーが抜けやすく手張りが簡単であり、リワーク性にも優れています。
本製品は施工が難しい左官で必要な工数(養生・下塗り・漆喰塗り・乾燥などの時間)とコストをすべて省いているため、数日かかる作業時間(行程)が短時間で終わり、誰でも簡単に貼るだけで本物の漆喰の性能が得られます。
長さ(mm)210サイズA4テープ幅(mm)297テープ長さ(m)0.21RoHS指令(10物質対応)対応
大塚刷毛製造ヘキサイト 筋違 黒
腰の強い専用化繊刷毛です。
用途建築・工業用刷毛
タール・ソート・外装塗装用など形状筋違型式左官全長(mm)約205.0質量(g)約38.5種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)45材質(毛)化繊毛色黒玉厚(mm)21板幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,998税込¥2,198
3日以内出荷
本商品は、濁り除去用の無機凝集剤「水夢」(品番:ST-4002H)と、pH中和用のアルカリ中和剤「融夢」のセット商品です。左官器具等を洗浄した際に発生するセメント/モルタル廃液に対して、pH中和に加え、濁りを除去したい場合にお使い下さい。(セメント/モルタル洗浄廃水以外にも処理可能廃水がございます。「用途」欄をご確認下さい)。【特長】。■オールインワン処理:このセット商品を使えば、廃水の濁り除去とpH中和の両方を同時に一気に行える。■扱いやすさ:廃水に「水夢」「融夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理。■短時間で処理完了:「水夢」の1次処理・「融夢」の2次処理のどちらも数分で完了。■劇物取扱資格なしで使用可:劇物資格不要で扱えるため、現場負担を軽減し、人件費を削減可能
用途○セメント/モルタル洗浄廃水 ○医療器具(吸引ビン/病棟用食器)の除菌・漂白廃水 ○水性塗料及び下地剤を含む洗浄水 ○ボイラー/ブロー廃水の濁り除去&pH中和付属品スプーン2本、pH試験紙1個、使用説明書使用方法1次処理として廃液1kgに無機凝集剤「水夢」を0.5g添加し、3分撹拌して下さい。水とフロックが分離したあと、フロックを除去した上で2次処理として廃液1kgにアルカリ中和剤「融夢」を0.5mL~2.0mL添加し(添加量は廃水にpHによって変化。同封の説明書を要確認)、1分攪拌して下さい。その後、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。主成分有機酸(アルカリ中和剤)、硫酸バンド(無機凝集剤)使用の目安廃液1kgに無機凝集剤「水夢」を0.5g添加、廃液1kgにアルカリ中和剤「融夢」を0.5mL~2.0mL添加(添加量は廃水にpHによって変化。同封の説明書を要確認)外観液体(アルカリ中和剤)、粉体(無機凝集剤)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料アルカリ中和剤「融夢」のSDS(安全データシート)(0.3MB)
1セット
¥4,598税込¥5,058
8日以内出荷
1個
¥879税込¥967
当日出荷
1本
¥8,998税込¥9,898
7日以内出荷
1セット
¥4,998税込¥5,498
7日以内出荷
1個
¥1,598税込¥1,758
8日以内出荷
ニッコーエクステリア立水栓ユニット モゼック・パン
材質コンクリート製複層左官材吹付仕上げ質量(kg)12.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×398×110
1丁
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
ありそうで無かった!職業ステッカー(英語ver.と漢字ver.の2パターン)の登場です。
携帯、スマホはもちろん、屋外使用OKですので、道具箱・手帳・PC・ヘルメットなどに!
職業にプライドを持ってさりげなくアピール出来るステッカーです。
取付方式ステッカー材質塩ビ+PETラミネートシール径(Φmm)40台紙W44×H51mm
ガーデニング、大工工事、左官工事などひざをつく作業時の負担軽減に。
用途ガーデニングや農作業などの負担軽減に。仕様男女兼用種別ひざ用材質表:ポリエステル100%、パッド部:ポリプロピレン100%、内側:発泡ポリエチレン100%。膝当て部分下の中身:発泡ポリエチレン100%寸法(mm)190×220色ブラック
1個
¥699税込¥769
当日出荷
セメントの仕上げや、左官作業の清掃に最適です。
コテ台の上のセメントを塗面に掃きつけて、凹凸仕上げなどに最適です。
用途セメント面の仕上げ作業全長(mm)約210材質(本体)竹質量(g)80本体寸法(mm)30×210×30繰り返し・詰め替え2
1個
¥499税込¥549
当日出荷
フクビ化学不燃R巾木ソリッドライン
食品工場、クリーンルームなどの清潔さを求める塗り床に最適です。
HACCPに最適。壁際のRは施設の衛生管理に有効です。
中空品ではありません。危害(虫や菌の温床になる可能性)を低減します。
材質は不燃認定を取得した、パルプ繊維混入セメントけい酸カルシウム板(認定番号NM-3744)です。
製品自体に塗装ができます。
断熱パネルにも施工ができます。
左官仕上げに比べて仕上がりがキレイで工期が短くなります。
施工が簡単な乾式施工です。
用途窯業系R巾木色無塗装(シーラー)
繊維壁・じゅらく壁用の塗付けコテ、仕上げコテ、壁受けセット。
用途繊維壁、じゅらく用の左官セット。仕様左官用コテセット寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×275×50危険物の類別非危険物
1個
¥989税込¥1,088
3日以内出荷
1個
¥999税込¥1,099
8日以内出荷
国元商会KS スラブ舟200型
底板ベニヤ付きで、開口部と同時に内部にもコンクリートを打設できます。
スラブ厚200mmまでに対応できます。
錆び止め塗装の鋼板製で、転用が可能です。
タイプ200型仕上防錆塗装開口部(mm)200×950
1個
¥21,980税込¥24,178
4日以内出荷














![左官ブラシ柄付黒6行x1丁 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono69843728-260105-02.jpg)







![左官ブラシ柄付黒3行x1丁 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono69843719-260105-02.jpg)