巻爪のおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
130件の「巻爪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「巻き爪」、「足 指 保護」、「MonotaRO ホームページ」などの商品も取り扱っております。
ドクターショール 巻き爪用クリップ レキットベンキーザー・ジャパンランキング1位
フックを爪先に引っかけるだけの簡単装着で爪甲の彎曲を改善します。 世界初の形状記憶合金の超弾性で、安定した改善効果を持続します。 装着早期から効果が発現し、高度な変形にも対応可能です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10167000008医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
4,198税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

エアホースリール”スーパーリール” 嵯峨電機工業ランキング2位
10m自動巻取りのホースリールです。ラチェットの爪が細かく任意の位置でストッパーが利き、どこでもストッパーをはずすことができます。1/4ウレタンホース10mを収納しています。ケースカラーはグリーンです。
用途天井・壁などにつけて約5m程度の移動範囲でエアツールを使用したいときに。トラスコ品番781-6081寸法(mm)32.5×Φ288×126.3グリーン適合チューブ外径(Φmm)10使用温度範囲(℃)0~40容量(kg)4.1最高使用圧力(MPa)1.5ケース色グリーンホース長さ(m)10最大使用圧力(MPa)1.5二次側長さ(m)10一次側長さ(m)1
1台
29,980税込32,978
当日出荷

巻き爪ケアテープ アイメディアランキング3位
アイメディア巻き爪ケアテープ
貼るだけ簡単!巻き爪をサポート!テープで食い込みを押し下げて巻き爪をケア。目立ちにくい薄手・肌色タイプ。使い捨てタイプで衛生的。抗菌・防臭加工。
材質綿、ポリウレタン寸法(cm)約2×5.5(1枚)
1セット(40枚)ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

巻き爪リフトシール 1ヶ月ケア 8回分 グリムランキング4位
平らな形状を保ち続けるリフトメタルを爪の上に貼ることで、巻きこんだ爪を持ち上げ、まっすぐ生えていくようにサポートします。 肌色の保護シールで覆うのでケアしているのが目立ちにくいです。
材質リフトメタル/ステンレス、両面テープ/PE(ポリエチレン)・アクリル系粘着剤、保護シール/綿布・アクリル系粘着剤サイズリフトメタル/3×14mm、両面テープ/5×16mm、保護シール/12×18mm質量(g)リフトメタル/0.16/個、両面テープ/0.05/個、保護シール/0.02/個アズワン品番8-4134-01
1袋(8組)
1,871税込2,058
当日出荷

足指小町 巻き爪予防サポーター ミノウラランキング5位
やわらかゲルが爪のくいこみを和らげます。 よりフィットしやすいS、Mの2サイズ展開。 装着目安ラインで正しく装着。
タイプゲルタイプ
1個
1,098税込1,208
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

刃匠関孫六の伝統から生まれた爪切り。足の硬い爪も切りやすいストレート刃で持ちやすい大きな形状です。
材質刃部/ステンレス刃物鋼質量(g)93寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×106×22松吉医科器械コード24-5494-00
1個
1,698税込1,868
当日出荷

硬い足の爪、巻き爪、変形爪のカットにも最適
付属品仕上げやすり(105mm)材質爪切り/ステンレス(SUS420-J2)、やすり/カーボンスチール・ABS樹脂
1個
2,090税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

家庭菜園に最適な小型タイプ。ハンドル部分は折りたたみが出来て収納、持ち運びに便利。家庭のコンセントに繋げればすぐに使用可能。タイヤ付で移動も簡単。土の反転性に優れたナタ爪刃を採用。延長コード使用時にコードを逃がす巻き込み防止肩掛けベルトを付属
用途耕うん機、電気式耕運機、電動耕運機として。ナカトミ NAKATOMI ドリームパワー 家庭菜園 野菜作り 菜園 園芸 耕す 農業 作物 栽培 農耕 耕運機 耕耘機 耕うん機 電気式 電気耕運機 電気式耕うん機 延長コード 安全ボタン式 ガーデニング付属品延長コード10m×1、スパナ10/12mm×1、スパナ13/16mm×1、結束バンド×2、延長コード巻き込み防止肩掛けベルト×1、取り扱い説明書、保証書寸法(mm)耕幅:450質量(kg)18電流(A)14電圧(V)AC100消費電力(W)1400回転数(min-1[r.p.m])耕刃:140刃形ナタ爪刃騒音値(dB)(1m四方平均)約88面積耕うん目安:約30坪爪直径(Φmm)280保証期間(メーカー保証)1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×103×90コード長さ(cm)35定格時間30分耕深(mm)200
1台
46,980税込51,678
翌々日出荷

形状記憶合金ワイヤーで、巻爪を瞬時に矯正します。爪幅に合わせてワイヤーカットするため、様々な爪の形状に装着可能です。特殊クリップは、強力な把持力です。装着感がほとんどないので、目立たず気になりません。
材質特殊炭素鋼アズワン品番7-6428-02
1個
2,798税込3,078
6日以内出荷

コンパクトなメカニカルブレーキ付ハンディウインチです。 ダブル・ブレーキ爪を採用しています。 ブレーキ板は銅合金製ですので、摩耗が少なく長寿命です。 本体等、プレス加工を主体としていますので軽く強靭です。 歯車に、内歯歯車を使用し耐摩耗性を高めています。
用途テニス・バレーボールのネットのセット、ボート・ヨットの引き上げ等に。巻上平均手動力(N)85ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ6×15
1台
22,980税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

2種類の先端形状で細部までお手入れできます。
材質本体/ステンレス、キャップ/EVA質量(g)15寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)46×149×6松吉医科器械コード24-5503-00
1個
1,098税込1,208
当日出荷

硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。材質SWP-A
1巻
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

V型溝付きの刃に沿って手や本体を動かしてやさしく爪を削ります。・削ったつめは、0.05mmの刃と刃の隙間から本体内部にたまります。・下のキャップを外し爪の削りかすを簡単にすてられます。・爪切りから仕上げまでこれ1本で完成。・深爪を防ぎ安全性に配慮した仕様です。・削った爪は、本体内部に入り飛び散らない。
1個
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

JIS 1級取得の為、精度に正確性があります ナイロンコーティングが施されている為、耐摩耗性に優れております 本体前面と底面の2ヵ所にロック&巻き取りボタン付 0点補正の為に先端の爪位置が移動します ヨンゴーピッチ表示有り:455mm間隔に印(↓)があるので、ツーバイフォー、パネル工法に使用可能 先端の爪部分にマグネット付 ヨンゴーゴーピッチ表示、0点補正移動爪、ショックアブソーバー付、ベルトフック付、オ―トストップ機能付、メートル目盛、JIS規格1級、爪部マグネット爪、目盛が両面にあり、先端にマグネット付
テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25目盛仕様メートルJIS規格1級爪部マグネット爪
1個
2,400税込2,640
当日出荷

アルファックス巻き爪ゲルエイド
カンタン巻き爪ケア。親指にくい込んだ「巻き爪」の痛みに。「擬似生体ゲル」を使用。親指と皮膚の間に挟み込み、くい込んだ爪をグイッと押し上げます。耳たぶのように柔らかく、つけたまま靴を履くことができます。【人肌に近いやわらかゲルを挟み込んでグイッと持ち上げサポート】。動いても密着してズレにくい特殊ゲルを使用しています。痛みに合わせて使い分けできるリバーシブル仕様。しっかり爪を押し上げます。立体構造+半球突起。軽く爪を押し上げます。立体構造。突起がある方はしっかりと押し上げ、突起が無い方は軽く上に押し上げるので、その日の痛みに合わせて、方向転換し使い分けて下さい。こだわりのアール形状アール形状にすることで、指の曲げ伸ばしを妨げない快適な付け心地です。【水洗いOK】水洗いができ、繰り返し使えます。
材質スチレン系エラストマー質量(g)2(1個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.7×2.1×2.1
1個
1,898税込2,088
当日出荷

仕様専用接着剤材質オニクリップ板/ステンレスアズワン品番8-8275-13
1箱(1g×3本)
3,590税込3,949
当日出荷

専門医と共同開発した巻き爪用爪切り。刃の中央が凸形で、巻いた爪を切りこみやすい形状です。
材質刃部/ステンレス刃物鋼、グリップ/ポリアセタール質量(g)61寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)51×128×11アズワン品番65-1223-39松吉医科器械コード24-5500-00
1個
2,898税込3,188
当日出荷

様々なシーンに対応できる基本的な救急アイテムを1つにセットしました。
寸法(mm)250×150×190
1セット
11,682税込12,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

形状記憶合金ワイヤーで、巻爪を瞬時に矯正します。爪幅に合わせてワイヤーカットするため、様々な爪の形状に装着可能です。特殊クリップは、強力な把持力です。装着感がほとんどないので、目立たず気になりません。
付属品ヤスリ×1個材質ワイヤー/チタン・ニッケル合金、クリップ/SUS304 ステンレスバネ合金、被覆樹脂/フッ素樹脂アズワン品番7-6428-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10171000004医薬品医療機器等法一般医療機器
1パック(2個)
7,306税込8,037
当日出荷

治療院で使用している施術を自宅でもできるようにした一般医療機器の巻き爪ケアグッズ。形状記憶合金ワイヤーのフックを爪の先端に引っ掛けるだけで、ワイヤーの反発力が巻き爪を持ち上げ、平らにクセづけして痛みを緩和します。フックを爪に引っ掛けるだけ。ワイヤーの強い弾力で爪をグイッと持ち上げラクになります。毎日交換する保護テープは使い捨てなので衛生的です。装着したままで靴も履けます。
セット内容本体:1個、保護テープ:30枚材質本体/フック:ポリカーボネート、形状記憶合金ワイヤー:チタン・ニッケル合金、保護テープ:綿、ポリウレタン、アクリル系粘着剤寸法(mm)本体:横17×高4×奥5mm、保護テープ:31×31mm医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10009MK0002医薬品医療機器等法一般医療機器
1個(30枚)
1,488税込1,637
当日出荷