布ロープのおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
205件の「布ロープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベルトスリング」、「ロープ」、「平ロープ」などの商品も取り扱っております。
綿ロープ まつうら工業ランキング1位
やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。 化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
1巻
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

綿ロープ TRUSCOランキング2位
熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱に対して軟化しません。3ツ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途造園、農耕用。 樹木の倒木防止。 樹木の根巻き。 袋などの口ひも。
1巻
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

不織布ロープ 3本撚 溶着有 ユタカメイクランキング3位
必要な長さに応じカットし、簡単に縛ることができます。
用途石材やコンクリート製品の段積み時の緩衝材に。
1巻
3,998税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

綿ロープ(3つ打タイプ) ユタカメイクランキング4位
天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。
用途農園芸、祭礼用、各種結束など。
1巻
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

ナイロンロープ TRUSCOランキング5位
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
1巻
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

引張強度、弾力性、伸びに強いポリエステル繊維(内層)とナイロン繊維(外層)を使って独自の方法で織った、耐久性に優れたベルトスリングです。軽くて扱いやすい軽量タイプ。傷のつきやすい品物も安心して吊り上げ、吊り降ろしできます。表面はソフトな繊維ですから大切な品物を傷つけません。傷みやすい両端のアイ部は絞りこみ、さらに保護皮革で覆っているため安全性に富んでいます。
材質ポリエステル
1本
2,998税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

やわらかくて扱いやすいロープならこれ!!天然素材の綿ロープ。トラック仕様 両端リング加工付
用途トラックの荷締めや、農園芸作業ロープや荷役作業にも。強度・耐候性は化学繊維ロープ(クレモナSやクレポリ)に比べ劣るが熱や摩擦には強いです。仕様両端リング(輪)加工
1本
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン種別両端アイ形等級JIS B 8811安全率6RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398税込3,738
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(247種類の商品があります)

天然素材の綿。手触りが良くしなやかです。
用途手芸や装飾用途に再生紙使用マーク適合
1巻
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

天然素材の綿。手触りが良くしなやかです。
用途手芸や装飾用途に
1巻
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1巻
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
1本
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(76種類の商品があります)

ロープの代表的素材で信頼度があります。 強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。 トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適 クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
1巻
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。種類3つ打RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

荷物の結束だけでなく農業・園芸作業などでの結束紐としてお使い頂けます。不織布でできていますので通気性もあり丈夫です。
高さ(cm)30巻き径(cm)18
1セット(400mL×2個)
6,998税込7,698
6日以内出荷

ユタカメイク不織布ロープ緩衝材
必要な長さに応じカットし、簡単に縛ることができます。
用途石材やコンクリート製品の段積み時の緩衝材に。仕様熱溶着タイプ、3つ打ちトラスコ品番217-9112材質ポリプロピレン、ポリエチレン(再利用原料)質量(kg)6.5長さ(m)100使用条件本製品はあくまで緩衝を目的とした製品です。緩衝材以外の強度を必要とするご使用はできません。線径(mm)16
1巻
4,998税込5,498
当日出荷

一般的な3打ちタイプのロープです。ポリエステルですので耐水性・耐薬品性・耐候性に優れたロープです。
用途荷役・作業用・漁業用など使用荷重(kN)2.45切断荷重(kN)3.5
1巻
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。 耐熱性にも優れています。 金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途保温用シート等の押さえ用。 草刈り機等のエンジン始動用など。 屋外現場での使用。
1巻
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナSロープ、トラック仕様 両端リング加工付
用途トラックの荷締めや、農園芸作業ロープや荷役作業にも。屋外用途にも最適です。仕様両端リング(輪)加工
1本
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。綿ロープですので柔らかくて扱いやすいです。
用途トラックロープや荷役など
1巻
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)