- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 救急・救助用品
- 布担架のおすすめ人気ランキング
布担架のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新83件の「布担架」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「簡易担架」、「綿帆布 担架」、「ターポリン担架」などの商品も取り扱っております。
アーテック[学校教材・教育玩具]布製防災担架(オレンジ)
収納袋つきで丈夫な布製の折りたたみタンカ。収納袋付きで丈夫な布製の折りたたみタンカ。材質:ナイロン。サイズ:約1800mm×700mm。セット内容:本体×1、収納袋×1
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1、収納袋×1材質ナイロン包装形態OPP袋寸法(mm)約1800×700アズワン品番65-1824-80
1個
¥6,000税込¥6,600
当日出荷
ベルトジョイント式なのでわずか5~10秒で使用可能になります。
通常は2人で担ぎますが、緊急時には1人でも担げる構造です。
SB-160・180は座位保持できない方の搬送に、SB-90Aは座位保持できる方の搬送に適しています。
防水・防炎・撥水布を使用。
耐荷重(kg)100
患者の足を入れる袋が付いていますので、階段等狭い場所での搬送に適しています。
ディスポタイプのため、感染症患者搬送時の感染リスクを軽減します。
棒担架と違い折り畳めますので備蓄用としても収納場所をとりません。
足側が袋状になっていますので、搬送時に安定した体制を保てます。
材質PP(ポリプロピレン)質量(g)420耐荷重(kg)150アズワン品番8-3670-01幅×長さ(mm)600×1750(取手含まず)
1台
¥2,475税込¥2,723
当日出荷
棒担架と違い、場所を取らないので運ぶのに簡単です。
脚袋がついているので、階段等狭い場所での搬送に便利です。
災害や大事故に備えて備蓄するのに場所を取りません。
最大耐荷重150Kg未満です。
用途救護、搬送仕様使い捨て用、個包装トラスコ品番819-3422材質ポリプロピレン色水色質量(g)470耐荷重(kg)150幅×長さ(mm)600×1750
1枚
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
座位での移送・搬送が可能なため、非常階段などの狭いコーナーで威力を発揮。
広げるだけで使用でき、収納に場所を取らず事業所やマンションなどでの自主的救急活動具としておすすめ。
材質ポリプロピレン不織布寸法(mm)830×340×250(拡張時)、320×320×20(収納時)質量(g)約280最大荷重(kg)約120船山品番7142426
1枚
¥5,598税込¥6,158
当日出荷
ライト・サービスターポリン救護担架
安い LS-1F2に比べて安価でご提供できます。
布製 布製(ターポリン)ですので汚れが拭きとれます。
骨組みなし 狭い場所で広げて運べることができます。
運搬例 運搬は3名以上で行ってください。運搬車は必ず頭部に2名配置してください。
保管例 既存の壁掛け等に掛けて保管できます。
質量(kg)約1.8(収納袋入:約2.0)耐荷重(kg)100寸法(縦×横)(mm)2000×600収納時寸法(mm)タテ380×ヨコ340×マチ90
1台
¥24,980税込¥27,478
10日以内出荷
新生紙パルプ商事緊急用簡易担架 レスキューボードマグナム
折り畳み式で布製に比べコンパクトに収納可能。重さが約3.5kgで布製に比べ約半分の重さ。開くだけですぐに使用可能。素材は古紙を主な原料とした特殊繊維。約500kgの耐久性。表面に撥水加工処理。何度でも拭き取りが可能。24時間水に浸けた後でも約220kgの耐久性。
用途災害時のけが人救出に!職場での病気、事故に!スポーツ時の救護班として!付属品胸部ベルト、収納用ベルト材質紙製特殊繊維ボード厚さ(mm)2.4寸法(mm)(使用時)1800×730、(収納時)730×310×65質量(kg)3.5色オレンジ引張強度(kg)約80(持ち手一カ所)
1式
¥19,980税込¥21,978
4日以内出荷
折りたたみ式なので保管場所をとりません。乾燥状態での可搬重量は約120kgです。感染予防を推進する使い捨てタイプです。
材質表面/PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布、裏面/PE(ポリエチレン)ラミネートフィルム耐荷重約120kg
ベッドからの移乗時に患者を抱きかかえたりすることなく、引き寄せるだけでラクに・簡単に・安全に移乗できます。介助者の腰痛を防止し、負担を軽減します。
柔らかい素材で敷き込みやすく取り扱いが簡単です。
材質防水加工布、ナイロン、ウレタンフォーム
ベルトジョイント式なのでわずか5~10秒で使用可能になります。
通常は2人で担ぎますが、緊急時には1人でも担げる構造です。
KB-160は座位保持できない方の搬送に、KB-90は座位保持できる方の搬送に適しています。
素材はツイル織布を2重縫製。
材質(本体)綿100%、(ベルト)ポリプロピレン、(収納袋)ナイロン
格納・携帯に便利な四ツ折式。
材質9号帆布質量(kg)8.2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)540×2100(四ツ折時1070)×140松吉医科器械コード24-2112-00
1個
¥22,980税込¥25,278
当日出荷
最もスタンダードな米式担架。
耐荷重(kg)100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)540×2100×140折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2100×120×150張地9号帆布
品番:YDC-1A1はキャスター付き(可倒型)のため、1人でも搬送可能です。
2つ折りにして収納可能です。
耐荷重約160kg付属品バックル式固定ベルト×2ヶ所






![布製防災担架(オレンジ) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono75299158-250403-02.jpg)