帯鋸刃のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
684件の「帯鋸刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「帯鋸 替刃」、「バンドソウ」、「帯鋸」などの商品も取り扱っております。
グローバルソーバンドソーブレード キングコングB モトユキランキング1位
高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群。 耐熱性に優れ、高速、高能率。 バイメタル構造で刃先が欠けにくい。 高靱性・高剛性で切断精度が向上。 低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続。
用途一般鉄鋼からステンレスなどの難削材まで幅広い材料に対応。
1ケース(5本)
14,980税込16,478
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(54種類の商品があります)

コンタマシン用バンドソーブレード フナソーランキング2位
広範な用途に使用できる汎用ブレード。 高炭素工具鋼を素材とする最も一般的なコンターマシン用鋸刃で、耐摩耗性に富み、耐久力及び靱性を兼備しており、軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等の切削に適しています。 熔接性に優れ、経済的な切削が効率的に行なえる汎用的な製品です。
用途軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等適合コンタマシン種別普通鋼材切削用厚さ(mm)0.635長さ(m)30
1巻
9,698税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

ポータブルバンドソー替刃 モノタロウランキング3位
M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。 高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。幅(mm)12.7材質M42コバルトハイス取扱説明書(1.2MB)
1箱(1本)ほか
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)


コンターマシン用ブレード 難削材・重切削用 フナソーランキング5位
最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断。厚さ(mm)0.635全長(m)16材質バイメタルハイス
1本
16,980税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

特殊鋼材に威力を発揮する強靭汎用ブレードです。 合金工具鋼を素材とする切削力を増強したコンターマシン用のこ刃です。
用途ダイス鋼などの合金鋼、特殊鋼等の切断。厚さ(mm)0.635全長(m)30材質合金工具鋼
1本
9,998税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)6タイプC-BMRoHS指令(10物質対応)対応
1巻
21,980税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
1箱(5本)
13,980税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。
用途アルミ、軟鉄などの切削。
1巻ほか
18,900税込20,790
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(88種類の商品があります)

M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)10長さ(m)16タイプC-BMRoHS指令(10物質対応)対応
1巻
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

合金工具鋼(SK材)を刃部に用い、切削性、加工効率ともにすぐれたブレードです。
用途圧延鋼材(SS材)、炭素工具鋼(SK材)などの切削。全長(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980税込17,578
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。
用途カットオフマシン用幅(mm)27厚さ(mm)0.95材質コバルトハイス(高速度鋼)PMタイプBPV
1箱(5本)ほか
32,980税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

合金は、炭素鋼などの一般鋼材の切断に適しています。ハイスは、一般鋼材からステンレス鋼などの難削材までの切断に適しています。すくい角がついているほうが、切れ味が良いです。
用途アングル、パイプ、H形鋼、フラットバーなどの切断
1箱(5本)ほか
12,980税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

100年を越すハンドソーの鋸刃専門メーカー。刃先端部は業界最高クラスの高級ハイスを使用したバイメタル製。メーカー純正品よりも低価格長寿命。
用途一般鋼材及びステンレス等難削材にも抜群の性能。
1箱(5本)
15,980税込17,578
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ(88種類の商品があります)


1本
33,980税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1枚
1,998税込2,198
当日出荷

1箱(5本)ほか
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)