常夜のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
362件の「常夜」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「常夜灯」、「蛍光灯 豆電球」、「ナツメ球 E11」などの商品も取り扱っております。
LED常夜灯 東芝ライテックランキング1位
1台ほか
6,998税込7,698
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ナツメ球 ELPAランキング2位
お得な2個セット。パック入りなので予備として保管に最適。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格ランプ電力(W)5定格電圧(V)100全長(mm)48定格寿命(時間)約5060バルブ径(Φmm)20ガラス仕上ホワイト
1パック(2個)
161税込177
当日出荷

生地色ナツメ球5W ELPAランキング3位
装飾照明に最適。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)20
1個
219税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

LED 明暗センサーライト 足元灯 フットライト 自動点灯 コンセント式 工事不要 ナイトライト ELPAランキング4位
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。定格消費電力(W)0.2電球の種類LED設置場所屋内用仕様屋内用定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式
1個
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ナツメ球透明 ELPAランキング5位
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)20
1セット(2個)
171税込188
当日出荷

5%省電力設計タイプ
電圧(V)100口金E26定格平均寿命(時間)1000ガラス仕上ホワイト使用場所屋内専用電球の種類シリカ電球
1箱(2個)
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

長寿命タイプ 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100ホワイト全長(mm)48定格寿命(時間)約12000バルブ径(Φmm)20
1セット(2個)
199税込219
当日出荷

オーム電機ナツメ球 5W
常夜灯に便利なナツメ球です。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状T-20ホワイト定格100/110V-5W全高(mm)48直径(mm)20
1個
72税込79
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球5W
長寿命に設計された電球です。2個入パックです。
用途常夜灯や電飾に最適です。高さ(mm)48質量(g)5径(Φmm)20消費電力(W)5定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

常夜灯に便利なナツメ球の3個入パックです。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12定格100/110V-5W定格寿命(時間)3000
1セット(3個)
199税込219
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球15W
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
全長(mm)48消費電力(W)15外径(Φmm)20
1個ほか
219税込241
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球10W
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
消費電力(W)10RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
219税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較) 約40000時間の長寿命。 インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)10定格電圧(V)100口金E12外径×全長(mm)21×48定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)10定格寿命(時間)40000電球形状小丸電球電球の種類LED
1個
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 セード(ライト部)が360°回転。クリア面と乳白色面の明かりが選べます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。定格消費電力(W)0.2電球の種類LED設置場所屋内用仕様屋内用ホワイト定格AC100V定格周波数(Hz)50/60光源白色LED×1灯明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lxで消灯
1個
769税込846
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球20W
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
全長(mm)48消費電力(W)20外径(Φmm)20ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
1個
219税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)。暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。
電球の種類LEDホワイト光源高輝度白色LED(Φ5mm)×1個LED寿命(時間)約40000
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
1個
768税込845
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 ON/OFFスイッチで点灯/消灯を操作します。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。 ・廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です仕様屋内用定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)0.2設置方式プラグ式設置場所屋内用電球の種類LED
1個
608税込669
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球15Wクリア口金E17
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm)48質量(g)8消費電力(W)15口金E17外径(Φmm)20定格寿命(時間)2000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×48×20ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
1個
239税込263
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球5W
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
全長(mm)48消費電力(W)5外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
1個
74税込81
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)