- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- バッグ・キャップ
- 帽子のおすすめ人気ランキング
帽子のおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新帽子は、作業現場では頭を保護するものとして、または、髪などが製品に付着しないようにするために付けるもので、静電気が起きないものや水、油を防ぐものなどさまざまなバリエーションがあります。紙帽子は、ヘルメットの中に装着することで、頭を保護し、衛生的にもよく、夏場の汗と臭い対策に有効なもので使い捨てのものなどもあります。
メッシュ素材の作業キャップです。
通気性が良く、夏場の暑い時期や暑い環境での作業現場に最適です。
調整ベルト付なのでフィット感よく着用いただけます。
用途現場など作業用として屋内外用材質ポリエステル100%サイズフリー頭囲(cm)約56~59販売区分業務用
面ファスナー仕様のアジャスタ―で調整サイズ幅が広いワークキャップです。
無地のシンプルなデザインになります。
用途現場など作業用として屋内外用サイズフリー材質綿100%頭囲(cm)59~63販売区分業務用
とてもシンプルですっきりとした無地のベースボールキャップです
シーズン問わずご使用できるアイテムで紫外線、日射病予防にも最適です
頭周りはアジャスターにてサイズ調節可能
サイズフリー仕様アジャスター付頭囲(cm)約56~59生地綿100%
使い勝手の良いシンプルな作業帽です。
用途一般作業全般に。色ネイビーサイズフリートラスコ品番855-6229材質綿100%質量(g)56.72018年トラスコ掲載ページ6 0446
1個
¥949税込¥1,044
当日出荷
とてもシンプルですっきりとした無地のワークキャップです
シーズン問わずご使用できるアイテムで紫外線、日射病予防にも最適です
頭周りはアジャスターにてサイズ調節可能
サイズフリー仕様アジャスター付頭囲(cm)約56~59
オールメッシュで涼感抜群!全部の内側に生地張りが有るので型くずれしにくい!
用途作業用・カジュアル用・DIYに最適!適合頭囲(cm)56~60材質ポリエステル100%サイズフリー特性通気性
リーズナブルで汎用性の高いスタンダードキャップ。
ビビッドカラーも揃うスタンダードキャップは、リーズナブルな価格設定と6パネルのベーシックな作りが魅力です。イベントにも重宝します。
サイズフリー頭囲(cm)56~60
メッシュ素材を使用。イベントにもオススメ。
仕様ワンタッチベルト付サイズフリー混率(%)(ツバ・フロント部)ポリエステル100、(後部)ナイロン100機能通気性頭囲(cm)56~60生地(ツバ・フロント部)ニット、(後部)メッシュ
オールメッシュで涼感抜群!全部の内側に生地張りが有るので型くずれしにくい!後頭部に取り外し可能な日よけのたれ付きです。
用途作業用・レジャー用・DIYに最適!適合頭囲(cm)56~60材質ポリエステル100%サイズフリー特性通気性
後部はゴムによって調節可能です。
混率(%)ポリエステル:65、綿:35生地TCツイル材質ポリエステル、綿サイズフリー機能後ろ部ゴム調整可頭囲(cm)57.5
快適な着心地と動きやすさで大人気の次世代ワークウェアANDARE SCHIETTI シリーズの帽子です。減量加工したことで、よりいっそう柔らかな風合いで軽量化も実現しました。作業服の同シリーズもあります。
仕様アジャスタ付混率(%)ポリエステル60、綿40生地ソフトツイル(減量加工)
吸汗速乾素材を使用した清涼感キャップ。表ポリエステル、裏綿の2層構造で、ソフトで優しい肌触り。吸水性に優れています。通気性に優れ、その上素早く乾燥します。
サイズフリー仕様マジックテープ調整混率(%)ポリエステル50、綿50機能涼感、吸汗速乾、通気性頭囲(cm)56~60
メッシュ素材を使用。イベントにもオススメ。
仕様ワンタッチベルト付サイズフリー混率(%)(ツバ・フロント部)ポリエステル100、(後部)ナイロン100機能通気性頭囲(cm)56~60生地(ツバ・フロント部)ニット、(後部)メッシュ
スタンダードタイプの八角帽子です。横部ハトメがあり通気性があります。後部に紐が付いていて頭にフィットします。工場など製造現場でよく被られています。
特性通気性幅(mm)200高さ(mm)100奥行(mm)250混率(%)綿65、ポリエステル35
色バリエーション豊富な通気性の良いブリーズキャップ。
メッシュ素材で通気性良く仕上げたブリーズキャップは被りの浅いモダンなシルエットです。
9色の豊富なカラーバリエーションが揃っています。
サイズフリー機能通気性頭囲(cm)57~60
TRUSCOエアーメッシュキャップ
エアーメッシュ素材で抜群の通気性があり、暑い時期でも快適に作業が可能です。
用途軽作業、ガーデニング、屋外スポーツに。トラスコ品番194-8206材質/仕上ポリエステル100%色ブラックサイズフリー質量(g)90機能通気性アズワン品番64-8398-22頭囲(cm)56~60
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
元は鉄道員の作業帽として誕生し、作業員などにも普及したため作業をするための帽子という意味からワークキャップと呼ばれるように。
老若男女問わず人気の型で、普段使いにも最適です。
サイズフリー混率(%)綿100頭囲(cm)57~60
工場で一般的に使用される作業用帽子です。
後部にゴムが付いておりますのでフィットしやすいです。
無地のシンプルなデザインになります。
用途現場など作業用として屋内外用材質ポリエステル65%、綿35%色ネイビー
棒状に折り畳んだコンパクトな不織布製キャップです。
薄手のためかさばらず、通気性に優れます。
大容量パックで、使い捨てのため衛生的です。
ゴムの伸縮性に優れているので、圧迫感がなく長時間快適に使用が可能です。
用途食品加工などの作業現場や来客者の毛髪落下防止用としてサイズフリー種別ディスポタイプ材質ポリプロピレン/合成ゴム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.2MB)