幅広鍬のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
108件の「幅広鍬」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「土寄せ鍬」、「コンクリート 混ぜる」、「練り 鍬」などの商品も取り扱っております。
金象印 東京ジョレン 角 柄付 浅香工業ランキング1位
頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
用途砂利等のかき寄せ作業。側溝等の泥すくい作業に全長(mm)900先幅(mm)245トラスコ品番436-0150質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)167
1丁
3,098税込3,408
当日出荷

ステン万能手鍬すべりにくい柄 浅香工業ランキング2位
左官・園芸・清掃などの用途として幅広く使用出来ます。
用途モルタル・コンクリートの練りこみや肥料・堆肥の混ぜ込み、畝たて、溝の掃除に適します全長(mm)750質量(g)650材質(柄部)天然木材質(頭)ステンレス鋼頭部長(mm)160先幅(mm)180頭部板厚(mm)1.5
1個
2,898税込3,188
3日以内出荷

鋼付芝ジョレン トンボ工業ランキング3位
トンボ工業鋼付芝ジョレン
鋼付で切れ味良好です。刃が真っすぐなので土の表面を削ったり、平らに仕上げることができます。
用途芝生のふち切り・切り取り・貼り替え。土の表面の掘削・ならし作業。全長(mm)1200先幅(mm)260トラスコ品番411-5881質量(kg)1.1材質(柄部)材質(刃)鋼付爪長さ(mm)158刃渡り(mm)260
1丁
6,998税込7,698
当日出荷

120x245mm/1050mm 幅広 鍬 (木柄) エスコランキング4位
クサビ不要の追い込みタイプです。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業に全長(mm)1050エスコ品番EA650BJ-8材質頭:スチール、柄:天然木質量(kg)1.2先端寸法(mm)120×245
1個
3,120税込3,432
翌日出荷

関東ジョレン 角ヒツ チキチランキング5位
整地・土ならしに最適です。土ならし・整地作業用です。砂利かきに使用します。
用途ジョレン。長さ(mm)頭部:180全長(mm)900先幅(mm)頭部:230仕様柄付柄長さ(mm)920材質(柄部)材質(頭)刃物鋼
1丁
3,500税込3,850
当日出荷

職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。 本職用の大型桑は荒い土地の開墾から収穫まで、鍛造によってバランスの良い重みで切れと使いやすさを生み出したプロ仕様。 柄は目のつまった国産本樫材を使用しており、荒い作業にも耐え、長くお使いいただけます。
用途開墾・収穫刃長(mm)230柄長さ(mm)1050材質(柄部)先幅(mm)120総質量(kg)2
1本
5,298税込5,828
当日出荷

頭部には焼入れ焼戻しの熱処理を施し、刃先はロール鍛造仕上げです。
用途根起こしや竹の子掘り作業に全長(mm)1050エスコ品番EA650BJ-7材質頭:スチール、柄:天然木(樫)質量(kg)2先端寸法(mm)85×240
1個
10,900税込11,990
翌日出荷

頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業に全長(mm)1470先幅(mm)450トラスコ品番780-7546質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)ステンレス頭部高さ(mm)80頭部板厚(mm)1.5
1丁
6,998税込7,698
当日出荷

頭部(かき寄せ部)は熱処理を施し耐磨耗性に優れたスチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。全長(mm)1210先幅(mm)267トラスコ品番780-7651質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)160頭部板厚(mm)2.1
1丁
5,598税込6,158
当日出荷

1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

頭部(土寄せ部)はスチール製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。頭部両側に3箇所の穴があり水抜き効果もあります。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。全長(mm)1360先幅(mm)240質量(kg)1.3材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)238頭部板厚(mm)1.5
1丁
3,998税込4,398
翌々日出荷

溝掃除用です。U字溝清掃にぴったり形状です。パイプ柄採用で軽量、丈夫です。ヘッド部はステンレスでサビに強いです。
用途ジョレン全長(mm)1240刃幅(mm)150材質頭部:ステンレス、柄部:鉄質量(g)640刃長(mm)180
1個
3,898税込4,288
翌日出荷

壁材のねりあわせ、畑の土堀、側溝の清掃作業に使えます。 カラーコーティングパイプを使用しています。
頭部寸法(mm)175×165RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

壁材を混ぜたり、U字溝をさらえたり、ブロック積みなどに使用できます。作業中、片手操作が出来る為、普通の左官グワに比べて、小規模な施工に適しています。
用途材料練り、U字溝さらえ、ブロック積み作業等。材質刃:ステンレス 柄:パイプ柄
1個
2,998税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ゴールデンスター家庭万能鍬(普及型)
鍛造造り
用途田・畑・果樹園等の土おこし作業に全長(mm)1050寸法(mm)1050×110×233材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
2,298税込2,528
3日以内出荷

頭部(掘り起こし部)はスチール製です 掘り起こし作業用 柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし・根起こし作業に全長(mm)1050頭部幅(mm)80頭部長(mm)195材質(頭部)スチール/(柄部)天然木質量(kg)1.5
1丁
4,498税込4,948
翌々日出荷

頭部は国産高級ステンレス銅(SUS420J2)を使用しています。 錆に強く、刃部は特殊焼入により強靭です。 畑菜園、家庭菜園用として、草削、土越しに使用できます。
用途畑菜園、家庭菜園用刃幅(mm)125切刃長さl(mm)285寸法(mm)1050全長(mm)1050質量(g)1090刃の厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998税込3,298
当日出荷

用途畑・荒地を耕す全長(mm)1070刃幅(mm)105刃高(mm)145仕様柄1050mm寸法(mm)920×97×190質量(g)1140刃部硬度HRC50±2材質(柄部)柯木材質(刃)45C中炭素鋼カーボンスチールアズワン品番64-4065-31
1丁
2,298税込2,528
当日出荷

土ばなれがよく使いやすいです。ステンレス製なのでさびにくいです。
用途土かべ、セメントかべ、繊維かべなどの練り合わせ。材質鍬部:ステンレス2018年トラスコ掲載ページ7 0055
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。 丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。材質容リ材(PP・PE混合再生材)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)