- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗什器
- 平台のおすすめ人気ランキング
平台のおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新1,052件の「平台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平台什器」、「催事ワゴン」、「販売台」などの商品も取り扱っております。
アズワン平台ワゴン ホワイト
展示スペースに合わせて選べる平台ワゴン。重い商品のセールにも使えます。
収納スペース付きで在庫のストックにも便利。使わないときはコンパクトに折りたためます。
収納スペースとしてご利用いただきやすいように、テントは3面張りで収納棚付きです。
仕様収納棚、上箱を反転して、テーブルとしてもご利用いただけます。ボルト径3/8wキャスター径(Φmm)60
ストア・エキスプレス強化型平台ワゴン
展示スペースに合わせて選べる4サイズ展開。
収納スペースとしてご利用いただきやすいように、側面は3面張りで中には収納棚が付いています。
また、上箱を反転して、テーブルとしてもご利用いただけます。
使わない時はコンパクトに収納も可能。
W150・W180cmタイプは、脚部3面フレームにクロスバー溶接を施し、脚部構造を大幅に強化。
移動の際にもぐらつきません。
重い商品のセールに最適!
色ホワイト寸法(cm)箱の深さ:10cm高さ(cm)80奥行き(cm)75脚の種類樹脂製単輪キャスター:直径6.5cm(ストッパー付き・無し×各2個)ボルト径:M12
ストア・エキスプレス平台ワゴン
展示スペースに合わせて選べる4サイズ展開。
収納スペースとしてご利用いただきやすいように、側面は3面張りで中には収納棚が付いています。
また、上箱を反転して、テーブルとしてもご利用いただけます。
使わない時はコンパクトに収納も可能。
W150・W180cmタイプは、脚部3面フレームにクロスバー溶接を施し、脚部構造を大幅に強化。
移動の際にもぐらつきません。
重い商品のセールに最適!
色ホワイト耐荷重(kg)50寸法(cm)箱の深さ:10cm高さ(cm)80奥行き(cm)75脚の種類樹脂製単輪キャスター:直径5cm(ストッパー付き・無し×各2個)ボルト径:3/8w
ナイキ教壇
トラスコ品番868-6258質量(kg)50本体ナラフローリング、クリアラッカー塗装仕上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×150アジャスター付
1台
¥179,800税込¥197,780
20日以内出荷
催事コーナーなどで簡単に売場がつくれる折りたたみ式のステージです。
タートルステージ、オープンボックス、ステージボックス、スルーボックスとの組み合わせで、多彩なレイアウトが可能です。
簡単に折りたたむことができて、コンパクトに保管できます。
色黒
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
丸桝産業ポータブルステージ 3段階
高さを200・400・600mmの3段階に変える事が出来ます。
用途宴会場のステージ材質鉄質量(kg)110(1200mm×2400mm)、95(900mm×2400mm)キャスターゴム車キャスター径(Φmm)100材質(天板)基材:合板、表面材:ナラ天然木薄板貼折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×1200×1285材質(脚部)スチール、塗装:紛体塗装寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1200×2400-200/400/600
折りたたみステージと折りたたみステージドーリーを組み合わせて使用できます。
色黒材質(本体)PP、(キャスター)ナイロン<自在>キャスター径(Φmm)50ピッチ(mm)75
サンクリエイト販売台 アルファタイプ (ホワイト化粧鋼板)
使い易さと耐久性を兼ね備えた販売台。販売累計50,000台を超えるシリーズ実績が有ります。
高さ(mm)(かご)115材質アルミ/アルマイト仕上側面白化粧有り
弊社従来品の連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪と連結平台車 樹脂製 ゴム車輪を改良しました!
スタッキング機能を追加し、従来の連結構造もそのままでさらに扱いやすくなりました。
純国産の高品質連結樹脂製平台車です。
キャスターも国内有名メーカーの製品を採用しスムーズな走行です。
縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。
4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果もあります。
用途小物の搬送から、かさ高い物まで様々な物の搬送に。材質(車輪)エラストマーブレーキ有無なしキャスター自在車×4個材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)75持ち手穴(mm)97.5×32.5特性スタッキング可関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)再生ポリプロピレンスタッキング可否可連結可否可
超定番、中折れワゴンのオプションバリエーションを強化。
収納スペースとして利用できるように、テントは3面張りで収納棚付です。
耐荷重(kg)本体:65、収納棚:40深さ(mm)カゴ:135
丸桝産業販売台
折り畳んでコンパクトに収納ができる。
樹脂パネルとアルミ枠の組み合わせで、軽くて耐久力抜群
底板は静電気防止樹脂パネルにより、チリ、ホコリの汚れもつかず、いつも清潔。
材質腰板:プリント合板、上枠:アルミニュームアルマイト仕上
水平ステージにシャフトを最大15本、任意の位置に取付けることができます。
簡易ステージまたは平台スタンドとしてご利用ください。
材質ステンレス仕様ステージ(ステンレス製)種別ステージ寸法(mm)200×290×20質量(kg)約1.1アズワン品番2-7861-02
1個
¥18,900税込¥20,790
当日出荷
樹脂化により軽量になった折りたたみ式催事ワゴン。
商品の保管ができるストッカー付です。
天板、底板を本体内側に収納して、コンパクトに折りたたんで保管できます。
ワゴン両面に収納扉を設置。内部をストッカーとして使用できます。
収納扉にPOPを入れることができます。
材質(本体)PP、(天板・底板)ベニヤ合板、(フレーム)スチール、(コロビ止め)スチール<クロムめっき>、(キャスター)ナイロン寸法(mm)(POP)835×420×厚5色濃茶キャスター径(Φmm)65(4輪自在・2輪ストッパー付)均等耐荷重(kg)(天板)40、(ストッカー)40関連部品PAA128,PAA129,JD827
1台
¥55,980税込¥61,578
4日以内出荷
4輪全てに軽やかな自在キャスター搭載で移動も楽々!
コンパクトなサイズで手軽に使え、樹脂なので軽量です。
用途運搬用途に材質(車輪)熱可塑性ゴム(TPR)車輪幅(mm)20ブレーキ有無なしキャスター4輪自在、静音タイプキャスター径(Φmm)75材質(荷台)樹脂スタッキング可否不可連結可否不可
軽量のため、お手軽にご使用になれます。
自在キャスター×2個(持手穴側)、固定キャスター×2個
材質(本体)ポリプロピレン材質(車輪)ナイロンキャスター2輪自在材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)75特性軽量材質(荷台)樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ固定
1台
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
溝入り加工で排水性を考慮した面と木質感を演出した面が両面に加工しているので好みで使用可能
用途ウッドデッキ床板など寸法(mm)146×31長さ(m)2質量(kg/本)7.46
1セット(4本)
¥16,980税込¥18,678
4日以内出荷