- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 平折れのおすすめ人気ランキング
平折れのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新117件の「平折れ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Lプレート」、「平横」、「ステン平折れ」などの商品も取り扱っております。
NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 プレートブラケット/スチール製/L型 8080 タイプ
M6規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用材質SPHC質量(g)79表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
寸法A(mm)180寸法F(mm)5寸法B(mm)180寸法C(mm)30寸法T(mm)2.5
1個
¥369税込¥406
当日出荷
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
寸法A(mm)150寸法F(mm)4.5寸法B(mm)150寸法C(mm)30寸法T(mm)2.5
1個
¥289税込¥318
当日出荷
OHSATO(大里)ユニクロ ヒラオレ 120MM
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
寸法A(mm)120寸法F(mm)4.5寸法B(mm)120寸法C(mm)30寸法T(mm)2.5
1個
¥199税込¥219
当日出荷
M8規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用材質SPHC質量(g)145表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
TRUSCOジョイント金具24型L型フラット
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状24型L型フラット材質スチール穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2.3長さL2(mm)65幅W(mm)24
棚や机等の家具の補強に最適。
材質鉄寸法(mm)240色クローム穴数5
1個
¥799税込¥879
当日出荷
木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。
コーナーにブラックやオフホワイトのL字プレートを取り付けることで、
補強はもちろん男前インテリアの特徴である無骨さや、ジャンク感を出すためのアクセントにもなります。
色ブラック使用ビス径(mm)2.4
DIY-ID白L字プレート
木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。
コーナーにブラックやオフホワイトのL字プレートを取り付けることで、
補強はもちろん男前インテリアの特徴である無骨さや、ジャンク感を出すためのアクセントにもなります。
色オフホワイト使用ビス径(mm)2.4