平棚のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
114件の「平棚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平台」、「壁 付け 棚」、「壁 ラック」などの商品も取り扱っております。
ステンレス平棚 東製作所ランキング1位
平棚タイプの吊棚です。 ビス止め等のビス穴加工済みです。壁に取り付けてお使いください。 完成品でお届けします。
高さ(mm)200材質ステンレス(SUS430)取付穴(mm)7.0~7.5使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
15,980税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

ラインシェルフ ベルクランキング2位
壁に取り付け、小物収納やディスプレイスペースなどに使える棚です。小物を置いたり、フックで吊り下げたり、いろいろ使えます。石こうボードにも簡単取付で壁を便利に使えます。左右に動くフック付で便利に使える飾り棚
材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂/フック:スチール静止荷重(kg)5(ピン)/10(ネジ)
1個ほか
2,398税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

平棚(SUS430) シンコーランキング3位
シンコー平棚(SUS430)
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
用途厨房など板厚(mm)(ベタ棚)0.8、(棚受けブラケット)3材質SUS430、No.4仕上幅(mm)(棚受けブラケット)40耐荷重(kg)棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで)パイプ径(Φmm)25
1台
13,980税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

パンチ棚 ケイ・ジー・ワイ工業ランキング4位
手早く手軽に、セットで取付けカンタン。木ネジ付。棚板と棚受けを一体化したセット品。キッチンや洗面などの水回りでの使用に最適。
材質SUS304仕上ヘアライン仕上げ
1個
7,198税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

水切りパイプ棚 TAKUBO(タクボ/田窪工業所)ランキング5位
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス
1個
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

すばやい水切り効果があります。 壁面取り付け時には、上付け・下付けどちらでもできます。 完成品でお届けします。
パイプ径(Φmm)19材質SUS430高さ(mm)200使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
15,980税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

取付け簡単、便利なオールステンレスのパイプ棚です。 ちょっとしたスペースにも取り付けできる壁付タイプです。 棚板だけ簡単にはずせるお手入れらくらく構造です。 棚板のネジをゆるめると、プラケットの位置を変えることが出来ます。
材質(パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(プラケット・受)18-8ステンレス(SUS304)高さ(mm)100奥行(mm)250
1台
4,798税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
用途厨房など幅(mm)(棚受けブラケット)40材質SUS430、No.4仕上耐荷重(kg)棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで)板厚(mm)(ベタ棚)0.8、(棚受けブラケット)3パイプ径(Φmm)25
1台
11,980税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

【アルミ棚板】先端に倒れ止めのついた小さな奥行の棚です。CD、マガジン、スパイスラック等に好適です。【四万十檜棚板】壁との隙間が無くフラットな棚上面で、CD、ビデオ、文庫本の収納にも好適です。棚板は強度、防虫抗菌に優れた「四万十檜」。集成、表面処理ともにJAS F☆☆☆☆規格準拠の素材を使用し、シックハウスに対応しています。四万十川源流の自然が育んだキメ細かく柔らかな手触り、爽やかな香りをお楽しみください。【ガラス棚板】軽快で、透明感のあるディスプレイがお楽しみいただけます。洗面周り・化粧台周りの小物や、リビングの飾り板として最適です。
耐荷重(kg)1(幅100mmあたり)
1セット
2,598税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

傷跡が目立ちにくい。 取付カンタン3ステップ。1.取付ガイドを壁に貼る 2.吊金具を取り付ける 3.本体を引っ掛ける
1個
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。 付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
棚受け金具L型棚受け再生紙使用マーク適合
1セット(2個)
6,498税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

サンワサプライSPT-0816WB用トレイ
SPT-0816WBのホワイトボード部用のトレイです。マーカーやイレーサーを収納できます。 取り付け部がマグネット仕様になっているため、簡単にマグネット対応のホワイトボードに取り付けることができます。
仕様マグネットつき適合SPT-0816WB用材質本体/スチール製(エポキシ樹脂粉体塗装)、裏面/マグネットシート質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×52×70アズワン品番64-0869-42
1台
1,998税込2,198
当日出荷

石こうボード壁に、ドライバー不要で簡単に取り付けられるウッドシェルフです。 樹脂製なので、水拭きできて清潔です。 インテリア性の高い木目調の棚板。(木目が入るのは天面のみです) 玄関でアルコールや箱マスクの置き場所に。 リビングでWi-Fiルーターやインテリア等の置き場所に。 洗面所・トイレで選択洗剤やお掃除シートの置き場所に。
用途玄関・リビング・洗面所・トイレなど付属品本体×1 、取付板×2 、ピン×14(予備2含)、取扱説明書材質棚板=ABS樹脂・ASA樹脂、取付部・取付板=ABS樹脂、ピン=ステンレス鋼線耐荷重(kg)2(静荷重/静止状態での荷重)取付場所壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード壁[石こうボード以外に取り付ける場合は、壁の素材に 適したネジ4本をお客様自身でご用意ください。(推奨ネジ:呼び径3.8mm×長さ16mm)]。[取り付けられない所:吸音ボード(石こう吸音ボード・ロックウール吸音ボード)/土壁、しっくいなどのもろい壁/コンクリート、ブロック、レンガなどのかたい壁/タイル及びタイルの目地/柱、板壁、プリント合板、カモイ]
1個
1,788税込1,967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

業務用SUS430ステンレス製プレート棚です。 外食チェーンのバックヤード、キッチンから倉庫や工場でも使用できる頑丈な設計です。 ブラケットを上向きにつければ側板がある仕様に、下向きにつければオープン棚として設置可能な為、用途や設置場所により使い分けが可能です。 磁石がつくSUS430ステンレスを採用しております。 組立完成品でお届けいたします。
材質SUS430ステンレス仕上研磨(2B)高さ(mm)180板厚t(mm)0.8厚さ(mm)ブラケット:2
1台
14,980税込16,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

マーカーやイレーザーを置けるマグネットトレイ。 トレーの付属していないホワイトボードシートや、トレーは付属しているものの粉受けとしての長さが足りない場合にお使いください。
奥行(mm)57高さ(mm)35材質ABS樹脂繰り返し・詰め替え対応
1台
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ポッシュリビングメッシュラック
アンティーク調の色合いの壁掛け棚です。小物や植物をオシャレに飾り付け出来ます。上向き、下向きのどちらでもご使用可能です。
材質アイアン耐荷重(kg)5
1個
2,398税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


マーカーペンやイレーザーを置くのに便利な粉受けです。
1袋ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1セット(1セット)
5,398税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1台
3,598税込3,958
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)