床出しのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
303件の「床出し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床出しソケット」、「塩ビ ソケット 床」、「架橋ポリエチレン管 25a」などの商品も取り扱っております。
アレスフィット(床付き) TBC(タブチ)ランキング1位
用途給水給湯樹脂管用継手。仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品形状ソケット流体水道水種類ワンタッチ管継手寸法L(mm)54適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)接続ねじ種類Rc
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エスロカチットS Eチーズ セキスイランキング2位
「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
材質樹脂形状チーズ使用流体水・温水(給水・給湯)
1個
2,198税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

WJ8型 配管アダプター黄銅 オンダ製作所ランキング3位
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 床立上げ用の継手。
材質黄銅形状フランジ種類架橋ポリエチレン管/ワンタッチ接続使用温度範囲(℃)-20~95ねじの種類Rc寸法D1(Φmm)58寸法D3(Φmm)48使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75適合管PEX、PB接続ねじ種類Rc
1個
1,498税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

エスロカチットS Eエルボ セキスイランキング4位
「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
材質樹脂形状エルボ使用流体水・温水(給水・給湯)
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

エスロカチットS 床出しソケット(ミドル) セキスイランキング5位
1個
3,598税込3,958
翌々日出荷



1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
材質樹脂形状ソケット使用流体水・温水(給水・給湯)
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

管を挿入すれば、管の絞り込みまで自動的に完了。面倒な絞り込み作業は継手が自動で行いますので必要ありません。「カチッ」と音で挿入確認。接続作業の完了は継手が音で伝えます。透明本体により、施工後も状態確認が行えます。ピンク色のジャンパーピンが外れていればパイプの挿入は充分です。ブラックライト(紫外線ライト)をあてるとガイドが発光して、暗くても簡単に施工状況が確認できます 従来品より、軽量化・スリム化しました
形状バルブ付きアダプター使用流体水・温水(給水・給湯)
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1個
2,898税込3,188
当日出荷

給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。種類樹脂管流体水道水材質(内管)架橋ポリエチレン、(被覆部)発泡ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~95寸法t(mm)5形状パイプ長さ(m)10長さL(m)10
1巻
5,998税込6,598
取扱停止中

1個
3,698税込4,068
翌々日出荷


1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
1,598税込1,758
当日出荷