- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装資材
- 床紙のおすすめ人気ランキング
床紙のおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新368件の「床紙」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pタイル用 接着剤」、「床 シート」、「床マット」などの商品も取り扱っております。
フローリング・リノベシート
材質(表)塩化ビニル樹脂100%、(中)ガラス繊維、アクリル樹脂100%、(裏)アクリル樹脂100%、(離型フィルム)ポリエチレン
シートの表面強度は10倍(メーカー製品比)。キズに強く、美しさが長持ちします。
バリエーションは6色。まるで本物の木のような質感があります。
裏紙をはがすだけの粘着タイプのシートです。
用途机・棚・ドア・扉などの装飾に。フローリングのキズかくしに。RoHS指令(10物質対応)対応
<掲載カタログ説明>
1:新機能の消臭タイプも加わった機能性壁紙を101点掲載
2:豊富な色・柄ラインアップで1冊でベースもアクセントもおまかせ
3:壁紙選びのイメージ広がる 床色別壁紙コーディネート集
<壁紙機能説明>
機能性壁紙でお手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。
【防カビ】:壁紙表面のかびの増殖を抑制します。
【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆
【SV規格】:適合品
【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け仕様カタログ名:SLP2025-2027材質塩化ビニル樹脂系壁紙品番SLP-330長さ(m)1~50幅(cm)92柄フリージョイント防火種別2025/02/03防火性能準不燃サービス分類オーダー・加工
エンボス加工をしてありますので、弾力性と保護力に優れています。表裏に樹脂加工をしてあるため、防水性、耐久性があります。長尺巻になっており、用途に応じて長さ切断が簡単にできます。
シート幅(mm)1000シート長さ(m)50材質PE両面コーティング紙シート厚さ(mm)約0.48
1巻
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など
【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど寸法(mm)304.8×304.8仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT材質塩ビ厚さ(mm)2.0JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167質量(g/枚)360接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK。【低温時・放置床工法】セメントU10。【耐水工法】セメントU10/セメントEP20工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート。【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート。【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
置いて貼っていくだけの簡単施工!。裏面が微粘着ですので、はくり紙を剥がして並べて貼るだけです!。表面がビニール製なので、水や汚れが簡単に拭き取れます!。表面はエンボス加工。夏でもさらっとした感触で、冬にはヒヤッと感じにくいです。消臭機能、カビ抑制!。1パック分(4枚)並べると約90cm角で約半畳分です。
用途リビング、キッチン、ランドリー、キッズルームなどに!。平滑な面でのみ使用できます。貼ることができる箇所:フローリング、クッションフロア材質表面:塩化ビニル樹脂、中間:塩ビ発泡層、裏面:基材+微粘着剤(アクリル系樹脂)、はくり紙:PE耐熱温度(℃)約60寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)450×450×3
裏面のフィルムをはがして貼るだけの簡単施工で、貼ってはがしても床面にあとが残りません。はさみで簡単にカットできます。表面が防水で、水回りに最適です。
用途キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。材質表面:塩化ビニル樹脂、中間層:ガラス基材・塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂、離型フィルム:ポリエチレン幅(mm)900厚さ(mm)0.3mm2018年トラスコ掲載ページ9 0596
今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる!
肩幅サイズで貼りやすい!
材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。
裏紙をはがすだけの粘着タイプ。
防カビ剤入り。
建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)
用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。RoHS指令(10物質対応)対応
エムエフ床男ボード
紙単一素材でリサイクルが簡単です。
エンボス入りで緩衝性に優れ衝撃に強い養生材です。
二つ折りなので持ち運び、収納に便利です。
720mm幅なのでカットせずに廊下幅に対応します。
用途床・廊下の養生に厚さ(mm)2.3長さ(m)1.7トラスコ品番103-9265材質再生パルプ(紙管原紙エンボス加工付)質量(kg)1.9幅(m)0.72
1セット(5枚)
¥3,998税込¥4,398
5日以内出荷
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質PVC幅(mm)1220厚さ(mm)0.2色FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011関連資料色見本サービス分類オーダー・加工
初期粘着力が強く、塗布性にすぐれています。速乾。
用途ビニル床タイル(ホモジニアスビニルタイル含む)・塩化ビニル樹脂系長尺床材・パーケット・木質フロア材などと、コンクリート・モルタル・合板などとの接着。成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ワタナベ工業タイルカーペット
耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。
防汚性、防音効果に優れています。
含有率が低いため、乾燥が早く、水切れが良いです。
用途工事の事務所、休憩場、ビルや店舗の床材用マット材質表面:ポリプロピレン(PP)100%、裏面:PVC100%厚さ(mm)6寸法(mm)500×500質量(kg)1
KLASS(クラス/旧:極東産機)ホゴマット
材質にはポリエチレンフィルムにポリエチレン発泡体を使用しています。紙同様に扱い易く、裏面はクッション材付で、床等を小石・砂等からの擦り傷から守ります。
床・廊下・階段の養生に適しています。
1巻長さ(m)30幅(mm)1000厚さ(mm)2
1巻
¥4,698税込¥5,168
4日以内出荷
エムエフフラットボード
廊下幅対応床養生材!
衝撃に強い養生材です。
二つ折にできますので、持ち運びしやすく収納にも便利です。
720mm幅ですので、カットをしなくても廊下幅に対応します。
紙単一素材の為環境に優しく、ゴミの分別が容易にできます。
用途床・廊下の養生厚さ(mm)2幅(mm)720長さ(mm)1700トラスコ品番103-9269材質再生パルプ質量(kg)1.9
1セット(5枚)
¥3,798税込¥4,178
5日以内出荷
発泡ポリエチレンにポリエチレンフィルムを貼り合わせた床養生シートです。
発泡製品のため非常に軽くて扱いやすく、撥水性・防湿性に優れています。カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。
裏面の発泡ポリエチレンのクッションが、小石や砂などの擦り傷から大事な床材を守ります。
ポリエチレン100%なので、燃やしてもダイオキシン等発生しません。
用途建築・リフォーム・引越現場での屋内外の床養生など。色ブルー種別発泡PE+PEフィルム材質(表面)ポリエチレンフィルム、(裏面)発泡ポリエチレン幅(mm)1000厚さ(mm)2質量(kg)1.75シート幅(mm)1000寸法(幅W×長さL)(m)1×30シート長さ(m)30
アイメディアトイレ床模様替えシート抗菌タイプ
適合木質フローリング、塩ビクッションフロア、タイル、硬質塩ビフロア厚さ(mm)0.3寸法(cm)約90×170不適合無垢材、畳・カーペット
サッと拭けてお手入れ簡単素材。木目調、石目調とデザイン豊富。
防炎、抗菌、防カビ、抗ウィルスで衛生的にも嬉しい機能がいっぱいです。
サイズもたくさんあってDIYにも最適な、床材でありアクセントラグでもあるクッションフロア。
用途拭ける素材の便利シート材質表面:塩化ビニル裏面:ガラス繊維不織布機能防炎・抗菌・防カビ・抗ウィルス・ホットカーペット・床暖房非対応洗濯方法水洗い厚さ(mm)1.8滑り止め効果すべり止めシール8枚組付属
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)さくらテープ付マスカー
日東電工の【NO395Nさくらテープ】を使用している為、手切れ性に優れしっかりと貼れます。
のり残りの少ないタイプとなっています。
住宅、マンション、ビルの屋内養生、フローリング床向けの高品質なマスカーテープです。
コロナ放電処理で塗料乾燥後の剥離防止!
意外な使い方として・・・
1. テーブルクロス:アウトドアでテーブルクロスとして使えば、汚れ防止となり、食後の紙コップ・紙皿を包んで捨てられるので片付けが簡単です。
2. 散髪のシート:散髪をする際に床に敷いておくと、包んで捨てるだけなので後片付けが簡単です。
3. 家具の汚れ防止:子供がクレヨンや粘土を使って遊ぶ時、汚したくない場所に貼っておけば、部屋が汚れません。
用途住宅、マンション、ビルの屋内養生、フローリング床向けに最適長さ(m)25テープ地色ピンク表面処理コロナ放電処理テープ種類日東電工:No.395Nさくらテープシート厚さ(mm)0.01
床養生シートの中では一番丈夫です。
用途床などの傷や汚れ防止に
コンクリート、タイル、フローリング等の養生に最適色黒長さ(m)30材質塩化ビニール(再生)幅(mm)1000
アズマ工業BT784アズマジック浴室床用研磨布
溜まった汚れをラクに落とします
用途浴室の床(凸凹床など)についた汚れに。浴室床(FRP : 繊維強化プラスチック、その他樹脂製床)についた黒ズミや水アカ汚れなどの汚れを落とします。グリップは折り曲げて使うことができるので、浴槽内の曲面にもしっかりフィットします。ムラなく手のひら感覚で洗えるやわらかいグリップです。洗剤いらず!研磨布に水をつけてこするだけで、黒ズミや水アカ汚れを簡単に落とすことができます。スーパーハードタイプ。スペア交換できます!。研磨布が汚れてきたら、スペア交換できます。面ファスナー式で取り替えは簡単です。〈取り付け可能商品〉。・SP500アズマジック浴室プラ用研磨布SP。・SP501アズマジック浴室金具用研磨布SP。・SP502アズマジック浴室床用研磨布SP。・SP503アズマジック浴室タイル用研磨布SP材質研磨布:ナイロン(研磨材入) グリップ:合成ゴム質量(g)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×70×42耐熱温度(℃)70
1個
¥849税込¥934
11日以内出荷