床道具のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
122件の「床道具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タッチファイヤー」、「スイフティー」、「ジョイントカッター」などの商品も取り扱っております。
110mm シートカッター(押し切り) エスコランキング1位
1個
6,420税込7,062
当日出荷

Newテンプレート KLASS(クラス/旧:極東産機)ランキング2位
KLASS(クラス/旧:極東産機)Newテンプレート
片手で床材のカットができ、洗面所・トイレなどの狭い場所でも容易に窓際のカットが出来ます。 また、押切り引切りの二通りに使用でき端から端までカット出来ます。 左右のプレートをずらして使用すると片面切が正確に行えます。 Zプレートとの組み合わせにより、窓際や階段の踏み面でのカットがより簡単に行えます。
寸法(mm)100×100×50
1個
6,498税込7,148
4日以内出荷

スリーエース(U.PAT) 広島ランキング3位
ヘラ押えの苦労を一挙に解決しました。 巾木を絶対に傷めません。巾木に対してシートの余裕がなくても、完全な押え込みができます。 ローラーにテーパーが付いていますから巾木から離れず、回転します。 特に冬期、シートが硬化しヘラ押えが困難な状態や、又シートが硬い時の階段の立ち上がりのヘラ押えは、苦労する作業です。そんな時、スリーエースで一発OK、.おまかせ下さい。 グリッパー施工の針が、カーペットより表出でた場合の押えにもご使用ください。
1個
27,980税込30,778
当日出荷

リノリュウムカッター KLASS(クラス/旧:極東産機)ランキング4位
KLASS(クラス/旧:極東産機)リノリュウムカッター
けがき不要の長尺床材用ジョイント落とし込みカッターです。 床材のジョイントをスムーズにカット出来、壁面の施工にも安心です。
付属品替刃×2
1台
56,980税込62,678
4日以内出荷

CFカッター KLASS(クラス/旧:極東産機)ランキング5位
穴開きグリップで手に馴染みやすく、力が入れやすいコーナーカッターです。 カッター刃の向きを変えれば左右どちらでもカット可能。 替刃はカッター替刃(大)を折れ線2本分で使用できます。
1個
7,498税込8,248
当日出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)トリプルプッシャー
窓際、シートの立ち上がりを押さえやすいローラーです。 テーパーローラーは押さえやすい70°のRに仕上げています。 スムーズな回転で作業に負担をかけないベアリング入りです。 2Rと4Rの2種類から選べます。
寸法(mm)150×180×110質量(kg)1.85
1台
24,980税込27,478
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

接地部にPTFEを使用しており、大変軽く動きます。 シートの材料(厚み)に合わせた目盛付で、どんな厚みでも目盛をセットすれば、隅間0で切れます。 特に冬期寒冷地ではシートが硬化し、押えると破れやすくなりますが、マルチカッターの場合、抵抗もなく美しく施工が出来ます。 替刃は市販のカッター大刃替刃をご使用下さい。
1個
33,980税込37,378
5日以内出荷


床材等の接合時に使用
用途クッションフロアの切断。水廻りの加工。全長(mm)200適合替刃UC-13・UC-14質量(g)140仕様替刃6枚付(1枚装着)トラスコ品番395-3483材質積層強化木・ステンレス鋼刃厚(mm)1材質(刃)刃物用炭素工具鋼SK120
1本
3,298税込3,628
当日出荷

低重心で手に馴染むコーナーカッターです。 特殊樹脂ベース付で滑りはよく、使いやすくなっています。
用途店舗用・住居用シートの窓際施工に付属品ベース×1
1個
22,980税込25,278
当日出荷

ライスター・テクノロジーズライスター溶接機ST型(4点セット)純正品
塩ビフロアーの施工の場合、歩行の激しい所の床の継ぎ目部を溶接します。
寸法(mm)Φ56×330電圧100V質量(g)1350(3mコード付)電力(W)1400温度常温~700℃風量最大230L/min運転音65dBA
1セット
139,800税込153,780
5日以内出荷

ヤヨイ化学巾定規スイッチ
プレート部分がステンレス製でサビに強く、また、通常の巾定規に比べ、コンパクトなので壁の不陸になじみやすいです。 巾定規スイッチは、プレートが開閉式で、巾が閉じた時は75mm、開いた時は100mmになります。 スイッチ追加パーツ180は、巾定規スイッチ(別売)に取り付け、閉じたときに125、155mm巾、開いたときに150、180mm巾のタイルなどに対応できるようになります。 持手付でスライドや持ち運びが容易です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×75/100×40
1個
7,298税込8,028
8日以内出荷

エスコ品番EA589CS-30材質本体:プラスチック、刃:スチール寸法(mm)115×60×12質量(g)48刃長(mm)43刃幅(mm)22(切断面は10)刃厚(mm)0.2切断深さ(mm)2~10
1個
2,910税込3,201
当日出荷

荷物や下地、床を傷つけにくいシートカッター。ブレードが露出していないので安全にシートを切断できます。 マグネット付ネジを使用して安全にカッターの刃を取替えできます。
用途エアーパッキン、ダンボール、樹脂シート、カーペットなどのカットに材質(刃)刃物用炭素鋼材質(本体)ABS樹脂・亜鉛合金質量(g)120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約151×25×84
1個
1,198税込1,318
当日出荷


KLASS(クラス/旧:極東産機)Zプレート
壁紙や階段の踏み面での床材カットが簡単に行えます。
1セット
5,898税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

下地や荷を傷つけない、すくい切りカッターです。刃の露出が少なく安全性にも優れていいます。カーペット、エアキャップなど各種シートの切断に。刃は45mm円形刃
刃径(Φmm)45仕様プリスタパックトラスコ品番360-7330全長(mm)190質量(g)135適合替刃・カッター円形刃45ミリ替刃(RB45)RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198税込1,318
当日出荷

カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。 アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。寸法(mm)約60×1100×110(組立時)全長(mm)1100有効長(mm)1000付属品カッター本体163B・刃(1枚)材質本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン質量(g)556(袋入)適合替刃オルファ替刃/LB-10K
1個
4,798税込5,278
当日出荷

一般の巾定規は両手を使用しますが、テンプレートL-50は片手での仕様が可能です。 押し切り、引き切りの二通りができ、トリマーを使用するときのような姿勢でも使用できます。 洗面所、便所、階段などの狭い場所での使用が特にお勧めで、壁の角から角まで正確にカットできます。
寸法(mm)底辺100×100高さ(mm)50
1個
6,298税込6,928
5日以内出荷

階段の踏み面での型取りや型紙での型取りに便利です。
寸法(mm)100×50
1個
2,998税込3,298
当日出荷