座掘のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
146件の「座掘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「座掘り キリ」、「座掘錐」、「2段錐」などの商品も取り扱っております。
パイプ付土台座掘錐 ウイングランキング1位
土台を乗せた後で、アンカーボルトの周りを座掘り出来る! 基礎(コンクリート)と土台を固定するときに、アンカーボルトが土台より出ていない場合、アンカーボルトを傷めずに簡単に座掘りができます。アンカーボルト12mm(4分)用。土台ボルト穴15mm以上。
材質炭素鋼S55C
1個
7,598税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

No.28 超硬座掘錐 標準径 スターエムランキング2位
ボルト頭、ナット、座金などを埋め込むための座掘り専用錐です。下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。ガイドと座堀ドリルを交換すれば座グリと下穴を一度にあけることが出来ます。
用途角座金の座堀に全長(mm)ガイド/82、カッター/65セット内容六角レンチシャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、カッター/軸付 六角軸11有効長(mm)ガイド/70適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
1本
7,988税込8,787
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

超硬P型座掘錐(パイプ付) スターエムランキング3位
セット内容六角レンチ全長(mm)パイプ/50、カッター/66シャンク径(Φmm)六角軸13刃先径(Φmm)15適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)700~1500
1セット
8,998税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

超硬座掘錐小口径(ドリル付) スターエムランキング4位
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途丸座金の座掘に。全長(mm)ガイド/150、ドリル/220、カッター/36シャンク径(Φmm)六角軸10適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
1セットほか
6,998税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

超硬座掘錐大口径(ドリルなし) スターエムランキング5位
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。材質普通鋼セット内容六角レンチ全長(mm)ガイド/150、カッター/39シャンク径(Φmm)六角軸13適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)500~1000
1本ほか
20,980税込23,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。ドリルに取り付けても滑らない9mm六角軸です。高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。
用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。材質S45C全長(mm)90六角軸対辺(mm)9
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
4,598税込5,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

No.29ハイス替刃式座掘錐の後継品です。 替刃は両側使用可能なので長寿命・経済的です。
用途一般木材・堅木の穴あけに適しています。材質(ガイド)普通鋼、(カッター)普通鋼・超硬刃セット内容六角レンチ/ 専用レンチ全長(mm)ガイド/92、カッター/83シャンク径(Φmm)六角軸12適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
1個
9,998税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ボルト頭、ナット、座金などを埋め込むための座掘り専用錐です。下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。ガイドと座堀ドリルを交換すれば座グリと下穴を一度にあけることが出来ます。
用途角座金の座堀に全長(mm)ガイド/82、ドリル/222、カッター/65セット内容超硬座掘錐用ドリル15mm/ 六角レンチシャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、ドリル/丸軸10、カッター/軸付 六角軸11刃先径(Φmm)15有効長(mm)ガイド/70、ドリル/170適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
1本
9,998税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

セット内容六角レンチ全長(mm)66シャンク径(Φmm)六角軸13
1個
8,998税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

深さ約40mmまでの穴あけが可能です。
用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です材質カーボン鋼シャンク径(mm)10全長(mm)95仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398)タイプ正回転使用専用刃部硬度HRC45±2適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

切り口がきれいに仕上がる仕様。
用途木材の穴あけ作業に。(止まり穴、貫通穴、斜め穴も可能)●※斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限ります。●丸棒の差込や丁番取付の時の穴あけ加工に。材質炭素工具鋼
1本
829税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途丸座金の座掘に。セット内容六角レンチ全長(mm)ガイド/150、カッター/36シャンク径(Φmm)六角軸10適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
1個ほか
5,698税込6,268
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1個
6,998税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。
用途木材の止まり穴加工に。(FB-26、FB-35、FB-40はスライド丁番の取り付けに。)材質炭素工具鋼(SK)焼入処理
1個
1,398税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

様々な大きさの座ぐりや貫通穴あけに。穴あけサイズの調整可能
用途木材などに穴あけ深さ(mm)100まで適合材木材などに。材質(刃)刃物工具鋼
1個
7,598税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

No.29ハイス替刃式座掘錐の後継品です。 替刃は両側使用可能なので長寿命・経済的です。
用途一般木材・堅木の穴あけに適しています。全長(mm)ガイド/92、ドリル/232、カッター/83シャンク径(Φmm)六角軸12適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
1個
12,980税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。全長(mm)ガイド/150、ドリル/280、カッター/39シャンク径(Φmm)六角軸13適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)500~1000
1本ほか
24,980税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

材質普通鋼セット内容六角レンチ適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
1個
7,398税込8,138
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
1セット
8,398税込9,238
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)