建具 扉のおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
4,182件の「建具 扉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蝶番 磁石」、「引戸 アウトセット」、「引き戸」などの商品も取り扱っております。

ロンカラーフラッシュドア フラット(ポスト穴無し) 握り玉仕様 本体のみ TOSTEM(LIXIL)ランキング2位
物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。 ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。 枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様ランマ無しタイプ本体フラット商品タイプ本体のみ
1個
14,980税込16,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

【オーダー】ダイノック ウッドグレイン WG-16 3M(スリーエム)ランキング3位
商業施設・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。
用途商業施設・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。幅(mm)1220質量(g)500長さ(m)1サービス分類オーダー・加工
1枚
7,250税込7,975
3日以内出荷

ガラスドア用 自由丁番 壁取付用 LAMP(スガツネ工業)ランキング4位
内蔵部品はステンレス鋼(SUS304)製で、シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。約90°で扉を簡易保持します。
用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ4.8×50。プラグ形状通常型材質黄銅種類自由丁番適合扉高さ(mm)1980以下(2ヶ使いの扉高さ)、2400以下(3ヶ使いの扉高さ)開き角度(度)180
1個
17,980税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

セルフィールラインⅢ内装ドア 標準ドア 3方枠 TOSTEM(LIXIL)ランキング5位
用途※枠のみとなります。本体・把手・丁番・沓摺は別途手配ください。※クリエオーク/クリエチェリーはクリエペール/クリエラスクとは柄・色味は異なります。※「枠+本体」の新旧混使用は不可です。関連資料組み合わせ表(0.97MB)取扱説明書(2.21MB)
1個
10,980税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

磁石の力で扉が確実に閉まる、インセット扉用ガラスドア用蝶番です。シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。ばねではなく、マグネットを使用しているため長寿命、動きもソフトです。
用途シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型質量(kg)0.75質量(g)750種類ガラスドア用丁番対応ガラス板厚(mm)8、10適合扉高さ(mm)2000以下付加機能マグネット付適合扉幅(mm)1000以下適合扉質量(kg)40kg/ペア以下適合ガラス厚(mm)8最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)1000
1個
57,980税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

磁石の力で扉が確実に閉まる、インセット扉用ガラスドア用蝶番です。シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。ばねではなく、マグネットを使用しているため長寿命、動きもソフトです。取付ねじを隠す化粧プレート付きです。
用途シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型質量(kg)0.58質量(g)580種類ガラスドア用丁番対応ガラス板厚(mm)8、10適合扉高さ(mm)2000以下付加機能マグネット付推奨ねじ十字穴付サラタッピンねじ呼び6適合扉幅(mm)1000以下適合扉質量(kg)40kg/ペア以下適合ガラス厚(mm)8最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)1000
1個
32,980税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途折れ戸・開き扉用材質アルミねじピッチ(mm)120ねじ長さ(mm)33
1個
569税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

2枚折れ戸をスライドさせて開閉。フルオープン可能で、クローゼット扉におすすめ。
用途収納用建具UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)種類固定枠関連資料(1.82MB)取手T5型サテンシルバー色(塗装)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆枠外高さ(mm)2350下:4方枠サービス分類オーダー・加工
1セット
29,980税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)P&S ガラスドア用丁番
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
用途シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型材質/仕上亜鉛合金/クロームめっき質量(kg)0.85質量(g)850種類ガラスドア用丁番仕上クロムめっき適合扉高さ(mm)2000以下適合扉幅(mm)1000以下適合扉質量(kg)40kg/ペア以下適合ガラス厚(mm)8、10最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)1000
1個
109,800税込120,780
4日以内出荷

用途シャワーブースなどの水回りなどでもご使用いただけます。材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき種類ガラスドア用丁番適合扉高さ(mm)2000以下適合扉幅(mm)1000以下適合扉質量(kg)40kg/ペア以下適合ガラス厚(mm)8、10
1個
38,980税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


商業施設・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。
用途商業施設・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。幅(mm)1220質量(g)500長さ(m)1サービス分類オーダー・加工
1枚
7,250税込7,975
3日以内出荷

閉位置で保持するマグネット付の折りたたみ式コートフックです。扉が振動している間でも、フックはハウジングの中で保持されるので建具扉への使用も可能です。建具の扉への使用も可能
用途コートフック寸法(mm)120×15取付ネジなしで接着固定仕上ヘアライン材質ステンレス(SUS304)仕様閉位置で保持するマグネット付
1個
13,980税込15,378
23日以内出荷

商業施設・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。
用途商業施設・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。幅(mm)1220質量(g)500長さ(m)1サービス分類オーダー・加工
1枚
5,690税込6,259
3日以内出荷

閉位置で保持するマグネット付の折りたたみ式コートフックです。扉が振動している間でも、フックはハウジングの中で保持されるので建具扉への使用も可能です。
用途コートフック寸法(mm)27×56取付ネジなしで接着固定仕上ヘアライン材質ステンレス(SUS303)仕様閉位置で保持するマグネット付
1個
9,798税込10,778
23日以内出荷

コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
1個
7,890税込8,679
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(80種類の商品があります)

古くなった戸車を取替え。DAIYASU戸車完全互換。引戸重量30kgまで対応。ベアリング入り。上下左右に調整可能なので取付けてから車輪位置を微調整できるので設置もカンタン!
材質ケース:6ナイロン、ローラー:ポリアセタール調整範囲(mm)4(上下)/±2(前後)推奨扉厚(mm)30~40寸法(Φ×mm)3.8×60(取付ビス)
1個
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

閉位置で保持するマグネット付の折りたたみ式コートフックです。扉が振動している間でも、フックはハウジングの中で保持されるので建具扉への使用も可能です。
用途コートフック寸法(mm)110×32取付ネジなしで接着固定仕上ヘアライン材質ステンレス(SUS303)仕様閉位置で保持するマグネット付
1個
19,980税込21,978
23日以内出荷

1個ほか
399税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)