引締機のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
101件の「引締機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「封緘機」、「ポリエステルバンド用引締機」、「帯鉄 引締機」などの商品も取り扱っております。
引締機 PPバンド用 モノタロウランキング1位
PPバンドの引締めからカットまで一連でできる優れものです。あまり力を掛けなくてもよいので、女性でも簡単に作業できます。
用途PPバンドの引き締め作業に適合バンドPPバンド適合バンド幅(mm)13~19種別PPバンド用引締機幅(mm)80全長(mm)410-320材質(本体)質量(g)1255取扱説明書(0.4MB)
1個
11,980税込13,178
当日出荷

引締機 帯鉄用 モノタロウランキング2位
帯鉄バンド用の引締機になります。帯鉄用シール材や封函機と併用して対象物をシールすることができます。 手間を掛けずに簡単に引締め作業が行える便利な製品です。 【使用方法】 1)レバー部分を倒します。 2)帯鉄を対象物に掛けたら、引締機本体のレバーを強く握るとストッパー部が持ち上がりますので、そのすき間に帯鉄を通します。 3)レバーを持ち上げ、上下に動かせば帯鉄が引き締まります。 4) 別売のシールと封函機を使って封函し、再度引締機本体レバーを強く握って帯鉄を外せば完了です。
用途帯鉄バンド用適合バンド帯鉄帯鉄幅(mm)9~19型式片締用全長(mm)約375質量(kg)約1.96帯鉄厚(mm)0.8まで
1台
15,980税込17,578
当日出荷

荷造機(帯鉄用) TRUSCOランキング3位
1台
22,980税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

PPバンド手締め用 紺屋商事ランキング4位
ストッパー・引締め機対応。引張強度100kg伸度20以下。また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。 吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。 ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません。
1個
598税込658
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



紙バンド・PPバンド兼用の引締機です。特殊合金で非常に軽く、カッターが装備された合理的な設計で能率的に使用出来ます。使用バンドは、紙バンド、PPバンド兼用で長尺のまま使用出来る便利な機種です。
トラスコ品番646-7243全長(mm)330バンド厚さ(mm)0.4~0.6適合バンド幅(mm)10~19適合バンド紙バンド・PPバンド兼用
1台
19,980税込21,978
当日出荷

トイレブース用金具
材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上、ゴム
1組
1,288税込1,417
翌日出荷

角引手と捻締りが一体になった金具。 ねじを締めこんで施解錠します。
用途引違い窓、引違い戸内締り材質黄銅仕上黄銅磨き取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
1個
27,980税込30,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

使用することで、よりしっかりとした梱包が可能です。
用途PPバンドの引き締め機。適合バンドPPバンド仕様KK4型長さ(mm)330質量(kg)1.6
1個
35,980税込39,578
当日出荷

PPバンド使用が可能です。 前頭部にカッターが付いており、作業後のバンドの余りを切断できて便利です。
適合バンドPPバンド適合バンド幅(mm)9~19トラスコ品番819-1336材質(本体)鉄、(ハンドル)アルミ全長(mm)320質量(kg)1.49バンド厚さ(mm)0.7
1台
16,980税込18,678
当日出荷


重梱包用バンド封緘機です。
バンド厚さ(mm)0.4~0.7適合バンドエステルバンド、ヘビーバンド
1台
44,980税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Composite Strap専用 引き締め機。 耐久性があり、扱いやすくします。 ベルトを引っ張る時に力を少なくする設計がされています。 高品質のコンポジットが保護されれ、 一体型のステンレスカッターはベルトでも簡単に切ることができます。
用途コンポジットストラップ専用の引き締め機対応幅(mm)13~25mm
1台
37,980税込41,778
3日以内出荷

手締め用PPバンド用に最適、引っ張る、切る、1台2役
用途PPバンド引き締め用適合バンド幅(mm)17以下幅(mm)90全長(mm)98材質(本体)アルミ材質(刃)
1個
389税込428
当日出荷

帯鉄用の引締機です。耐久性に優れ、手軽に取扱いも簡単です。
用途角物、丸物、異形小型の梱包引締めに。方式【引張】片締め適合バンド帯鉄
1台
30,980税込34,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

小型、軽量、高性能で、操作が簡単なPPバンド結束機です。 包装物の大きさを選びません。 バイブレーションで溶着します。
質量(kg)2.5電源AC100V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×240×140バンド厚さ(mm)0.55~0.65適合バンド幅(mm)12~16適合バンドポリプロピレン(PP)仕様手動引締めタイプトラスコ品番243-8747
1台
189,800税込208,780
当日出荷

帯鉄用の引締機です。特殊合金を使用していますので、軽量にできています。
方式【引張】両締め適合バンド帯鉄
1台
31,980税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ケイケイ引締機 KK4E型
エステルバンド専用機で長尺のまま使用出来る便利な機種です。
トラスコ品番646-7239全長(mm)330バンド厚さ(mm)0.4~0.6適合バンド幅(mm)10~19適合バンドエステルバンド
1台
28,980税込31,878
当日出荷

表面処理ワックス、ペイント処理巻種類リボン巻き伸び(%)3引張剪断強度(N/mm2)750
1巻
26,980税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)