- 工具の通販モノタロウ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 空調・照明・電設資材
- 装柱器材 架線・支持パーツ
- 引込のおすすめ人気ランキング
引込のおすすめ人気ランキング
2026/09/25更新3,970件の「引込」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引込フック」、「引込線引留具」、「引込線」などの商品も取り扱っております。
- 引込線の家屋側の支持に使用する金物です。雨といを避けて引込みができます。質量(kg)0.821個¥2,598税込¥2,858当日出荷
- 1個¥619税込¥681当日出荷
- 1個¥119税込¥131当日出荷
- 用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。 SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。規格九州電力規格品
- 材質溶解亜鉛メッキタイプ釘止式耐荷重(kg)140アズワン品番64-3204-271個¥199税込¥219当日出荷
- アングルに3種類の穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。 直線の接続や交差する場合はボルト、ナットだけで組み立てが行えます。長さ(m)3
- ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します JIS規格品(JIS G 3537-1994) 第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り材質第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)規格JIS G 3537-1994構成7本
- イワブチ
槍出金具用アーム 芯付用
垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2450N・m(250kgf/m)を有しております。 看板・樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ個所における柱に対する張力を緩和するために使用します。 専用バンドDCBD(別売)と組み合わせてご使用ください。 添架ケーブルが2条の場合は、バンド2段でご使用ください。(下部バンドには4BD-HDタイプをご使用ください) - 1セット(5個)¥14,980税込¥16,4784日以内出荷
- 溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類マルチブラケット材質/仕上スチール仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
- 2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン長さ(mm)2000板厚(mm)1.5穴ピッチ(mm)380mm(両端から50mm)1個¥4,298税込¥4,728当日出荷
- 用途開閉器類およびケーブル端末等を取り付ける場合に使用します。適合径(Φmm)170~2501個¥12,980税込¥14,2783日以内出荷
- ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー種別第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より適合規格JIS G 3537-1994呼び5.5sq仕上外径(mm)3.0mm線径(mm)1
- 用途シンブル用適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ。(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材