- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 彫刻機のおすすめ人気ランキング
彫刻機のおすすめ人気ランキング
2026/05/03更新500件の「彫刻機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーザー刻印」、「小型レーザーマーカー」、「刻印機」などの商品も取り扱っております。
●取り扱いやすい細身のボディでスイッチONで手軽に彫刻できる電動彫刻刀です
●長寿命で切れ味の優れた3種類(平刃・角刃・丸刃)の高性能刃を標準付属しています
●質量0.4kgで軽量で取り扱いやすい細身のボディです
用途木材の彫刻(版画・木彫りなど)付属品平刃(9mm)×1・角刃(6.5mm)×1・丸刃(9mm)×1・片口スパナ×1材質ハウジング:PA/電源コード:PVC/刃:鉄全長(mm)226質量(kg)0.4消費電力(W)45型番DC-501電源(単相/V)100機能二重絶縁構造電源タイプAC電源式定格使用時間(分)連続ストローク数(min-1)10000
1台
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
超振動(12000回/分・振幅1mm)でシャープに彫れるハンディタイプです(HCT-30A)。
HCT-30Aに回転機能(12000回/分)を加えた振動・回転両用タイプです(HCT-30S)。
彫刻方式振動・回転両用振動数(min-1)12000回転数(min-1[r.p.m])12000電源(V)AC100 50/60Hz定格電流(A)0.8消費電力(W)80コード長さ(m)2
グラボテック卓上型刻印機
内蔵ソフトT08は、グラフィックのアイコンで操作が容易です。
入力は、キーボード不要のタッチスクリーンです。
タッチスクリーンの操作は、レスポンスが速く、スピーディなマーキングを実現しました。
CSVデータ、履歴ファイル、データマトリックス、QRコードなど、複数のデータ保存が可能です。
安全かつ自動的にデータ作成が可能なグラボトレースは、作業時間の短縮が可能です。
手動で数値を入力したり、バーコードリーダにデータ転送をしたり、マーキング内容をプレビューしたり、作業履歴を確認したりと、多彩な機能が搭載されています。
用途刻印、型番刻印、シリアル刻印に。仕様最大打刻寸法(mm):100×120トラスコ品番115-7148セット内容エアレギュレーター、電源コード幅(mm)270寸法(mm)270×489.8×704材質/仕上62HRCまでの金属、樹脂、合金質量(kg)26高さ(mm)704奥行(mm)489.8
1セット
¥779,800税込¥857,780
翌々日出荷
用途細径(14~20mm)の振動式ハンドピースによる、複雑形状の精密彫刻等。
回転用ハンドピースで、各種精密加工。仕様無段変速制御付回転数(min-1[r.p.m])0~14000振動数(min-1)0~28000振幅(mm)1使用時間連続運転可能
需要家の要求に応え明確に刻字します。
普通の事務用ペンで紙に書くのと同じように金属、石材、合成樹脂などにはっきりと簡単に、刻字することができます。
世界13ヶ国で特許取得の画期的なハンマー方式を採用しています。
従来の空圧駆動ペンよりも3倍の振動数で作業します。
可動部品が少なく簡潔でこわれにくい構造になっています。
潤滑は1日1滴のオイルで充分です。
焼き入れされた高速度工具鋼にもはっきりと刻字できます。
手元への振動は殆どありません。
スウェーデン製。
【可動部品は3つだけ】
このペンの運動をする部品はペン先と直結している受け皿、その中に入るOリングとスプリングだけです。
Oリングはバルブの役割をしており極めて短時間のうちに開閉します。
【簡単でこわれにくい】
唯一の摺動部はペン先のブッシュであり、潤滑は1日1滴のオイルで充分です。
非常に簡単な構造であるため、エアー中の水分や汚れによって機能を損なうことはありません。
【ペン先】
耐久性に優れた特殊超硬材を使っており、鋼板で行ったテストで150時間後にも肉眼で見られるような摩耗は全く認められませんでした。
ペン先は胴体の中央部分を軽く固定し、先端のローレット部を反時計方向にまわして、ネジ部をはずさせば簡単に交換することができます。
【高い振動数】
振動数は毎分500~600ストロークです。
これは従来のエアー式ペンにくらべますと、3倍の振動数になります。
ペン先の高速運動により、より深く、より鮮明な刻字ができます。
【振動が少ない】
振動そのものが軽く、また重量バランスをよくとってあるため運動をしない部分(外枠)への影響はほんのわずかしかありません。
用途各種金属、ガラスなどへの刻字の他、折れこんだタップの除去のためにドライバー用の溝をつくるといった修理作業。
小さい鋳物の穴や複雑な箇所に付着した砂の除去など幅広い用途があります。空気消費量(m3/min)0.025種別エアー式質量(g)170胴径(Φmm)17.3振動数毎分500~600ストローク本体長さ(mm)160使用空気圧(kg/cm2)4~7線の太さ中字
1台
¥49,980税込¥54,978
当日出荷
ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま!
ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット全長(mm)165電源(V)AC100砥石寸法(Φmm)外径28定格使用時間(分)15コレット径(Φmm)2.34、3RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,298税込¥5,828
当日出荷
鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・ガラス・石・木など各種材質に彫刻できます。ボディーはABS樹脂を使用。振動により文字を刻字します。AC100V 50/60Hz専用
付属品テンプレート 1枚トラスコ品番229-6021全長(mm)163.8消費電力(W)7定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60芯径(mm)3.4
1台
¥7,698税込¥8,468
当日出荷
ソフトグリップで握りやすく疲れにくい!
回転数(min-1[r.p.m])30000チャック孔径(Φmm)6電源(V)単相100電流(A)5.3消費電力(W)500コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)199仕様二重絶縁付属品ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781036-5)、17(781037-3)各1本質量(kg)1.5
1台
¥18,980税込¥20,878
当日出荷
鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスティック・ガラス・石・木・皮など、どんなものにも手軽にマーキングの出来る、電動マーキングペン。
マーキングの太さを調節できるダイヤル付。
材質の硬柔に合わせて調節できる、強弱ダイヤル付。
ローマ字・数字のテンプレート付きで、よりきれいな書体で文字が書けます。
用途スケール・ノギスなどの作業用品、ペン・電卓・ハサミなどの事務用品、カメラ・傘などの家庭用品、ゴルフ・スキー用具などのスポーツ用品、その他ネームプレート・鍵など付属品テンプレート1枚材質(本体)ナイロン樹脂消費電力(W)7先端角(°)60定格電圧(V)AC100 (50/60Hz)対応材質プラスティック、ガラス、非鉄金属、軟鉄材、ステンレスコード長さ(m)1.9定格周波数(Hz)50/60材質(ビット)超硬合金本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×47×175硬さ(Hv)510
1個
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。
16ケタ(1.5mm)から6ケタ(6.0mm)までの数字・文字が、一度にセットできます。
文字の組みかえはワンタッチ。
従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。
同一のホルダーで、1.5~6.0mmまでの文字が打刻できます。
ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
トラスコ品番293-9169質量(g)392.5タイプ大寸法A(mm)34寸法B(mm)M5寸法C(mm)46寸法l(mm)95
1個
¥8,898税込¥9,788
当日出荷
東京彫刻工業ドット式刻印機MarkinBOX MB1010
広い打刻エリア。多様なニーズに対応。デスクトップマーカー。
ケーブル長(m)2打刻エリア(mm)X軸100×Y軸100適合材金属(HRC62程度)、樹脂材、紙工材外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヘッド)200×217.5×228、(スタンド)220×300×561.5質量(kg)(ヘッド)4.5、(スタンド)7
東京彫刻工業ドット式刻印機MarkinBOX MB3315S
ポータブル性を重視したコンパクトマーカー。
ケーブル長(m)3打刻エリア(mm)X軸33×Y軸15適合材金属(HRC62程度)、樹脂材、紙工材外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヘッド)116×73×190質量(kg)(ヘッド)1.5、(スタンド)7
東京オートマックハイホリデー最軽量強力木彫機
彫刻方式振動のみ振動数(min-1)10000電源(V)AC100~120、50/60Hz消費電力(W)55質量(g)415(コード除く)外径×全長(mm)42×218トラスコ品番799-9143
1個
¥23,980税込¥26,378
当日出荷
東京彫刻工業ドット式刻印機MarkinBOX MB8020S
ポータブル性に横長な打刻エリア。ミドルサイズマーカー。
ケーブル長(m)3打刻エリア(mm)X軸80×Y軸20適合材金属(HRC62程度)、樹脂材、紙工材外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヘッド)173×83×214質量(kg)(ヘッド)2.1、(スタンド)7
適合1.5kw以上のコンプレッサーエスコ品番EA159GA全長(mm)160質量(g)約200空気消費量(L/min)150使用空気圧力(MPa)0.6ホース長さ(m)1.5振動数(min-1)無負荷130000ホースジョイントPT1/4ペン先径(Φmm)2
1個
¥14,400税込¥15,840
当日出荷
尼崎彫刻工業プレート用手打刻印スタンド
打刻作業が不慣れな方でも綺麗に刻字できるように補助してくれるスタンド型器具です。
用途打刻作業の補助に。トラスコ品番127-8498セット内容本体、位置決めプレート、6mm角用スペーサー、8mm角用スペーサー材質アルミ合金シャンク長(mm)(対応)6/8/10(Amacho標準刻印文字高さ1.5~5.0mmに相当)
1台
¥9,598税込¥10,558
当日出荷
ペン先は耐熱、摩耗、通電性に優れている特殊銅合金を使用しています。
電気のスパークにより文字を刻字します。
用途鉄を主成分とした金属にマーキングできます。<マーキング材質>可:鉄、ステンレス、焼き入れ鋼。不可:アルミ、銅、チタン、ガラス、木材。トラスコ品番328-8447質量(kg)6.5奥行(mm)257消費電力(W)420定格電圧(V)100定格電流(A)4.2定格周波数(Hz)50/60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×257×115
1台
¥56,980税込¥62,678
当日出荷
東京オートマックハンドメイト 普及型(振動・回転両用タイプ)
ガスケット、さび、塗膜などを超振動で下地を傷めずにはがします。
振動と回転の両加工作業ができるタイプです。
強力マグネットモーター採用で、静かに重切削できます。
彫刻方式振動のみ振動数(min-1)8000回転数(min-1[r.p.m])4000電源(V)AC100 50/60Hz定格電流(A)3消費電力(W)300コード長さ(m)2チャック径(mm)(振動ヘッド)4、(ロータリーヘッド)1~6質量(kg)5.3トラスコ品番327-9961
1台
¥77,980税込¥85,778
翌々日出荷
レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。
10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。
焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。
架台で照射方向が自由自在に調節できます。
用途作業工程の位置決め。光源635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用)付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)トラスコ品番337-5005質量(g)236電源AC100~240焦点調整レンズ焦点可変式光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)サイズ(mm)62×87照射角70°
1個
¥36,980税込¥40,678
当日出荷