心臓のおすすめ人気ランキング

2026/09/23更新
333件の「心臓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「AED」、「aed 収納」、「心臓模型」などの商品も取り扱っております。
  • 心臓の構造模型 ナリカランキング1位
    解剖分解数:2 最もスタンダードなタイプの心臓模型です。 前壁を取り外し、内部の心房・心室や弁などをみることができます。
    仕様台付き種別G08N材質プラスチック寸法(mm)190×120×120
    1個
    15,800税込17,380
    9日以内出荷

  • 心臓の構造模型 ナリカランキング2位
    心臓3/4倍大透明型モデル、解剖分解数:2 透明な本体に、心臓の解剖的構造を再現した冠状血管の付いた透明モデルです。冠状動脈、静脈、刺激伝導系はわかりやすいように着色されています。前壁は取り外せます。
    仕様台付き種別G08/3N材質プラスチック寸法(mm)190×120×120
    1個
    35,300税込38,830
    5日以内出荷

  • 心臓2分解モデル Erler-Zimmerランキング3位
    心臓前壁が取り外しでき、2つに分解できます。心室・心房・僧帽弁等の重要な構造が再現され、心筋・脂肪組織・動脈・静脈が詳細に描かれています。
    材質プラスチック寸法(mm)80×80×140質量(kg)0.4アズワン品番7-6497-11
    1セット
    15,980税込17,578
    翌々日出荷

  • マウス・ラット用保定器 ケニスランキング4位
    マウス・ラットに与えるストレスを軽減し、尾静脈注射や採血を手際よく行える保定器です。 ステンレスの取手部分が付いたアクリルの筒がおもりの役目を果たし、実験動物の動きを制限できます。
    厚さ(mm)ゴムシート:3 / 塩ビ板:5寸法(mm)台座:200×270×32筒径(Φmm)140
    1個
    49,980税込54,978
    3日以内出荷から5日以内出荷
    バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

  • 心臓の構造模型 ナリカランキング5位
    心臓2倍大模型、解剖分解数:4 心房壁、前壁は取り外せます。
    仕様台付き種別G12N材質プラスチック寸法(mm)320×180×180
    1個
    105,000税込115,500
    5日以内出荷

  • ステンレスの取手部分が付いたアクリルの筒が重りの役割を果たし、実験動物の動きを制限しながら、尾静脈注射や採血を行えます。本体部分には大小2つの切込み穴があり、尾のみを掴んだり押さえたりして保定できます。全身を保定する方法に比べて、実験動物のストレスを大幅に軽減することが可能。台座は塩ビ製の板にゴムシートが貼られていて、実験動物がすべりにくくなっています。
    台座寸法(mm)W200×D270×H32
    1個
    49,980税込54,978
    6日以内出荷
    バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    分光分析計 iris

    バーコード付きバイアルでメソッドの種類を自動で認識。測定中にバイアルを回転させ何度も読み取ることで測定精度が向上。340~900nmの波長をカバーした分光光度計で透過率、吸光度、濃度を測定。(紫外領域には対応していません)。心臓部となる光学部にはスプリットビーム方式を採用。5種類のセルに対応し測定項目に合わせて最適なセルを自動認識。持ち運べるサイズの分光光度計。簡単に交換できる光源ランプ。ユーザーメソッドは100個まで作成可能。校正ポイントを設定し使い方に合わせてカスタマイズ。PCやUSBメモリーへのデータ転送はCSVのほかPDFファイルでも可能。
    用途排水の分析(COD、全窒素、亜硝酸、硝酸、アンモニア、アルカリ度など)、クロロホルムの測定、酒類の吸光度、めっき処理液の分析、養液の分析(農業)、染色液の濃度管理など。上記の研究・分析のほか食品/飲料業界における酸、糖、アルコールなどの酵素活性測定にも対応。仕様【データ保存】9999データまで保存可能、【メソッド数】メーカー設定:150項目まで設定可能(うち85項目はインストール済)、ユーザー設定:100項目まで設定可能、【吸光度レンジ(Abs)】0.000 - 3.000、【波長レンジ(mm)】340 - 900(分解能:1)、【波長校正】内部、起動時にビジュアルフィードバックで自動校正、【波長選択】自動、選択したメソッドに基づく(ユーザーメソッドで編集可能)、【迷光:】.1%T未満@340nm(NaNO2)付属品本体(光源ランプ、充電式バッテリーは装着済み)、16mmセルアダプター、13mmバイアルアダプター、10mmセルアダプター、22mm測定用ガラスセル&キャップ4組、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、USBメモリー、USBケーブル、電源アダプター、日本語取扱説明書他寸法(mm)【サンプルセル】10(角型)、50(角型)、16(丸型)、22(丸型)、13(丸型)の5種類に対応電源15VDC電源アダプターおよび内蔵リチウムイオン充電式バッテリー(フル充電で約8時間または約3000回の測定)方式光学システム:スプリットビーム方式精度吸光度(Abs):5m(0.000 - 0.500)、1%(0.500 - 3.000)精度(mm)波長:±1.5バンド幅(mm)スペクトル:5光源タングステンハロゲンランプ使用環境0~50(℃)、相対湿度95%以下(結露のないこと)測定モード透過率(%T)、吸光度(abs)、以下の単位での濃度(ppm、mg/L、ppt、°F、°e、ppb、meq/L、μg/L、PCU、Pfund、pH、dKH、°dH、meq/kg)および測定単位なしデータ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続(CSV、PDFファイルでの転送が可能)
    1台
    599,800税込659,780
    翌々日出荷

  • 全AED機種に対応国内で使用されている全機種のAEDが収納できます。 壁掛け可能自由な位置に配置できます。警報ブザー扉を開ける際ブザーが鳴り緊急時に大音量(100dB)で周囲に知らせます。 緊急用品も収納可能収納部下段にハサミやアルミ簡易毛布など、AED使用の際必要な道具を保管できます。
    材質(本体)スチール、(窓)アクリル電源アルカリ乾電池単4電池×2幅(cm)(アクリル部)21×20
    1台
    28,980税込31,878
    3日以内出荷
    バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

  • 測定部位上腕式医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
    1台
    6,898税込7,588
    当日出荷から8日以内出荷
    バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

  • 2倍大模型、解剖分解数:5 食道の上部、上行大動脈、分岐部までの気管が付いています。心房壁と前壁は取り外せます。
    その他台付き材質プラスチック寸法(mm)320×180×180
    1個
    130,000税込143,000
    5日以内出荷

  • 心臓部にマイクロプロセッサーを搭載し流量安定性や再現性が格段に向上。。代表的シリンジ(テルモ、ニプロ、ハミルトン等)を90種類メモリーしているので、シリンジを選択するだけ。シリンジ内径の直接入力もできます。。運転中に積算量をディスプレーにてモニタリング。途中の流量変更も可能。。メモリー機能で電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。
    仕様最小流量:0.1μl/(10μlシリンジ使用時)、最大流量:125mL/(10mLシリンジ使用時),426mL/(60mLシリンジ使用時)、最大ステップ数:1秒あたり400×1/2ステップ、最小ステップ数:30秒あたり1×1/2ステップ、駆動力(水平方向):9kg質量(kg)2電源AC100~120V50/60z動作範囲0.529μm(1/2ステップあたり)外寸法(mm)230×160×110運転モード注入適合シリンジ10μl~60ml×1本
    1個
    439,800税込483,780
    6日以内出荷

  • 心音を服の上からマイクを押し当てるだけで、クラス全員で聞くことができます。心臓の鼓動音が大きく聞こえる内蔵アンプを搭載。また、心音と同期したパイロットランプにより、心拍数を見て確認することができます。
    出力(W)スピーカー:約1電源ACアダプタ(付属)、単1乾電池6個(別売)寸法(mm)245×120×145(本体)
    1個
    78,000税込85,800
    4日以内出荷

  • 人体の内臓の形や位置関係を学べる、小型の人体解剖模型です。 体が透明なので、じん臓のような背中側の臓器の位置も一目瞭然です。 また、体には臓器の名称と位置が示されていますので、児童たちが臓器の位置関係を確認しながら組立てるのに役立ちます。
    材質ポリ塩化ビニル、ポリカーボネイト寸法(mm)約180分解力解剖分解数:6(右肺、左肺、心臓、肝臓、胃、小腸)
    1個
    4,600税込5,060
    4日以内出荷

  • ベーテルプラス

    ほつれ予防テープ 2m

    チューブ包帯等をカットした際に、ほつれにくくするテープです。テープ面は外側に折り曲げた部分にあて、テープの上からアイロンで押さえて容易に接着できます。包帯につけた状態で洗濯できます。
    仕様【接着断端部】抹消側(心臓より遠い側)に位置する向きでの装着が推奨、【テープの持続性】加工部分を過度に伸ばさないでくださいアズワン品番7-9899-01
    1袋(2m)
    1,198税込1,318
    翌々日出荷

  • 山科精器

    疑似血液

    ヒト血液や細胞の物理特性を模した非生体試料です。非ニュートン流体による流路の性能評価・フィルターの評価・遠心分離装置の評価等に使用可能です。評価時のサンプル間誤差の解消が可能です。生物的感染リスクが無く安全です。※保存方法:0~10℃、有効期限:6ヶ月
    保管環境冷蔵
    1箱(10本)
    98,980税込108,878
    10日以内出荷から20日以内出荷
    バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

  • 仕様スタンド付き材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)80×80×140アズワン品番8-8316-01
    1個
    19,900税込21,890
    翌々日出荷

  • 7段、メダカの生まれたばかりの卵、2細胞期、胚体、目ができる、心臓ができる、ふ化、稚魚を7段階に示したものです。
    その他木製ボードおよび台付き材質プラスチック寸法(mm)410×115×295質量(kg)約1.6
    1個
    49,000税込53,900
    4日以内出荷

  • PRO仕様のコンパクトタイプをラインナップ。肩・肩甲骨・腰のスイートスポットにアプローチ。別途アダプターを装着する事もなく開閉アームで届きにくいところも楽々。長いリーチでどこでも全身セルフケア。持ち運びに便利な専用ポーチ付属。
    付属品アタッチメント4種類、収納ポーチ、USBコードType-C(1.5m)、取扱説明書寸法(mm)221×155×51.4質量(g)約350電源充電式リチウムイオン電池内蔵 7.4V 800mAh連続使用時間(時間)【電池】最長4(レベル4動作時)振幅(mm)6バッテリー容量(Ah)800充電時間(時間)2振動モード11500回/分、モード22000回/分、モード33000回/分、モード4800回/分充電可能回数400回タイマー10分
    1台
    18,000税込19,800
    当日出荷から6日以内出荷
    バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

  • 腕帯を巻かずに、ワンボタンで簡単に測定できます。医師や看護師と同じ血管音で測ります。左右どちらでも測定可能です。オートパワーオフ。測定中も見やすい表示角度約20°の画面です。体が動いたら、体動マークでお知らせします。
    ホワイトセット内容お試し用単3形アルカリ乾電池(4本)、取扱説明書/品質保証書、添付文書一般的名称(薬事)自動電子血圧計医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AHBZX00015000松吉医科器械コード24-8886-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
    1台
    15,980税込17,578
    当日出荷

  • 固定部は頭部がすっぽり納まり、しっかり固定できます。また、窒息防止として網目構造となっています。
    材質PVC寸法適合マウスサイズ:31Φ×20~80mm大きさ160×100×42mm
    1個(1個)
    12,980税込14,278
    当日出荷
    バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)