ジョブスト ウルトラシアー20
履き心地と透明感に優れた
「弾性ストッキング」
・伸びの良い素材を使用し、 フィット感、ファッション性
に配慮しています。
・履きやすく、通気性もよく、 快適な履き心地です。
- 用途
- 独自に開発した弾力性繊維と編み方により、
足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、
脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。
足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱める
ことで、下肢静脈における血液還流を促進します
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:27B1X00006650302
- 圧迫圧(hPa)
- 20~27
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1袋
注意
※洗濯を他のものと同時にする場合には、色落ちのおそれがあるためご注意ください。全16種類を絞り込む
色
医療 の新着商品
カテゴリ
















![ぐにゃっとしないナースポーチ PLUS(プラス)[文具] ぐにゃっとしないナースポーチ PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02653082-260825-02.jpg)













