- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 戸先錠のおすすめ人気ランキング
戸先錠のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新139件の「戸先錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引き戸 戸先 錠」、「戸先 鍵」、「サッシ 引き戸 鍵」などの商品も取り扱っております。
材質アルミ種別シリンダー錠仕上アルマイトブロンズロック(ケース)H04バックセット19.5mm取付扉厚(mm)21~29
1個
¥6,698税込¥7,368
当日出荷
材質アルミ種別シリンダー錠仕上塗装ブロンズロック(ケース)H05バックセット21~28mm取付扉厚(mm)30~31
1個
¥7,798税込¥8,578
当日出荷
YKK AP玄関引戸用 汎用戸先錠
防犯性、操作性に優れたディンプルシリンダータイプ
リバーシブルキー:キーの差込口がすり鉢状になりスムーズにキーを差し込める
キーリターンサポート:施錠、解錠操作後のキーの引き抜きがスムーズに
汎用召合せ錠と同一キー対応が可能で、3点締まりの玄関引戸の一部で意匠を合わせた交換が可能
同類の戸先錠に対しては他社商品にも一部適応が可能
用途玄関引戸、勝手口引戸の補修、鍵交換に寸法(mm)バックセット:23~30、戸厚:24~29、化粧座取付面:27以上、受けの奥行:12.5以上
材質-取付扉厚(mm)25ロック(ケース)H01バックセット20.5mm種別シリンダー錠
1個
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
1セット
¥5,398税込¥5,938
当日出荷
用途内部間仕切り、点検口、物置など。
住宅玄関、勝手口、点検口、物置など。適合厚さ(mm)23~31
材質-付属品カギ×3個種別シリンダー錠ロック(ケース)H01バックセット20.5mm取付扉厚(mm)25~45
1個
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
材質ADC寸法(mm)切欠(幅)/20~26。切欠(長)/110~150。框(扉厚)/22~35。框(見付け)/23以上。框(チリ)/4~12タイプ(錠)ディンプルシリンダー
室内用の引戸鎌錠
鍵付タイプですので、外からは鍵で、中からはつまみで施・解錠できます。
操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも
ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質亜鉛ダイカスト付属品鍵2本タイプ鍵付タイプ規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:30~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。使用できる引戸の厚みは、26 mm~38 mmです。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸材質/仕上本体・掛止部・レバー部・受座:ステンレス鋼(SUS304)、回転軸:黄銅(真鍮)/本体・受座:サテン、掛止部・レバー部:バレル研摩、回転軸:クロームめっき付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)。十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3835質量(g)120
1個
¥4,498税込¥4,948
当日出荷