扉支柱のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
129件の「扉支柱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フェンス門扉」、「単管パイプ扉」、「単管パイプ ヒンジ」などの商品も取り扱っております。
アニマルフェンス用扉 シンセイランキング1位
1セット
11,980税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

支柱スタンド MODERNSOLID(ウィンテクノ)ランキング2位
1本の支柱に1~2台の液晶モニタが取り付けられるため、非常にスペース効率の高い設置が可能です。 支柱スタンド専用小型アームのLA-QAシリーズを使用して液晶モニタを取り付けます。 アーム固定用の溝を前後左右に4本用意してありますので方向を変えて複数のモニタを設置することもできます。 (PA-113は台座のバランスの関係上、背面側にアームの取付ができません。) またキーボード用アームKA-01も取り付けられますので、支柱スタンド専用アームとともに使用すれば、限られた狭いスペースにワークステーションを設置することができます。 スタンドのみの耐荷重は30Kgです。 PA-10AXは、支柱スタンドをテーブル天板などに取り付けるクランプ型のスタンドです。 板厚15mm~100mmのテーブルなどに取付可能です。またクランプ金具側面の取付穴を利用すれば、壁面への取り付けも可能です。 PA-10DXは、ネジ(M6皿ネジ4本付属)で水平面上固定するネジ固定型のスタンドです。テーブルの上や機械設備への設置など、確実に固定して設置したい場所に最適です。 PA-113は、デスクトップ型のスタンドです。狭いスペースへも気軽に複数台の液晶モニタを設置することができます。 本体の材質はアルミニウムです。 支柱の高さはLA-10DX、LA-10AXが600mm,PA-113が700mmです。
耐荷重(kg)~30RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980税込12,078
5日以内出荷

新ドア蝶番 渡辺パイプ(SEDIA)ランキング3位
渡辺パイプ(SEDIA)新ドア蝶番
妻柱にパイプトビラを取り付けるための固定部品。
用途パイプトビラ用部品
1セットほか
629税込692
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

蝶番 矢崎化工ランキング4位
鉄(三価クロメート)。扉・蓋用の蝶番として使用します。 イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)。
用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄(三価クロメート)質量(g)220
1個
1,698税込1,868
当日出荷

アメリカンフェンス ドアロック金具 溶融亜鉛メッキ YAMAZEN(山善)ランキング5位
別売のドアヒンジを取り付けて作成したフェンス扉を、単管パイプに簡易的にロックできるアメリカンフェンス用ドアロック金具。 同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。 溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。 (※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。) 『溶融亜鉛メッキの効果』 1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上板厚(mm)3.5シルバー
1個ほか
859税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

フェンスを扉にできるアメリカンフェンス用ドアヒンジ金具。 同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。 溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。 (※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。) 『溶融亜鉛メッキの効果』 1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上板厚(mm)3.5シルバー
1個ほか
859税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

妻柱にパイプトビラを取り付けるための固定部品。
用途妻面のトビラを取り付ける妻柱(上下2個)
1個
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

金網と専用支柱11本セット 施工・組立カンタン
用途農業用柵、防獣柵、園芸用柵、侵入防止用柵、仮設柵用に。ワイヤー径(Φmm)2.1本数(支柱)11
1セット
13,980税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ビニールハウス扉のノウハウをいかした野外用の簡易ドアセット 亜鉛メッキスチールパイプ製で、さびに強く、比較的に軽い丈夫な仕組みの扉です。 組立て式扉で、格子の間隔は自由に設定できます(基本設定幅もございます)
用途防獣用柵・フェンスの入口 自作ビニールハウスの扉 家庭菜園質量(kg)約8.2寸法(Φ×mm)Φ25.4×0.9、扉パイプ:Φ19.1×0.6高さ(m)1.58
1セット
17,980税込19,778
3日以内出荷

1枚のフェンスを平らな地面に設置するのに必要な金具・支柱が全てセットされております。 所々傷や凹み、バリや錆、メッキ剥離など、随所に本場の味わいが楽しめる仕様です。 無骨でかっこいいアメリカンチックなメタルフェンス! ワンランク上のかっこいいを目指すあなたにオススメです!
セット内容フェンス1枚 ・支柱2本 ・ジョイント金具4個材質溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)直径(Φmm)31.8(支柱/フェンス/ジョイント金具)シルバー
1セット
24,980税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1巻
16,980税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

機械周辺、通路、材料置場などの安全確保と環境美化に最適。 支柱のヒンジにピンを差し込むだけのワンタッチ取付。支柱を中心に回転する為あらゆる角度での連結が可能。(90°まで)(T字、十字連結は不可)
付属品コンクリート用取付アンカーボルト付(M8)グリーン購入法適合
1台ほか
21,980税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

門扉枠は、片開・両開共通で左右兼用です。 門扉枠は縦枠と横浅をビス止めした構造です。 幅方向については、現場加工により幅を狭くすることが可能です。 錠金具はステンレス製です。 錠金具は両面施錠が可能な回転錠です。 門扉は現場組立式です。錠、落し棒、メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの向きを変えることで、門扉の使い勝手を現場で決められます。 門柱にG10メッシュフェンスの取り付けができます。
セット内容門扉枠、メッシュパネル、門柱(受け門柱1本、吊り門柱1本)、錠金具、ヒンジ部品材質【門扉枠】STKM11A相当品/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)。【メッシュパネル】SWMGH-3相当品/流動浸漬塗装、特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン)(下地亜鉛めっき処理)。【門柱】STKR400/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)。【錠金具】ステンレス。【落し棒・ヒンジ部品】溶融亜鉛めっきタイプ片開き
1セット
55,980税込61,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(96種類の商品があります)

DIYでお庭をカルフォルニアスタイルに作れるアメリカンフェンス本体。 同シリーズ別売の「単管パイプ」「自立スタンド」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。 お庭のガーデンフェンスとしてはもちろん、お部屋の装飾としても使える。 溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。 (※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。) 『溶融亜鉛メッキの効果』 1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに材質構造部材:金属(スチール)、表面加工:溶融亜鉛メッキ仕上げパイプ径(Φmm)32板厚(mm)1.2ワイヤー径(Φmm)3シルバー
1枚ほか
7,498税込8,248
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

フェンス部分のメッキ加工時のバリを除去しています。従来品はフェンス部分と支柱が溶接でしたが、ボルト止めに変更されています。扉で開くタイプのフェンスになります。
用途仮設フェンス設置時の出入口に。加工ドブメッキパイプ径(Φmm)32
1台
16,980税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フェンスと直径31.8mmの柱に使用する、アメリカンフェンス専用の蝶番(ヒンジ)になります。 フェンスと柱のパイプをヒンジで挟み込み、ボルトをインパクトで留めるだけのシンプルな仕様です。 フェンス同士を安定した状態で連結する場合、ジョイント金具が2個以上必要になりますのでお求めの際は、必要数を確認していただきご購入下さい。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×40×50質量(g)400材質メッキシルバー
1個
1,898税込2,088
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

単管で小屋などの組立時の垂直パイプに水平方向を内側固定するクランプです。単管と単管で小屋等の組立時の垂直パイプに補強用斜め2方向を内側固定するクランプです。単管と単管で小屋等の組立時の水平パイプに補強用斜め1方向を内側固定するクランプです。
用途単管小屋向け3方向自在固定用(内側用)単管小屋向け2方向直角固定用(内側用)単管小屋向け2方向自在固定用(内側用)材質スチール、クロメートメッキ品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1226
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します 錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。 景観にとけこむシンプルなデザイン。 高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。 安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)設置寸法・幅(mm)2000規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉パネル幅(mm)1910
1枚
4,598税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

アジャスター式なので、固定も移動もラクラク!! 完成品の為、組立不要です。 届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途時々動くことがある場所での使用にオススメ!! 機械回りなどの危険防止柵などに。メッシュ寸法(mm)30サービス分類オーダー・加工
1個
19,980税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

作業員の閉め忘れなし! 独自の機構により、自重で常時閉鎖します。 シンプルな構造! 誰でも簡単に取付け可能。上段パイプの穴(中8)を利用して、注意喚起等の表示板が取付け可能。 作業員の落下防止対策! 当てプレートを単管等に当てる事により、作業者がドアに倒れ込んでも、ドアは通路側にしか開きません。
1個
21,980税込24,178
当日出荷