手引きのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
126件の「手引き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引手」、「キャリアカー」、「キャリーカート ゴムタイヤ」などの商品も取り扱っております。
D30手引き交叉ランナー 岡田装飾金物ランキング1位
腕にシートを取り付け、交叉(オーバーラップ)させることでシートとシートの隙間をなくします。
用途手引き用。適合D30質量(g)151RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798税込7,478
欠品中

D40手引き交叉ランナー 岡田装飾金物ランキング2位
腕にシートを取り付け、交叉(オーバーラップ)させることでシートとシートの隙間をなくします。
用途手引き用。適合D40質量(g)375RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798税込8,578
当日出荷

ランプ印 ステンレス鋼製 丸戸引手 SMH型 LAMP(スガツネ工業)ランキング3位
シンプルなロングセラーのステンレス鋼製引手です。本品は手掛かりがありません。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、スピン仕上材質ステンレス鋼(SUS304)種類丸戸引手寸法H(mm)0.5仕上ヘアライン仕上、スピン仕上
1個
239税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

折りたたみ式リヤカー SMC型 ピカコーポレイションランキング4位
ピカコーポレイション折りたたみ式リヤカー SMC型
駐車ブレーキ・安全スタンド標準装備のオールアルミ製 折りたたみ式リヤカーです。 使用しないときはコンパクトに折りたたんで収納できます。 ノーパンクタイヤを標準装備。空気抜けの心配なくいつでも使用できます。 組立はノブボルトを使用しているので、工具を用意する必要はありません。 ■BSタイプはブレーキスタンド付きの標準タイプです。前後の板は取り外しができるので、長物を運搬したいときにも便利です。 ■BSTタイプは災害時に要援護者を安全に搬送するための担架付きタイプです。
用途建設現場、学校、部活、農作業、キャンプ、町内会の祭行事、防災用、BCP対策用として材質アルミ合金
1台
119,800税込131,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

心理検査 YG性格検査 小学用手引 竹井機器工業ランキング5位
長年の実績を誇る、性格特性を測定する検査です。 ルールや秩序を遵守するか、情緒は安定しているか、客観性や協調性があり、チームで力を発揮できる人材であるか等を判定できます。
仕様小学用手引アズワン品番7-3957-06
1冊
1,998税込2,198
10日以内出荷

ステンレス製の引手です。手掛り部があるため、引き出しの手掛けとしても使用いただけます。
用途屋内の家具や、建具の引手に。付属品クギ#18×16丸頭種類取手
1個
779税込857
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

曲線切りが楽にできる。切れ味が長持ち。完全焼入刃5枚付き。
付属品(替刃)一般木材、集成材、合板木工用、薄板木工用、プラスチック用、軽金属用高さ(mm)35質量(g)220深さ(mm)155縦(mm)305横(mm)175
1本
1,098税込1,208
当日出荷

荷物を運ぶのに最適。荷物を固定するコードで荷崩れを防ぐ。収納時は平らにたためてスペースをとらない。折りたたみ式コンパクト収納。
幅(mm)380材質(本体)本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ABS樹脂、タイヤ:合成ゴム、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被膜)質量(g)1900奥行(mm)470耐荷重(kg)30コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×380×970収納寸法(mm)600×370×厚さ145
1台
2,998税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

寸法(mm)(約)幅360×奥行375×高さ860質量(kg)約1.56材質(本体)本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、タイヤ:合成ゴム、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被膜)耐荷重(kg)20収納時寸法(mm)(約)305×510×厚さ90
1台
1,898税込2,088
当日出荷

腕にシートを取り付け、交叉(オーバーラップ)させることでシートとシートの隙間をなくします。
用途手引き用。適合D30質量(g)153RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398税込8,138
3日以内出荷

持ち運びに便利な折りたたみ式。折りたたんでコンパクト収納。収納の際は、平らにたためてスペースをとりません。
材質(本体)本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、タイヤ:合成ゴム、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被膜)質量(g)2140耐荷重(kg)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×440×925収納寸法(mm)305×585×厚さ140タイヤ外径(mm)142
1台
1,998税込2,198
当日出荷

折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。 またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 均等荷重60Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。 取付用コンテナはモノタロウ 兼用コンテナ 台車用をご使用ください。
用途荷物の運搬に付属品専用コード幅(mm)400質量(kg)3.06車輪径(Φmm)127高さ(mm)1000材質(本体)(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂]奥行(mm)400耐荷重(kg)60荷台寸法(mm)388×280特性軽量取扱説明書(0.4MB)
1台
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

レイアウト作業に最適です。線引き作業に最適です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール仕様1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮材質アクリル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
1本
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

折りたたみが可能(折りたたみ時の厚み85mm)なので収納が簡単。また1.35Kgと軽量なので持ち運びや運搬に大変便利です。均等耐荷重20Kg(2Lの水10本程度)まで積載可能でいろんなものの運搬が可能です。
用途荷物の運搬に幅(mm)230全長(mm)955質量(kg)1.285材質(本体)(本体)スチール+樹脂(車輪)PVC奥行(mm)319.2耐荷重(kg)20荷台寸法(mm)319.2×230収納時寸法(mm)435×85×235タイヤサイズ75mm特性軽量関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,698税込1,868
当日出荷

3枚目は厚紙を使用しています。複写のセットごとにのりづけしてあります。
複写枚数3寸法(mm)105×148(A6 タテ)アズワン品番64-8845-08
1冊(80セット)
739税込813
当日出荷

シデの生地をいかした引手です。
用途屋内の家具や、建具の引手に。材質/仕上シデ/生地種類取手寸法T(mm)2.5
1個
519税込571
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

見えやすい大きい数字で、5cmごとに数字の色が変わります。端からの目盛りなので測り始めの位置を間違えにくく、深さや高さも測りやすい。
用途線を書いたり長さを測る作業に。材質メタクリル樹脂
1本
89税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
1本
3,098税込3,408
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

好きな長さに切って、貼って、測れる便利なマスキングテープ。材質:紙。サイズ:20mm幅×10m。セット内容:本体×1
用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。テープ幅(mm)20ホワイトテープ長さ(m)10セット内容本体×1材質包装形態OPP袋
1本
237税込261
当日出荷

共栄プラスチックR-PET直線定規
衝撃に強く、地球にやさしい、R-PET直線定規。衝撃に強く、地球にやさしいリサイクルPET樹脂を使用した直線定規。定規本体はエコマークが入ったデザインになっています。地球にやさしい環境対応の定規です。
材質(本体)PET樹脂製 ※再生100%PET樹脂使用エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 231
1本
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)