- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 手掛けのおすすめ人気ランキング
手掛けのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新829件の「手掛け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手掛け 金物」、「手掛けフック」、「シャッター 手掛け」などの商品も取り扱っております。
LAMP(スガツネ工業)ランプ印 アングル面付取手 ANGU型
材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっきグリップ径(Φmm)2.5仕上ホワイトブロンズめっき取手取手・引手
ステンレス製の引手です。手掛り部があるため、引き出しの手掛けとしても使用いただけます。
用途屋内の家具や、建具の引手に。付属品クギ#18×16丸頭種類取手
BEST(ベスト)[金物]ベスト 813 アルミ取手 120ミリ
引き出しなどに取り付けるハンドル。
用途引き出しなどに取り付けるハンドル材質アルミニウム高さ(mm)38幅(mm)120色ステンカラー奥行(mm)22寸法L(mm)120取付ねじ皿タッピンネジ4×14mm取手取手
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
ワンタッチで取付けできます。
断面の形状により持上げの際、指への負担を軽減します。
側面取付けの開き扉でも使用可能です。
用途各種機器・BOX等の側面取付け持ち上げ用取手(身近な使用例:街灯設置灰皿、エアコン本体など)材質ABS樹脂色クリーム質量(g)16標準色クリーム(2.5Y9/1)表面仕上げ表面シボ加工
材質ステンレス鋼(SUS304)種類ハンドルグリップ径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
LAMP(スガツネ工業)アルミ押出つまみ AOT35型
滑らかなラインの仕上が美しいハンドルです。中央に窪みがあるため、つまみやすい形状です。
材質アルミニウム合金高さ(mm)10材質(本体)アルミ合金種類特殊形寸法P(mm)160仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理取付部めねじねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)8材質(取付部)アルミ合金U字形種類ストレート面付形種類U字形
LAMP(スガツネ工業)ランプ印 チャンネル取手 CHAN型
材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっきグリップ径(Φmm)2.5仕上ホワイトブロンズめっき取手取手・引手
ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)種類取手・引手取付け方法ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)15
アトムリビンテックロング手掛け WH-01
RAシリーズはアルミ押出製の引き出し用取手です。
アルミ押出製ですので、取手のサイズを引き出しの前板や扉の幅にぴったりと合わせることができます。キッチンや洗面所、その他幅広い用途でご使用ください。
材質(本体)アルミ押出し材種類引手材質(キャップ)ABS有効ねじ深さ(mm)10
室内の引戸などに使われている取っ手。ドアの色に合わせてヘアライン、ゴールド、アンバーからお選び下さい。
用途引戸用の引手。種類引手
ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂高さ(mm)3.2取付け方法ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)17
ロングセラーのステンレス鋼製埋込取手です。本品は手掛かりがあります。
種類埋込取手仕上表面カバー:ヘアーライン仕上、裏カバー:ブラック材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304)材質(裏カバー)ハイインパクトスチロール








![ベスト 813 アルミ取手 120ミリ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono55669784-200611-02.jpg)











![336 内丸引手 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono21165384-160121-02.jpg)